カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 日星電気
- 石川特殊電線(1)
- 福電(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「600v lkgb 2sq」の検索結果
特価

耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線
日星電気(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。 耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。 KGBと比べて柔軟性に優れています。用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等種別より線型式LKGB色白適合規格<PS>E定格電圧(V)600芯数(C)1材質(絶縁体)シリコーンゴム耐熱温度(℃)180絶縁体厚さ(mm)1.1シース厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性耐電圧(V/min)1500材質(編組)ガラス編組