カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • 日星電気
  • モノタロウ(1)
  • 潤工社(9)
  • 協和ハーモネット(6)
  • サンハヤト(1)
  • ハーティング(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「be03c030」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】テフロン FA ハイフロンふっ素樹脂(FEP絶縁)電線 日星電気

    【オーダー】テフロン FA ハイフロンふっ素樹脂(FEP絶縁)電線

    日星電気
    4,107税込4,518
    1本
    5日以内出荷
    耐熱、耐寒性の優れた600V単身電線です。 電気用品安全法に適合しています。(0.3mm2と0.5mm2は除く)
    種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600許容電流(A)(30℃)12、16、21、30、40、60芯数(C)1材質(絶縁体)FEP樹脂絶縁体厚さ(mm)0.4概算質量(kg/km)6、8.3、11.4、12、25、44導体抵抗(Ω/km)(20℃)64.4、40.7、25.8、15.5、9.91、5.38導体構成(本/mm)12/0.18、19/0.18、30/0.18、50/0.18、37/0.26、45/0.32導体外径(Φmm)約0.72/約0.9/約1.1/約1.5/約1.8/約2.5絶縁体外径(mm)1.52/1.7/1.9/2.3/2.6/3.3サイズ(mm2)0.3、0.5、0.75、1.25、2、3.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)サイズ0.3~0.75mm2:2500、サイズ1.25mm2:2000、サイズ2~3.5mm2:1500定格温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線特性耐寒性、耐熱性、耐薬品性、難燃性耐電圧(V/min)(水中・AC)1500サービス分類オーダー・加工
  • フッソ樹脂絶縁電線 日星電気

    フッソ樹脂絶縁電線

    日星電気(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻(10m)
    当日出荷
    配線用に使用される電線で、絶縁体に耐熱、耐寒、耐油、耐薬品に優れたフッ素樹脂を使用しております。 エコ対応で「臭素系難燃剤」は使用しておりません。
    用途電気機器内の配線用に。種別より線質量(g)67種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-60~200定格電圧(V)600全長(m)10芯数(C)1材質(絶縁体)フッ素樹脂連続使用温度(℃)200素線径(mm)0.18公称断面積(mm2)0.5外径(mm)1.4絶縁体厚さ(mm)0.25RoHS指令(10物質対応)対応素線数19
電線/ケーブルカテゴリ