カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • 日星電気
  • モノタロウ(1)
  • タイガー(防獣)(2)
  • サトーパーツ(1)
  • スイデン(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 日立金属(旧日立電線)(1)
  • 三ツ星(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • タツタ電線(1)
  • フジクラ(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • ケニス(1)
  • アポロ(1)
  • 協和ハーモネット(1)
  • ナリカ(1)
  • 未来のアグリ(1)
  • 住友電気工業(S-FREE(R))(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul3239 20kv」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フッソ樹脂絶縁電線 日星電気

    フッソ樹脂絶縁電線

    日星電気(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1巻(10m)
    当日出荷
    配線用に使用される電線で、絶縁体に耐熱、耐寒、耐油、耐薬品に優れたフッ素樹脂を使用しております。 エコ対応で「臭素系難燃剤」は使用しておりません。
    用途電気機器内の配線用に。種別より線質量(g)67種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-60~200定格電圧(V)600全長(m)10芯数(C)1材質(絶縁体)フッ素樹脂連続使用温度(℃)200素線径(mm)0.18公称断面積(mm2)0.5外径(mm)1.4絶縁体厚さ(mm)0.25RoHS指令(10物質対応)対応素線数19
  • 耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線 日星電気

    耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線

    日星電気(2件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。 耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。 KGBと比べて柔軟性に優れています。
    用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等種別より線型式LKGB色白適合規格<PS>E定格電圧(V)600芯数(C)1材質(絶縁体)シリコーンゴム耐熱温度(℃)180絶縁体厚さ(mm)1.1シース厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性耐電圧(V/min)1500材質(編組)ガラス編組
電線/ケーブルカテゴリ