カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • 日本パワーファスニング
  • KOA(2)
  • SWAGE-LINE(1)
  • WIZ'A(1)
  • セメダイン(1)
  • ナリカ(1)
  • 三木精機(2)
  • 常三郎(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp-161」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” 炭素鋼製(箱入) 日本パワーファスニング

    JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” 炭素鋼製(箱入)

    日本パワーファスニング
    ¥7,798税込¥8,578
    1箱(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクトレンチで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。 施工後もアンカーの高さ調整や取外しが可能です。
    用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
  • ねじ固定式アンカー”タップスター” 炭素鋼製(箱入) 日本パワーファスニング

    ねじ固定式アンカー”タップスター” 炭素鋼製(箱入)

    日本パワーファスニング
    ¥759税込¥835
    1本
    当日出荷
    インパクトレンチで簡単に施工できます。
    用途適合床材:コンクリート。トラスコ品番612-3686材質炭素鋼全長(mm)100下穴径(Φmm)15ねじ長さ(mm)40埋め込み深さ(mm)70最大引張荷重(kN)31剪断最大荷重(kN)65.7取付け物厚(mm)10ねじの呼びM16