カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(7)
絞り込み
ブランド
  • 日本パワーファスニング
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(456)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(51)
  • オカムラ(岡村製作所)(48)
  • YAMAHA(ヤマハ)(47)
  • TRUSCO(43)
  • PISCO(ピスコ)(30)
  • 千代田通商(25)
  • ニッサン(18)
  • カナレ電気(15)
  • ボンマックス(13)
  • サガミ エレク(13)
  • CKD(11)
  • タンガロイ(10)
  • SEMTECH(10)
  • KTC(9)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • SMC(8)
  • サーモポート(8)
  • SAMSONG(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp-8」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タップスター 日本パワーファスニングタップスター日本パワーファスニング(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(50本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
ステンレスタップスター 日本パワーファスニングステンレスタップスター日本パワーファスニング(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(50本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け付属品ソケット1本材質ステンレス(SUS410)表面処理サスガード処理(SG)適合材コンクリート
タップスター パック入 日本パワーファスニングタップスター パック入日本パワーファスニング(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(18本)ほか
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け。材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” 炭素鋼製(箱入) 日本パワーファスニングJPF ねじ固定式アンカー”タップスター” 炭素鋼製(箱入)日本パワーファスニング
5,598税込6,158
1箱(50本)
当日出荷
インパクトレンチで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。 施工後もアンカーの高さ調整や取外しが可能です。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
JPF 鉄 タップスターバケツキット 日本パワーファスニングJPF 鉄 タップスターバケツキット日本パワーファスニング
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。 コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。 インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
JPF ステンレス タップスターバケツキット 日本パワーファスニングJPF ステンレス タップスターバケツキット日本パワーファスニング
39,980税込43,978
1セット
当日出荷
バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。 コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。 インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG)厚さ(mm)取付物:1~5ねじ長さ(mm)20
ねじ固定式アンカータップスター ステンレス製(パック入) 日本パワーファスニングねじ固定式アンカータップスター ステンレス製(パック入)日本パワーファスニング
4,798税込5,278
1パック(18本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途適合材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。トラスコ品番375-5339材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG)全長(mm)50下穴径(Φmm)7.5ねじ長さ(mm)20埋め込み深さ(mm)35最大引張荷重(kN)7取付け物厚(mm)1~5ねじの呼びM8
アンカーボルトカテゴリ