カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 日本パワーファスニング
  • モノタロウ(1)
  • 椿本チエイン(2)
  • 三木精機(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • TRUSCO(1)
  • 山金工業(1)
  • ユニカ(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • PITWORK(日産)(1)
  • 神王工業(1)
  • R&G RACING PRODUCTS(1)
  • カナフジ電工(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp127」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タップスター 日本パワーファスニング

    タップスター

    日本パワーファスニング(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1パック(50本)
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
    用途適合床材:コンクリート。 ラック・書庫・棚など取付用。 電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。材質炭素鋼、表面処理:エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
  • タップスター 日本パワーファスニング

    タップスター

    日本パワーファスニング
    ¥2,698税込¥2,968
    1パック(8本)
    当日出荷
    材質炭素鋼、表面処理:エコリート処理(六価クロムフリー)質量(g)494下穴径(Φmm)11埋め込み深さ(mm)50最大引張荷重(kN)17.4ねじの呼びM12
  • JPF 鉄 タップスターバケツキット 日本パワーファスニング

    JPF 鉄 タップスターバケツキット

    日本パワーファスニング
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット
    当日出荷
    バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。 コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。 インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
    用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
  • JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(箱入) 日本パワーファスニング

    JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(箱入)

    日本パワーファスニング
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(50本)
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。
  • ステンレス タップスターバケツキット 日本パワーファスニング

    ステンレス タップスターバケツキット

    日本パワーファスニング
    ¥47,980税込¥52,778
    1セット
    3日以内出荷
    バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
    用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。付属品STP1270×100本、ソケットBLH-6S×2本、コンクリートドリルSDS-plus11.0×160 ×1本トラスコ品番317-4154材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG)厚さ(mm)【取付物】1~7全長(mm)70下穴径(Φmm)11ねじ長さ(mm)25埋め込み深さ(mm)50最大引張荷重(kN)18ねじの呼びM12