ノア[照明] ノア[照明]のページです。ノア[照明]は、オフィスサプライ、オフィス家具/照明/清掃用品、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在7件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報 会社名 株式会社ノア 所在地 〒411-0907 静岡県駿東郡清水町伏見209-1
オフィスサプライ (4) オフィス家具/照明/清掃用品 (2) 空調・電設資材/電気材料 (1) ブランド: ノア[照明]価格: 1,500~10,000円すべて解除
ホコリカバー付省エネタップ(雷ガード) ノア[照明] (40件のレビュー) 当日出荷
雷による電気的被害から製品を守ります。
ON/OFF個別管理で節電効果があります。
電源プラグの差込口をカバーし、ほこりの侵入、感電を防止するスライド式コンセントカバー付。
トラスコ品番 341-7093 色 アイボリー 質量(g) 605 スイッチ 個別 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント個数 6 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 電源コード(m) 2 機能 雷ガード、スライド式コンセントカバー付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×55×35 マグネット なし プラグ形状 L型 USBポート なし
省エネタップ(雷ガード) ノア[照明] (15件のレビュー) 当日出荷
雷による電気的被害から製品を守ります。ON/OFF個別管理で節電効果があります。
色 アイボリー スイッチ ランプ付個別パワースイッチ 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 電源コード(m) 2 機能 雷ガード プラグ形状 スイング
ノアブライトLED ノア[照明] (2件のレビュー) 当日出荷
大粒のLED(5X5mm)を採用しています。
発熱が少ないので取り付け場所の材質・素材を気にせずに取り付けられます。
幅(mm) 50 高さ(mm) 21.5 仕様 本体スイッチ付 付属品 専用ブラケット2個、木ねじ2本 電圧(V) 100 コード長さ(m) 2 電球の種類 LED
3ヶ口延長コード ノア[照明] (1件のレビュー) 当日出荷
トラッキング防止機能付きの3個口タップ。差込口には熱に強いユリア樹脂を使用しています。角度を変えられるフリープラグ採用。1m、2m、3m、5mのバリエーションがあります。
色 ホワイト コンセント形状 2P 機能 トラッキング防止 コンセント仕様 2P・1.5A・125V プラグ形状 スイングプラグ RoHS指令(10物質対応) 対応 耐トラッキング あり
クランプ式マルチコンセントタップ ノア[照明] 当日出荷
コンセント(1400W)と USBコンセント(Type-A/Type-C)を搭載した、マルチコンセントタップです。USBはType-AとType-Cを同時に充電可能です。(合計3A)クランプでデスク等に固定するだけで、家具にコンセントが設置できます。クランプ固定なので、家具に固定しても家具自体は電安法の対象になりません。
用途 在宅勤務、モバイルワーク、フリーアドレス、サテライトオフィスなど、必要な場所に簡単に「コンセントとUSB」が取付けできます。これ1台で、ノートPC、タブレット、スマホ等が一度に充電できます。クランプ式なので「取り付けと取り外し」も簡単。工具がいりません。 材質 本体:ABS樹脂、コード:PVC樹脂、ユリア樹脂、銅 幅(mm) 50 高さ(mm) 120、コンセント面:64 奥行(mm) 73 定格電圧(V) 100 ケーブル長(m) 2 コンセント個数 1 コンセント形状 AC100V×1 USB typeA×1 USB typeC×1 定格容量(W) 1400 プラグ形状 L型
組替式USBコンセント ノア[照明] 当日出荷
フルカラー取付枠に取り付け可能な給電用USBコンセントです。
長さ(mm) 50.6 幅(mm) 44 厚さ(mm) 22.7 タイプ A 種類 埋込USBコンセント TypeA コンセント形状 USB 定格入力電圧(V) AC100 出力電流(A) 2.4(MAX) 口数 1