カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
    • タップアクセサリ(1)
    • 2P電源タップ(2)
絞り込み
ブランド
  • ノア[照明]
  • モノタロウ(4)
  • 日辰電機製作所(7)
  • オーム電機(55)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(48)
  • Panasonic(パナソニック)(196)
  • マイゾックス(1)
  • SANKOSHA(サンコーシャ)(66)
  • サンワサプライ(103)
  • エレコム(175)
  • ELPA(87)
  • 岩崎電気(437)
  • 音羽電機工業(110)
  • 日動工業(88)
  • KOA(66)
  • フエニックス・コンタクト(57)
  • 川口電機製作所(50)
  • 三菱電機(42)
  • 星和電機(SEIWA)(38)
  • omron(オムロン)(25)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「雷」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパー雷ガード (温度ヒューズ付) ノア[照明]

    スーパー雷ガード (温度ヒューズ付)

    ノア[照明](7件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    テレビ、パソコン、オーディオなど家電製品を雷から保護します。本体発熱防止として温度ヒューズが付いています。これにより約1.5倍寿命が伸びます。壁側コンセントと使用する電気器具のプラグとの間に挟むだけの簡単取り付けです。
    機能雷ガード定格電圧(V)AC125 50/60Hz
  • ホコリカバー付省エネタップ(雷ガード) ノア[照明]

    ホコリカバー付省エネタップ(雷ガード)

    ノア[照明](40件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    雷による電気的被害から製品を守ります。 ON/OFF個別管理で節電効果があります。 電源プラグの差込口をカバーし、ほこりの侵入、感電を防止するスライド式コンセントカバー付。
    トラスコ品番341-7093アイボリー質量(g)605スイッチ個別定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数6コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)2機能雷ガード、スライド式コンセントカバー付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×55×35マグネットなしプラグ形状スイングプラグUSBポートなし
  • 省エネタップ(雷ガード) ノア[照明]

    省エネタップ(雷ガード)

    ノア[照明](15件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    雷による電気的被害から製品を守ります。ON/OFF個別管理で節電効果があります。
    アイボリースイッチランプ付個別パワースイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)2機能雷ガードプラグ形状スイング
雷管特集
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
"雷" ノア[照明] 【通販モノタロウ】