カテゴリ

  • 梱包用品(7)
絞り込み
ブランド
  • パーカーコーポレーション
  • シュナイダーエレクトリック(67)
  • ライスター・テクノロジーズ(11)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(4)
  • タンガロイ(2)
  • SIEMENS(2)
  • カモ井加工紙(1)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(1)
  • コミネ(1)
  • SPARKFUN(1)
  • 尾崎亀商店(1)
  • cotta(1)
  • MARWI(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「leister」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブル熱風機 PHS9型 パーカーコーポレーションポータブル熱風機 PHS9型パーカーコーポレーション
169,800税込186,780
1台
当日出荷
最大温度650℃まで温度調節が可能です。温度ディスプレイ付です。風量調節が可能です。24時間運転が可能です。
用途ラインでの各種加熱、各種シュリンク包装の熱源。水溶性インクの乾燥、接着剤の活性化や乾燥。加温乾燥炉の熱源。トラスコ品番362-2738容量(kW)2.845(200V)/3.645(230V)質量(kg)2.5コード長さ(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×345×130騒音値(dB)50定格使用時間連続運転可能(24時間以上可)最高風圧(Pa)350風量(L/min)155~570
パークヒート ハンディ熱風機 パーカーコーポレーションパークヒート ハンディ熱風機パーカーコーポレーション
93,980税込103,378
1台
当日出荷から翌日出荷
カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能です。 二重絶縁仕様です。 CE規格品です。 PSEマーク取得品です。
用途加熱。 乾燥。 熱活性化。 プラスチック溶接。 収縮。 熱軟化。 殺菌。 解凍。温度範囲(℃)常温~650
パークヒート 据付型熱風ヒーター パーカーコーポレーションパークヒート 据付型熱風ヒーターパーカーコーポレーション(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
小型かつ軽量です。 スポット加熱に最適です。 RoHS指令準拠品です。 CE規格品です。
用途加熱。 乾燥。 熱活性化。 プラスチック加工。 ラミネート。 収縮。 熱軟化。 殺菌。 解凍。適合PHB201H温度範囲(℃)常温~650
据付型熱風ヒーター PHS30 パーカーコーポレーション据付型熱風ヒーター PHS30パーカーコーポレーション
85,980税込94,578
1台
当日出荷
熱風温度 Max. 650℃小型・コンパクト設計長時間連続運転可能風量調節可能
質量(kg)0.8
据付型熱風ヒーター PHS50 パーカーコーポレーション据付型熱風ヒーター PHS50パーカーコーポレーション
159,800税込175,780
1台
当日出荷
熱風温度 Max. 650℃小型・コンパクト設計長時間連続運転可能吸気口と吐出口を直線上に配置することで温度ムラを軽減
仕様温度調節機能無質量(kg)1.8
据付型熱風ヒーター PHS100 パーカーコーポレーション据付型熱風ヒーター PHS100パーカーコーポレーション
179,800税込197,780
1台
当日出荷
熱風温度 Max. 650℃小型・コンパクト設計長時間連続運転可能吸気口と吐出口を直線上に配置することで温度ムラを軽減
仕様温度調節機能無質量(kg)2.6
熱風機 パーカーコーポレーション熱風機パーカーコーポレーション
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能です。 二重絶縁仕様です。 CE規格品です。 PSEマーク取得品です。
用途加熱。 乾燥。 熱活性化。 プラスチック溶接。 収縮。 熱軟化。 殺菌。 解凍。質量(kg)0.8温度範囲(℃)常温~650電源コード(m)3運転音(dB)60径(Φ)×全長(mm)250×40風圧[50/60Hz](Pa)3000風量(L/min)230
meister ピンセット特集