カテゴリ
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- 東京パーツセンター
- BIGM(丸山製作所)(223)
- 日東工器(90)
- omron(オムロン)(27)
- IDEC(和泉電気)(7)
- SAMTEC(6)
- 日研工作所(5)
- ヨコヅナ(5)
- 三菱マテリアル(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- G-CRAFT(4)
- サンドビック(3)
- SUGICO(スギコ)(3)
- RK JAPAN(3)
- 竹村電機製作所(3)
- エクト(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- コガネイ(2)
- ブランドをもっと見る
「ms-110」の検索結果
特価

1.2インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ
東京パーツセンター¥359,800税込¥395,7801本6日以内出荷2100~2500万画素のカメラに対応した高性能モデル 1.2型(対角19.3mm)、4/3型(対角21.8mm)素子対応。 条件によりセンササイズ対角23mm対応可能。 ピクセルサイズ1.85μm~カメラに対応。 可変絞り機構により、最適な被写界深度で使用可能。 先端フィルタネジ付き Cマウント以外のマウントにも対応可能。 高コントラスト。 ディストーションレス。センサー寸法(mm)21.8(4/3")視野4/3"(21.8mm) 10.7×18.9、4/3"(23mm) 14.4×18被写界深度(mm)114.5±3.4TVディストーション+0.007%NA(開口数)0.082~0.014
1.2インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ
東京パーツセンター¥359,800税込¥395,7801本6日以内出荷2100~2500万画素のカメラに対応した高性能モデル 1.2型(対角19.3mm)、4/3型(対角21.8mm)素子対応。 条件によりセンササイズ対角23mm対応可能。 ピクセルサイズ1.85μm~カメラに対応。 可変絞り機構により、最適な被写界深度で使用可能。 先端フィルタネジ付き Cマウント以外のマウントにも対応可能。 高コントラスト。 ディストーションレス。センサー寸法(mm)21.8(4/3")視野1.1" 20.8×28.4、1.2" 25.2×29.2、4/3"(21.8mm) 21.4×37.8、4/3"(23mm) 28.8×36マウントC被写界深度(mm)112.5±3.4TVディストーション-0.003%光学倍率0.5×W.D.(mm)110NA(開口数)0.042~0.009
1.2インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ
東京パーツセンター¥369,800税込¥406,7801本6日以内出荷2100~2500万画素のカメラに対応した高性能モデル 1.2型(対角19.3mm)、4/3型(対角21.8mm)素子対応。 条件によりセンササイズ対角23mm対応可能。 ピクセルサイズ1.85μm~カメラに対応。 可変絞り機構により、最適な被写界深度で使用可能。 先端フィルタネジ付き Cマウント以外のマウントにも対応可能。 高コントラスト。 ディストーションレス。センサー寸法(mm)21.8(4/3")視野1.1" 10.4×14.2、1.2" 12.8×14.6被写界深度(mm)114.5±3.4TVディストーション+0.007%NA(開口数)0.082~0.014
メガピクセル対応テレセントリックレンズ WD110mm
東京パーツセンター¥79,980~税込¥87,978~1個8日以内出荷ワーキングディスタンス約110mmの物体側テレセントリックレンズです。100 万画素以上のメガピクセルカメラに対応します。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)マウントCマウント
1.1インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ
東京パーツセンター¥229,800~税込¥252,780~1本6日以内出荷から8日以内出荷ワーキングディスタンス約160mmの物体側テレセントリックレンズです。2/3 型500 万画素、1 型900 万画素などのハイメガピクセルカメラに対応します。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。