クリアホルダークラウン[事務用品](60件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~
1パック(100枚)ほか
当日出荷
再生PPを50%使用した、透明タイプのクリアホルダー。
グリーン購入法適合サイズA4タテ材質再生PP製シート厚さ(mm)0.2
ダブルクリップクラウン[事務用品](13件のレビュー)当日出荷
挟む時はレバーを折り返し、挟んだ後はレバーを戻します。
色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ダルマ画鋲クラウン[事務用品](6件のレビュー)当日出荷
抜き穴が目立たない、針径0.9mm。
針長(mm)11タイプダルマタイプ材質再生材使用、ステンレス、スチロール製RoHS指令(10物質対応)対応
ジッパー付きポリバッククラウン[事務用品](8件のレビュー)当日出荷
ピタリと密封、保管に便利。全12サイズをラインアップ。ジッパーで密閉でき、ホコリや水などから内容物を守ります。
色乳白種類チャック付ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
PPカラーインデックスクラウン[事務用品](3件のレビュー)当日出荷
使いやすくて、長持ち。繰り返し使っても、PP製だから破れない。
グリーン購入法適合材質再生PP製穴数2穴外形寸法(横×縦)(mm)222×297
クラフト封筒マチ付角底角2 A4用クラウン[事務用品](16件のレビュー)当日出荷
角底のマチ付きだから、厚い書類も簡単封入。
材質古紙40%使用サイズ角2 A4用寸法(縦×横)(mm)337×255坪量(g/m2)126マチ(mm)35貼り合せ位置センター貼りグリーン購入法適合
カードケース(ハード)クラウン[事務用品](4件のレビュー)当日出荷
変わらない透明感で、中身の見やすさをキープ。耐久性に優れ、カード・書類の保管や回覧に適しています。1枚ずつ袋に入っています。
材質硬質塩ビ製色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
PB保存袋クラウン[事務用品](5件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
厚めのファイルも、大きな書類も、ごっそりまとめて収納。
材質(本体)古紙40%使用紙厚(g/m2)120マチ(mm)35グリーン購入法適合
板目表紙クラウン[事務用品](10件のレビュー)当日出荷
書類綴じ・工作など活用法いろいろ。穴をあければ、2穴、4穴など用途と枚数に合わせ、きれいに綴じられます。郵便物などの保護材にも便利。
タックケース ソフトタイプクラウン[事務用品](1件のレビュー)当日出荷
スチールの棚や書庫、ロッカーなどの名札に。中紙が替えられるので表記の変更もスムーズ。
材質オレフィン系樹脂製仕様(裏面)接着テープ付厚さ(mm)0.3色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
カラーマグタッチ丸型クラウン[事務用品](2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
使い分けられる便利さ。豊富な色、サイズ、形。
RoHS指令(10物質対応)対応仕様異方性材質再生ABS製グリーン購入法適合
フィルタレギュレータコガネイ(8件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
ねじの種類Rcドレン排出手動ドレンオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)5設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
目玉クリップ パック入クラウン[事務用品](3件のレビュー)当日出荷
釘にもかけられる大きな目玉が決め手!
二重メッキ仕上げ、バネはカーボン線、挟む力は弱まりません。
RoHS指令(10物質対応)対応色シルバー繰り返し・詰め替え対応
文書保存箱クラウン[事務用品](7件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
組み立て簡単、ワンタッチ。大量保管に最適。最大5箱 積み上げ可能(A3/B4ボックスなら約1m67cm)。5段に積み重ねたとき1段目は約240kgまで耐えられます。※重ねる際は四隅を揃えてください。未使用時は折りたたんでおけばOK、場所を取らないコンパクト設計。
材質(本体)古紙使用耐荷重(kg)60最大積載段数5段RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
マグネットバー(ABS製)クラウン[事務用品](8件のレビュー)当日出荷
磁力が強いので、パンフレットや写真、資料などの掲示、仮止めにピタッとつきます。
材質本体:再生ABS製、マグネット:非塩ビ特性強磁力グリーン購入法適合
CR普通紙64クラウン[事務用品]当日出荷
仕上がりくっきり。にじみが少ない普通紙タイプ。細い線画もきれいに印字できます。
紙管内径(mm)50.8(2インチ)坪量(g/m2)64素材普通紙入数2本適合プリンタ大判インクジェットプリンター
クイック継手ストレートコガネイ(7件のレビュー)当日出荷
形状ストレート使用流体空気材質(本体)黄銅、無電解ニッケルめっき材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルめっき使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
電磁弁200シリーズコガネイ(3件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。
パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。
シングルソレイド2・3・5ポート弁、低圧からも確実に作動。低圧仕様アクチュエータの駆使、セレクタ弁、デバイダ弁として多機能性を発揮。
ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。
多様なニーズに応える豊富なオプション。
使用流体空気配管接続口径Rc1/4使用温度範囲(℃)0~50作動方式直動形応答時間ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時)絶縁抵抗(MΩ)10取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要
マグネットボックスクラウン[事務用品](8件のレビュー)当日出荷
マグネット式で取り出し簡単
全長(mm)30付属品ゼムクリップ50g(約127本)外寸法(縦×横×高さ)(mm)44×44×67RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
データーマスク定規クラウン[事務用品](3件のレビュー)当日出荷
一覧表や原稿などを、1行ずつ見やすくするため、上下に緑色でマスクをかけた設計。
材質PMMA(アクリル)製RoHS指令(10物質対応)対応
PPフラットファイルA4Sクラウン[事務用品]当日出荷
耐久性・耐水性に優れた、PP製フラットファイルです。
材質再生PPサイズA4タイプタテ背幅(mm)18寸法(縦×横)(mm)307×230穴間隔(mm)80綴じ厚(mm)16材質(表紙)PP収納枚数(枚)160グリーン購入法適合
レギュレータコガネイ(6件のレビュー)当日出荷
小形ながら、安定した調圧と大流量。
プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。
プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ねじの種類Rc排気機構ノンリリーフタイプ圧力計圧力計付取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)給油不要設定圧力単位MPa
スーパーゼムクラウン[事務用品](1件のレビュー)当日出荷
書類を傷付けにくいデザイン。
色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
クラウンセロハンテープクラウン[事務用品]¥1,298~税込¥1,428~
1パック(10巻)ほか
当日出荷から4日以内出荷
これだけあれば、いつでも安心。
テープ厚さ(mm)0.05材質(巻芯)古紙使用色透明テープ長さ(m)35テープ種類大巻粘着剤ゴム系材質(テープ)天然セルロース巻芯径(Φmm)76RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットソフトケースクラウン[事務用品](3件のレビュー)当日出荷
書類を汚さず、ピタッと貼り付け。マグネットとカードケースが一体化。汚さず傷めず書類を貼れます。裏面は全面マグネット仕様。出し入れしやすいソフトタイプです。
仕様裏面マグネット付材質軟質塩ビ製厚さ(mm)1.2