カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
絞り込み
ブランド
  • ピオニーコーポレーション
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(20)
  • 朝日産業(3)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • インセクトキール(1)
  • プリンス電機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl-20sbl」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピオニーLED型捕虫器 LO-201 ピオニーコーポレーションピオニーLED型捕虫器 LO-201ピオニーコーポレーション
53,900税込59,290
1台
3日以内出荷
360°広角放射 & フラッシング効果で捕虫効果大幅アップ。 FL20SBL( 通常の捕虫ランプ ) を超える捕獲力を実現しました。
用途LED捕虫器付属品捕虫テープ (GC-20S) 1枚、タッピングネジ2本、ナイロンプラグ2個 / 吊り下げ用:チェーン 2本、S環2個、L金具2個 / 壁付け用:プラスチック脚&ピン4セット材質(本体)ステンレス(SUS304)消費電力(W)11方式捕虫紙粘着方式本体質量(kg)2.2入力電圧(V)AC100V(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)(LED)40000h電源コード(m)2.5有効面積(m2)40~50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×95×120LED捕虫ランプ :PEONY-UV-LED(LD20S-BL/11DL-C)
捕虫器G-201α ピオニーコーポレーション捕虫器G-201αピオニーコーポレーション
32,900税込36,190
1個
翌々日出荷
飛散防止機能付、オールステンレス(SUS304)捕虫器です。 飛散防止部「BG-BL TYPE」は耐用年数10年(ランプは定格寿命にて交換)です。 被膜付ランプに比べ、ランニングコスト大幅ダウンしました。 捕虫器は吊下げ・壁掛両方対応します。
用途AIB工場など、異物混入に対する規格のある工場に、ランプ飛散によるリスク低減に有効面積(m2)40~60消費電力(W)23トラスコ品番731-6411セット内容取付金具一式、捕虫テープ(GC-20S)1枚材質捕虫器:オールステンレス(SUS304)、BG-BLTYPE:チューブ(フッ素樹脂)、キャップ(シリコン樹脂)幅(mm)685質量(kg)3高さ(mm)120奥行(mm)95電源(V)AC100誘虫ランプFL20SBL捕虫紙GC-20S(1枚)点灯方式グロースターター式
捕虫器H-203α ピオニーコーポレーション捕虫器H-203αピオニーコーポレーション
34,900税込38,390
1個
翌々日出荷
飛散防止機能付捕虫器です。 飛散防止部「BG-BL TYPE」は耐用年数10年(ランプは定格寿命にて交換)です。 被膜付ランプに比べ、ランニングコスト大幅ダウンしました。 大バエ・ガなどの大型飛来虫に非常に効果的です。 捕獲された虫が落ちません。 捕獲された虫が見えないので異物混入防止効果が高く、見た目もきれいです。
用途AIB工場など、異物混入に対する規格がある工場に、ランプ飛散のリスク低減に、大型の飛来虫の対策に有効面積(m2)40~60消費電力(W)23トラスコ品番731-6429セット内容取付金具一式、捕虫テープ(UC-200S)2枚材質捕虫器:ステンレスSUS304(一部除く)、BG-BLTYPE:チューブ(フッ素樹脂)、キャップ(シリコン樹脂)幅(mm)688質量(kg)3高さ(mm)80奥行(mm)213電源(V)AC100誘虫ランプFL20SBL捕虫紙UC-200S(2枚)点灯方式グロースターター式
ピオニーLED型捕虫器 LO-20BG ピオニーコーポレーションピオニーLED型捕虫器 LO-20BGピオニーコーポレーション
55,900税込61,490
1台
3日以内出荷
360°広角放射 & フラッシング効果で捕虫効果大幅アップ。 FL20SBL( 通常の捕虫ランプ ) を超える捕獲力を実現しました。
用途LED捕虫器付属品捕虫テープ (GC-20S) 2枚、タッピングネジ2本、ナイロンプラグ2個 / 吊り下げ用:チェーン 2本、S環2個、L金具2個材質(本体)ステンレス(SUS304)消費電力(W)11方式捕虫紙粘着方式本体質量(kg)2.7入力電圧(V)AC100V(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)(LED)40000h電源コード(m)2.5有効面積(m2)40~50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)668×97×238LED捕虫ランプ :PEONY-UV-LED(LD20S-BL/11DL-C)
bl-255特集
  • おすすめ人気ランキング
  • bl-255