カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
- ピオニーコーポレーション
- モノタロウ(3)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- 新北九州工業(3)
- 日本バイリーン(2)
- ELPA(1)
- 三菱電機(1)
- 橋本クロス(1)
- 東洋アルミエコープロダクツ(1)
- エスティジェイ(1)
- 東洋アルミ(1)
「spw-kf125」の検索結果

ピオニーLED型捕虫器 LO-20BG
ピオニーコーポレーション¥55,900税込¥61,4901台3日以内出荷360°広角放射 & フラッシング効果で捕虫効果大幅アップ。 FL20SBL( 通常の捕虫ランプ ) を超える捕獲力を実現しました。用途LED捕虫器付属品捕虫テープ (GC-20S) 2枚、タッピングネジ2本、ナイロンプラグ2個 / 吊り下げ用:チェーン 2本、S環2個、L金具2個材質(本体)ステンレス(SUS304)消費電力(W)11方式捕虫紙粘着方式本体質量(kg)2.7入力電圧(V)AC100V(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)(LED)40000h電源コード(m)2.5有効面積(m2)40~50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)668×97×238LED捕虫ランプ :PEONY-UV-LED(LD20S-BL/11DL-C)