カテゴリ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(32)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(178)
- 自動車用品(39,662)
- トラック用品(169,852)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- ヒナカ(旧:日中製作所)
- モノタロウ(5,957)
- ホンダ(545,947)
- MAZDA(マツダ)(216,618)
- SMC(201,253)
- トヨタ(140,133)
- ミツビシ(138,063)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,749)
- ニッサン(87,644)
- エスコ(69,853)
- スズキ(67,803)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,619)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,792)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,229)
- RS PRO(34,736)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(29,513)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(82)
- 以上(88)
- 以上(89)
- 以上(90)
価格
- 1,500円以下(24,317)
- 1,500-10,000円(66,695)
- 10,000-50,000円(69,056)
- 50,000-100,000円(29,016)
- 100,000円以上(36,624)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

伸縮C型カーテンレールセット
ヒナカ(旧:日中製作所)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷伸縮タイプなので寸法切りが不要。組立て済みなので開封後すぐに取付けが出来ます。ランナーは転がりの良いタイヤ式を採用。レールは錆びに強くて丈夫なステンレス製。安心の日本製です。正面付仕様。取付ネジ付属。色シルバー許容荷重(kg)5
伸縮角型カーテンレールセット
ヒナカ(旧:日中製作所)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から11日以内出荷伸縮タイプなので寸法切りが不要。組立て済みなので開封後すぐに取付けが出来ます。ランナーは転がりの良いタイヤ式を採用。レールは耐久性の高いカラ―鋼板製。安心の日本製です。正面付仕様。取付ネジ付属。許容荷重(kg)5
スチール棚用 防塵シートセットNEO
ヒナカ(旧:日中製作所)¥10,980~税込¥12,078~1セット当日出荷材質レール/アルミ、エンドキャップ/樹脂・スチール・ステンレス、スナップランナー/樹脂・スチール、マグネットブラケット/樹脂・磁石・スチール、Sカン/スチール、シート/透明PVC形状ビニールカーテン許容荷重(kg)5高さ(mm)2100
かんたん取替クレセント
ヒナカ(旧:日中製作所)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷壊れて使えない、古くて使いにくいクレセントの取替に オートロック機能で防犯効果UP さまざまなアルミサッシに取付可能 窓枠のネジ穴をそのまま使うので、窓枠の加工が不要。ドライバーで簡単に取付できます。 サッシにつけたまま3方向に調整可能。施錠具合を確認しながら調整できて安心です。 施錠時、レバーを最後まで回すとパチンと音が鳴り、ロックボタンで自動で施錠されます。対応寸法(mm)高さ18.5~30.5/引き寄せ寸法14~26/取付ネジピッチ30~64
シリンダー鎌錠
ヒナカ(旧:日中製作所)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷引戸の戸先用。取付が簡単な面付タイプ。左右兼用。左右勝手は本体上下を替えて取付け。用途取り付け場所を選ばないコンパクトなツマミで施解錠できます。材質本体:亜鉛ダイカスト/スチール、ツマミ:亜鉛ダイカスト、鎌:(大) ステンレス (小) スチール色シルバー
戸じまりくん ミニ
ヒナカ(旧:日中製作所)¥339税込¥3731個当日出荷サッシ用補助錠。窓の防犯、補助として。サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます。取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。戸じまりくんスタンダードより本体が小さいため目立ちにくい。操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできます。窓枠または水かえし桟と、かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください。上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(上側には上枠型戸じまりくんを別途ご使用ください)。ウインドクーラーなどの中間しまりにも使用できます材質(本体)亜鉛ダイカスト使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付:28~45
コーナーガード(35×35)
ヒナカ(旧:日中製作所)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本ほか3日以内出荷工場内・駐車場・ガレージ等の衝突保護に最適です。用途工場内・駐車場・ガレージ等の柱。材質軟質PVC樹脂形状コーナー用寸法(mm)角:35×35穴径(Φmm)芯金:4材質(芯金)アルミ
中入れ戸じまりくん
ヒナカ(旧:日中製作所)¥519~税込¥571~1個ほか当日出荷から3日以内出荷サッシ用補助錠。窓の防犯、補助として。サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます。取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできます。サッシ枠の中枠(溝枠内)に戸じまりくんを入れて、つまみを回して固定してください。固定した後つまみを外せば防犯効果が高まります材質(本体)ABS樹脂、亜鉛ダイカスト使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付可能:30~41
大型レールセット
ヒナカ(旧:日中製作所)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から3日以内出荷必要部品が入ったセット品、開梱後すぐに取付できます。 フックがスナップ式なのでシート吊りがワンタッチでできます。 ビニールカーテンと組み合わせて簡易間仕切りとして。 ハイロジック製ビニールカーテン(ハトメピッチ450mm側)と組み合わせることができます。セット内容レール×1本/スナップランナー×6個/エンドストップ×2個/天井ブラケット×4個長さ(mm)1820タイプシングル適合品番HE-5530-A/HE-5530-B/HE-5515-A/HE-5515-B安全荷重(kg)30(ブラケットピッチ600mm以内)
戸じまりくんライト
ヒナカ(旧:日中製作所)¥399税込¥4391個当日出荷サッシ用の補助錠 強化樹脂を採用し、丈夫さと軽さを実現しました。 金属製同様の性能があります。 錆びないため、浴室やトイレ窓など水回り窓に最適です材質繊維入りPA樹脂、POM樹脂取付可能寸法(mm)28~44
アルミノンスリップ タイヤ付き
ヒナカ(旧:日中製作所)¥1,598~税込¥1,758~1本3日以内出荷から10日以内出荷タイヤの取り外しができる階段ノンスリップ。改装や新装時には、金具を生かして施工が手軽にスムーズにおこなえます。空間のカラーコーディネイトやリフレッシュによるタイヤの取替えにも対応。アルミは人通りの少ない場所、ステンレスは不特定多数の人が通行する場所に適しています。屋内専用(屋外での使用はしないでください)。接着剤やビスは付属しません用途Pタイル・長尺シート用穴径(Φmm)5ストレート穴ピッチ(mm)両端:100
スリムレール1.55mセット
ヒナカ(旧:日中製作所)(11件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット10日以内出荷自動車用スリムカーテンレール ビス止めでしっかりと取付できます。 車内の天井面や側面などの緩やかな湾曲にも対応。最小Rは130R、曲げ角度は140度まで対応します。(左右曲げは不可) 横づけにも対応。アルミ製レールと樹脂製ランナーの組み合わせにより、摩擦が少なく、横づけにしてもカーテンの開閉が可能。 高耐久・高強度。耐蝕アルミニウム合金A6063S-T5を採用。高温でも耐えうる耐久性、軽量で高い強度を実現。 カット用のこぎり付属 内張りボード面への取付は、一般市販品のボードアンカーまたはトグラーアンカーをご使用ください。セット内容カーテンレール本体×1/ランナー(樹脂)×12個/エンドキャップ(スチール)×2個/天井付け用ブラケット(スチール)×4個/レールカット用のこぎり刃(スチール)×1本/鉄板用ドリルネジ3.5×13mmなべ(スチール)×4個材質アルミ許容荷重(kg)1.6(ブラケット450mmピッチ)長さ(m)1.55レール(mm)W10.5×H6
上枠型戸じまりくん
ヒナカ(旧:日中製作所)¥899税込¥9891個当日出荷から3日以内出荷サッシ用補助錠。窓の防犯、補助として。サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます。取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできます。窓枠と窓の上かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください。上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(下側には戸じまりくんスタンダードなどを別途ご使用ください)材質(本体)亜鉛ダイカスト使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付:8~24
キー付き戸じまりくん
ヒナカ(旧:日中製作所)¥999~税込¥1,099~1個ほか3日以内出荷サッシ用補助錠。窓の防犯、補助として。サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます。取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。鍵付きなので、より防犯効果が高まります。窓枠または水かえし桟と、かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください。固定後に鍵を抜くとつまみは空転して締める、緩める作業ができなくなります。上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(上側には上枠型戸じまりくんを別途ご使用ください)。ウインドクーラーなどの中間しまりにも使用できます。鍵2本入り(合鍵作成は不可です)材質(本体)亜鉛ダイカスト使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付:28~45
”かんたん取替レバーハンドル” 座丸型 シルバー色
ヒナカ(旧:日中製作所)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から5日以内出荷ドライバー1本で取り付け可能です。バックセット可変式です。用途円筒錠・握玉・レバーハンドル(チューブラ)からの取り替えに。材質ハンドル:アルミダイカスト(塗装)、座カバー:亜鉛メッキ鋼板(塗装)、座:POM樹脂、ラッチ・ストライク:鋼板(メッキ)(本体部分)、ステンレス(プレート部分)、ABS樹脂(受箱)長さ(mm)105色シルバー適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)50/60丸座径(Φmm)66取付ビスピッチ(mm)42
...