カテゴリ

  • 建築金物(91)
  • 防犯用品(19)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 建材・エクステリア(7)
  • カー用品(5)
絞り込み
ブランド
  • ヒナカ(旧:日中製作所)
  • BAGSTER (バグスター)(16)
  • エイ・エヌ・エス(1)
  • GATOR Case(1)
  • MORIHEI(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hinaka」の検索結果

131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮C型カーテンレールセット ヒナカ(旧:日中製作所)伸縮C型カーテンレールセットヒナカ(旧:日中製作所)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
伸縮タイプなので寸法切りが不要。組立て済みなので開封後すぐに取付けが出来ます。ランナーは転がりの良いタイヤ式を採用。レールは錆びに強くて丈夫なステンレス製。安心の日本製です。正面付仕様。取付ネジ付属。
シルバー許容荷重(kg)5
伸縮角型カーテンレールセット ヒナカ(旧:日中製作所)伸縮角型カーテンレールセットヒナカ(旧:日中製作所)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
伸縮タイプなので寸法切りが不要。組立て済みなので開封後すぐに取付けが出来ます。ランナーは転がりの良いタイヤ式を採用。レールは耐久性の高いカラ―鋼板製。安心の日本製です。正面付仕様。取付ネジ付属。
許容荷重(kg)5
COWロック261 ヒナカ(旧:日中製作所)COWロック261ヒナカ(旧:日中製作所)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
室内の間仕切、 通路に最適。幅広い用途で対応。取付けは簡単、 操作は抜群。個室用の鍵付間仕切錠は好評のリバーシブルキーを採用。 (上・下によるキーの挿入ミスがありません。)
材質ステンレス・積層材ドア厚(mm)25~40バックセット(mm)60
スリムレール用 ランナー ヒナカ(旧:日中製作所)スリムレール用 ランナーヒナカ(旧:日中製作所)(6件のレビュー)
349税込384
1パック(8個)ほか
当日出荷
自動車用スリムカーテンレール用オプション部品
材質樹脂
スチール棚用 防塵シートセットNEO ヒナカ(旧:日中製作所)スチール棚用 防塵シートセットNEOヒナカ(旧:日中製作所)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
高さ(mm)2100材質レール/アルミ、エンドキャップ/樹脂・スチール・ステンレス、スナップランナー/樹脂・スチール、マグネットブラケット/樹脂・磁石・スチール、Sカン/スチール、シート/透明PVC形状ビニールカーテン許容荷重(kg)5
スリムレール用 天井ブラケット ヒナカ(旧:日中製作所)スリムレール用 天井ブラケットヒナカ(旧:日中製作所)
639税込703
1パック(4個)ほか
当日出荷
自動車用スリムカーテンレール用オプション部品
材質スチール
レクト30/40兼用 クランプ付ブラケットベース ヒナカ(旧:日中製作所)レクト30/40兼用 クランプ付ブラケットベースヒナカ(旧:日中製作所)
649税込714
1本
当日出荷
材質スチール板厚(mm)3
仕切レール サイドポール用南京錠取付金具 ヒナカ(旧:日中製作所)仕切レール サイドポール用南京錠取付金具ヒナカ(旧:日中製作所)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
付属品ねじナットM5×30材質ステンレスアズワン品番64-9706-19
アルミノンスリップ タイヤ付き ヒナカ(旧:日中製作所)アルミノンスリップ タイヤ付きヒナカ(旧:日中製作所)
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷
タイヤの取り外しができる階段ノンスリップ改装や新装時には、金具を生かして施工が手軽にスムーズにおこなえます空間のカラーコーディネイトやリフレッシュによるタイヤの取替えにも対応アルミは人通りの少ない場所、ステンレスは不特定多数の人が通行する場所に適しています屋内専用(屋外での使用はしないでください)接着剤やビスは付属しません
用途Pタイル・長尺シート用穴径(Φmm)5ストレート穴ピッチ(mm)両端:100
への字 ヒナカ(旧:日中製作所)への字ヒナカ(旧:日中製作所)(1件のレビュー)
939税込1,033
1本
翌日出荷
用途への字絨毯押さえ材質アルミ長さ(m)2000板厚(mm)1.8穴の有無
シリンダー鎌錠 ヒナカ(旧:日中製作所)シリンダー鎌錠ヒナカ(旧:日中製作所)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
引戸の戸先用。取付が簡単な面付タイプ。左右兼用。左右勝手は本体上下を替えて取付け。
用途取り付け場所を選ばないコンパクトなツマミで施解錠できます。材質本体:亜鉛ダイカスト/スチール、ツマミ:亜鉛ダイカスト、鎌:(大) ステンレス (小) スチールシルバー
戸じまりくん ミニ ヒナカ(旧:日中製作所)戸じまりくん ミニヒナカ(旧:日中製作所)
339税込373
1個
3日以内出荷
サッシ用補助錠窓の防犯、補助としてサッシに固定して窓からの侵入を防ぎます取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です屋内用補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください戸じまりくんスタンダードより本体が小さいため目立ちにくい操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできます窓枠または水かえし桟と、かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(上側には上枠型戸じまりくんを別途ご使用ください)ウインドクーラーなどの中間しまりにも使用できます
材質(本体)亜鉛ダイカスト使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付:28~45
かんたん取替クレセント ヒナカ(旧:日中製作所)かんたん取替クレセントヒナカ(旧:日中製作所)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
壊れて使えない、古くて使いにくいクレセントの取替に オートロック機能で防犯効果UP さまざまなアルミサッシに取付可能 窓枠のネジ穴をそのまま使うので、窓枠の加工が不要。ドライバーで簡単に取付できます。 サッシにつけたまま3方向に調整可能。施錠具合を確認しながら調整できて安心です。 施錠時、レバーを最後まで回すとパチンと音が鳴り、ロックボタンで自動で施錠されます。
対応寸法(mm)高さ18.5~30.5/引き寄せ寸法14~26/取付ネジピッチ30~64
スリムレール用 正面ブラケット ヒナカ(旧:日中製作所)スリムレール用 正面ブラケットヒナカ(旧:日中製作所)
689税込758
1パック(4個)ほか
当日出荷
自動車用スリムカーテンレール用オプション部品
材質スチール
スリムレール用 エンドキャップ ヒナカ(旧:日中製作所)スリムレール用 エンドキャップヒナカ(旧:日中製作所)
479税込527
1パック(2個)ほか
当日出荷
自動車用スリムカーテンレール用オプション部品
材質スチール
ステンレスじゅうたん押え への字 ヒナカ(旧:日中製作所)ステンレスじゅうたん押え への字ヒナカ(旧:日中製作所)
3,798税込4,178
1本
10日以内出荷
床材やタイルのエッジを押えて保護し、美しく仕上げます
ヒナカS/Sサムターンキャップ ヒナカ(旧:日中製作所)ヒナカS/Sサムターンキャップヒナカ(旧:日中製作所)(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
サムターン回し不正解除錠対策商品です。 透明タイプと暗がりでも分かる蓄光タイプがあります。
質量(g)15
レクト40用 ブラケット ヒナカ(旧:日中製作所)レクト40用 ブラケットヒナカ(旧:日中製作所)
269税込296
1個
当日出荷
材質スチール
AGE 円筒錠 玄関 PBF41 ヒナカ(旧:日中製作所)AGE 円筒錠 玄関 PBF41ヒナカ(旧:日中製作所)
18,980税込20,878
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L適合扉厚(mm)28~46バックセット90mmビスピッチ(mm)41
ビニールカーテン 半透明 ヒナカ(旧:日中製作所)ビニールカーテン 半透明ヒナカ(旧:日中製作所)
32,980税込36,278特価
1枚
当日出荷
半透明の梨地クリアでプライバシー保護しながら適度な採光が可能。安心・信頼の日本製。工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。防風、防雨、防虫、防塵、防寒、防雪などに効力を発揮。省エネ、目隠し、間仕切り、視覚的防犯の効果。屋内使用推奨(屋外使用可能)
材質【本体】軟質塩化ビニール樹脂【糸】ポリエステル半透明ハトメ四面ハトメ
窓の鍵 まど守りくん ヒナカ(旧:日中製作所)窓の鍵 まど守りくんヒナカ(旧:日中製作所)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
窓の防犯補助錠クレセントをロックして防犯性を高めます窓サッシのクレセント用補助錠クレセントに取り付けてクレセントの不正解錠を防ぎますクレセントの作動を直接ロックできるので高い防犯効果があります左右勝手兼用同一キー対応はできません
材質(本体)亜鉛ダイカスト2
アルミノンスリップ タイヤ付き ヒナカ(旧:日中製作所)アルミノンスリップ タイヤ付きヒナカ(旧:日中製作所)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
タイヤの取り外しができる階段ノンスリップ改装や新装時には、金具を生かして施工が手軽にスムーズにおこなえます空間のカラーコーディネイトやリフレッシュによるタイヤの取替えにも対応アルミは人通りの少ない場所、ステンレスは不特定多数の人が通行する場所に適しています屋内専用(屋外での使用はしないでください)接着剤やビスは付属しません
用途じゅうたん・タイルカーペット用穴径(Φmm)5ストレート穴ピッチ(mm)両端:100規格35幅
”かんたん取替レバーハンドル” 座角型 シルバー色 ヒナカ(旧:日中製作所)”かんたん取替レバーハンドル” 座角型 シルバー色ヒナカ(旧:日中製作所)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
ドライバー1本で取り付け可能です。バックセット可変式です。
用途円筒錠・握玉・レバーハンドル(チューブラ)からの取り替えに。材質ハンドル:アルミダイカスト(塗装)、座カバー:亜鉛メッキ鋼板(塗装)、座:POM樹脂長さ(mm)105幅(mm)66シルバータイプ取替レバーハンドル(チューブラ錠)縦(mm)140適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)50/60取付ビスピッチ(mm)42
仕切レール 丸落とし用 受座 ヒナカ(旧:日中製作所)仕切レール 丸落とし用 受座ヒナカ(旧:日中製作所)
539税込593
1個
当日出荷
材質スチール長さ(mm)30下穴径(Φmm)17.6外径(Φmm)30(穴Φ14)アズワン品番64-9705-94
仕切レール マグネット受座 ヒナカ(旧:日中製作所)仕切レール マグネット受座ヒナカ(旧:日中製作所)
169税込186
1個
当日出荷
付属品タッピンねじ3×20材質スチール長さ(mm)80アズワン品番64-9705-35
AGE インテグラル錠 浴室 PBF41 ヒナカ(旧:日中製作所)AGE インテグラル錠 浴室 PBF41ヒナカ(旧:日中製作所)
15,980税込17,578
1組
当日出荷
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
バックセット90mm適合扉厚(mm)28~46種類浴室用取手握り玉ビスピッチ(mm)41
仕切レール マグネット ヒナカ(旧:日中製作所)仕切レール マグネットヒナカ(旧:日中製作所)
319税込351
1個
当日出荷
付属品ドリルねじ3.5×13材質スチール/樹脂長さ(mm)80アズワン品番64-9705-34
仕切レール 丸落とし ヒナカ(旧:日中製作所)仕切レール 丸落としヒナカ(旧:日中製作所)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
付属品ねじナットM5×35他材質スチールアズワン品番64-9705-93
大型レールセット ヒナカ(旧:日中製作所)大型レールセットヒナカ(旧:日中製作所)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から10日以内出荷
必要部品が入ったセット品、開梱後すぐに取付できます。 フックがスナップ式なのでシート吊りがワンタッチでできます。 ビニールカーテンと組み合わせて簡易間仕切りとして。 ハイロジック製ビニールカーテン(ハトメピッチ450mm側)と組み合わせることができます。
タイプシングル長さ(mm)1820セット内容レール×1本/スナップランナー×6個/エンドストップ×2個/天井ブラケット×4個安全荷重(kg)30(ブラケットピッチ600mm以内)適合品番HE-5530-A/HE-5530-B/HE-5515-A/HE-5515-B
上枠型戸じまりくん ヒナカ(旧:日中製作所)上枠型戸じまりくんヒナカ(旧:日中製作所)
929税込1,022
1個
3日以内出荷
サッシ用補助錠窓の防犯、補助としてサッシに固定して窓からの侵入を防ぎます取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です屋内用補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできます窓枠と窓の上かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(下側には戸じまりくんスタンダードなどを別途ご使用ください)
材質(本体)亜鉛ダイカスト使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付:8~24
中入れ戸じまりくん ヒナカ(旧:日中製作所)中入れ戸じまりくんヒナカ(旧:日中製作所)
519税込571
1個ほか
3日以内出荷
サッシ用補助錠窓の防犯、補助としてサッシに固定して窓からの侵入を防ぎます取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です屋内用補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできますサッシ枠の中枠(溝枠内)に戸じまりくんを入れて、つまみを回して固定してください固定した後つまみを外せば防犯効果が高まります
材質(本体)ABS樹脂、亜鉛ダイカスト使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付可能:30~41
ヒナカS/Sまど守りくん窓の錠 ヒナカ(旧:日中製作所)ヒナカS/Sまど守りくん窓の錠ヒナカ(旧:日中製作所)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ガラス破りによるクレセントの不正・解錠を防ぐ補助錠です。 大型のクレセントにも対応可能です。
材質本体 亜鉛ダイカスト ロックバー 鋼板質量(g)285
仕切レール ステンレス丸落とし ヒナカ(旧:日中製作所)仕切レール ステンレス丸落としヒナカ(旧:日中製作所)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
付属品ねじナットM5×35他材質ステンレス長さ(mm)306アズワン品番64-9706-20
仕切レール ハンドル スタンダード型 ヒナカ(旧:日中製作所)仕切レール ハンドル スタンダード型ヒナカ(旧:日中製作所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト長さ(mm)138アズワン品番64-9705-36
仕切レール ステンレス丸落とし用 受座 ヒナカ(旧:日中製作所)仕切レール ステンレス丸落とし用 受座ヒナカ(旧:日中製作所)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質ステンレス長さ(mm)30下穴径(Φmm)17.6外径(Φmm)30(穴Φ14)アズワン品番64-9706-21
天井伸縮吊棒 ヒナカ(旧:日中製作所)天井伸縮吊棒ヒナカ(旧:日中製作所)
899税込989
1本
翌日出荷
用途カーテンレール用部品天井伸縮吊り棒
ステンレスノンスリップ タイヤ付き ヒナカ(旧:日中製作所)ステンレスノンスリップ タイヤ付きヒナカ(旧:日中製作所)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷
タイヤの取り外しができる階段ノンスリップ改装や新装時には、金具を生かして施工が手軽にスムーズにおこなえます空間のカラーコーディネイトやリフレッシュによるタイヤの取替えにも対応アルミは人通りの少ない場所、ステンレスは不特定多数の人が通行する場所に適しています屋内専用(屋外での使用はしないでください)接着剤やビスは付属しません
用途Pタイル・長尺シート用材質金具:ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)5ストレート穴ピッチ(mm)両端:100
アルミサッシ窓用補助錠 戸じまりくん ヒナカ(旧:日中製作所)アルミサッシ窓用補助錠 戸じまりくんヒナカ(旧:日中製作所)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
窓枠に取り付け、防犯効果を高めます。
材質亜鉛ダイカストアンバー
かんたん取替レバーハンドル ヒナカ(旧:日中製作所)かんたん取替レバーハンドルヒナカ(旧:日中製作所)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
ドアのキズや、跡形を隠してドライバー1本で取付 円筒錠、チューブラ錠握り玉、チューブラ錠レバーハンドルのからの取替ができます。 大きな丸座、長座で取替前の錠前座の跡形をきれいに隠せます。 座はカバー付きで取付ネジが見えないスタイリッシュなデザインです。 ラッチのバックセットは切り替え式で、50mmと60mmに対応できます。
材質(ハンドル)アルミダイカスト/(座カバー)亜鉛メッキ鋼板/(座)POM樹脂/(ラッチ)鋼板、ステンレス/(ストライク)ステンレス、ABS樹脂寸法(mm)ラッチフロント:57×23適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)50、60(切り替え式)
戸じまりくんライト ヒナカ(旧:日中製作所)戸じまりくんライトヒナカ(旧:日中製作所)
419税込461
1個
当日出荷
サッシ用の補助錠 強化樹脂を採用し、丈夫さと軽さを実現しました。 金属製同様の性能があります。 錆びないため、浴室やトイレ窓など水回り窓に最適です
材質繊維入りPA樹脂、POM樹脂取付可能寸法(mm)28~44