吸ちゃんFUKUTOKU(福徳産業)当日出荷
通気性・フィット感に優れています。滑りにくいブロック状のすべり止め付きです。樹脂コートで指先を強化しています。超薄手タイプです。
厚さ(mm)1材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)コーティング指先樹脂コート素材手袋:ナイロン100%すべり止め:塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
吸ちゃん5本指だし手FUKUTOKU(福徳産業)(10件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
15Gの吸ちゃんタイプの5本指切り。
厚さ(mm)1材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
ハードニーパットFUKUTOKU(福徳産業)(44件のレビュー)当日出荷
膝の負担が少ない軽量タイプ。膝を守って作業効率アップ。
種別ニーパット材質ポリエステル、合成ゴム、PVC色黒寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×240
クロロプレンリストバンドFUKUTOKU(福徳産業)(4件のレビュー)当日出荷
伸縮性と保温性に優れた、ウエットスーツ素材使用のリストバンド。袖口からの風や雨水の浸入を抑え、汚れを防止。現場仕事からレジャーまで幅広く使えます。
ガゼルシューズケースFUKUTOKU(福徳産業)当日出荷
ミッドカットのシューズまで収納可能な少し大きめのシューズケース。
混率(%)ポリエステル100寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)21×34×15容量(L)10質量(g)175
ヘルメットインFUKUTOKU(福徳産業)(10件のレビュー)当日出荷
夏も冬も活躍。新素材でさらに快適。夏は吸汗、冬は防寒のオールシーズン対応のヘルメットインナー。後頭部に保水性の高い高吸収繊維を採用。
サイズフリー材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、アクリル、指定外繊維(アクリレート系繊維)、レーヨン、ポリエチレン
純正プラグ CJ6YBIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
モーター動力噴霧器BIGM(丸山製作所)当日出荷から6日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
バージョンアップ吸ちゃんFUKUTOKU(福徳産業)(8件のレビュー)当日出荷
指先から手の平まで全面強化。指先樹脂コートで強化。
従来のバージョンアップ吸ちゃんより長期間の使用に耐えられるようになり、しかもフィット感は変わりません。
編み目が小さく、ゴミが入りにくい。小指の付け根が下がっている、3本胴編みだから手の形にジャストフィット!
厚さ(mm)1材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)コーティング全面強化指先樹脂コート素材ナイロン100%、すべり止め:塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
ソフトニーパットFUKUTOKU(福徳産業)(13件のレビュー)当日出荷
膝の負担が少ない軽量タイプ。膝を守って作業効率アップ。
種別ニーパット材質ポリエステル、合成ゴム、PVC寸法(mm)235×170×40色黒
燃料パイプBIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)当日出荷
適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
レバーコッククミタテBIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)当日出荷
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)
高耐切創性手袋ニトリル背抜きFUKUTOKU(福徳産業)(2件のレビュー)当日出荷
耐切創レベル4、耐磨耗レベル4、耐突刺レベル4、耐引裂レベル4、耐切創試験TDMはレベルDと高水準の強度を示す手袋。ニトリル加工によりすべり止め効果が発揮され、マシンオイルがついても滑りにくいです。
臨番ケースFUKUTOKU(福徳産業)(1件のレビュー)当日出荷
輪番(仮ナンバー)専用バッグ。インナーバックとして使用もおすすめ。前面透明ポケット×2とペンホルダー付。
材質ポリエステル・PVC色ブラック質量(g)約200寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)26×40×1
紳士幅広サンダルFUKUTOKU(福徳産業)当日出荷から3日以内出荷
幅広タイプで設計されており、どんな足の形にもフィットします。長時間履いても疲れにくく、快適さを追求したデザインです。足に優しい履き心地ですPVC素材を使用しているため、水洗いが可能です。汚れたらサッと洗い流すだけで、いつでも清潔に保てます。一体成型のデザインにより、ソールの剥がれを心配する必要はありません。耐久性に優れた構造で、長く愛用していただけますし、衛生面でも安心です。
異径金具BIGM(丸山製作所)(24件のレビュー)当日出荷
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
Φ8.5、Φ10mm用パッキンBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
ガゼルナップサックFUKUTOKU(福徳産業)当日出荷
引き裂きに強いリップ生地を使用してます。水や汚れをはじく撥水加工を施しています。
材質ポリエステル色ブラック質量(g)約450容量(L)約17機能撥水寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)31.5×35.5×15
ニップルBIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。
お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。
G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
純綿手甲FUKUTOKU(福徳産業)当日出荷から3日以内出荷
純綿100%7ゲージロングタイプのニット手甲です。手首の形に合わせた編み方(テーパー編み)で締め付けないのにずれにくい。安心の日本製です。
用途作業中、手首や衣服の保護に。サイズフリー混率(%)綿100全長(cm)18質量(g/双組)47厚さ(cm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
純綿指切り手袋ロング #121FUKUTOKU(福徳産業)(5件のレビュー)当日出荷
手袋をはめたまま5本の指先が使える指切り、第2関節位。伸縮する繊維使用。小指叉を下げた「三本胴編み」で手にフィット。
材質綿100%色白入数(双)1機能伸縮性手のひらまわり(cm)18手の平幅(cm)9RoHS指令(10物質対応)対応指タイプ指なし
厚手純綿手首ロング手袋FUKUTOKU(福徳産業)(1件のレビュー)当日出荷
7ゲージ純綿5本編みの手首(てくび)ロングタイプ
手首部分が長く軍手(ぐんて)と手甲(てこう)が一体となったタイプでリストの保護にも役立ちます。
安心の日本製(にほんせい)
男性用(だんせいよう)Lサイズ
熱や摩擦に強く熱いものに触れても溶けることがありません
材質綿100%色生成質量(g)80入数(双)12機能丈夫・耐熱・耐摩耗全長(cm)28.5糸本数(本)5中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)19手の平幅(cm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応