カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(1,008)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(695)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(618)
- オフィスサプライ(1,321)
- オフィス家具/清掃用品(194)
- 切削工具・研磨材(802)
- 測定・測量用品(457)
- 作業工具/電動・空圧工具(1,601)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(54)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3,864)
- メカニカル部品/機構部品(8,830)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(16,674)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(204)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(2,756)
- ねじ・ボルト・釘/素材(521)
- 自動車用品(103)
- バイク用品(160)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(257)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(36)
- 農業資材・園芸用品(4)
- 医療・介護用品(53)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- FUKUTOKU(福徳産業)
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,910)
- MAZDA(マツダ)(216,432)
- Panasonic(パナソニック)(29,664)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,608)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,613)
- スズキ(71,078)
- スバル(50,519)
- トヨタ(139,988)
- ニッサン(87,645)
- ホンダ(561,420)
- ミツビシ(137,945)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29,021)
エコマーク認定(3)
商品レビュー
- 以上(287)
- 以上(355)
- 以上(378)
- 以上(404)
価格
- 1,500円以下(8,006)
- 1,500-10,000円(24,166)
- 10,000-50,000円(7,082)
- 50,000-100,000円(974)
- 100,000円以上(483)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く




やっぱこれヤッケポリエステル上下
FUKUTOKU(福徳産業)(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181着当日出荷高品質な上下セットの定番ヤッケ。右側には使いやすいチャック付サイドポケット。 薄手で軽量、防風、簡易防寒としてもお使いいただけます。撥水加工。材質ポリエステル100% 撥水コーティング加工
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 0.25W ±5%
RS PRO¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
くいつけ吸ちゃん天下無敵
FUKUTOKU(福徳産業)(11件のレビュー)¥879税込¥9671パック(3双)当日出荷薄くて、丈夫な15ゲージのウーリーナイロン手袋です。 すべり止めに網目の形状が入り、グリップ力が向上しています。糸本数(本)2素材ナイロン100%
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5%
RS PRO(3件のレビュー)¥419税込¥4611袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ドライバセット 11個 精密
RS PRO¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷仕様ドライバータイプ = 精密個数 = 11チップタイプ = マイナス; Phillipsセット内容 = Pozidriv:PZ1 x 100、PZ2 x 125 mmブレード材質 = スチールブレード仕上げ = Black PhosphateRS Proケース入りコンビネーション11本セット. 業務用精密高品位スチール製ミニチュアジュエリードライバセットです。人間工学に基づいてデザインされたハンドルで、使いやすいだけでなく正確なコントロールが可能なため、繊細な作業に最適です。ブレードは、高品質の黒色リン酸塩処理で強度を向上しています。. 特長と利点 ニッケルめっきボディを含むセット 黒化処理済みスチール製シャフト 正確にコントロール可能な回転ヘッド
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 120Ω 0.5W ±5%
RS PRO¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -500ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.25W ±5%
RS PRO¥269税込¥2961袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W - フルバンドリア(1 KΩ → 9 M1 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
吸ちゃん
FUKUTOKU(福徳産業)¥299~税込¥329~1双当日出荷通気性・フィット感に優れています。滑りにくいブロック状のすべり止め付きです。樹脂コートで指先を強化しています。超薄手タイプです。厚さ(mm)1材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)コーティング指先樹脂コート素材手袋:ナイロン100%すべり止め:塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
ハードニーパット
FUKUTOKU(福徳産業)(44件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(2個)当日出荷膝の負担が少ない軽量タイプ。膝を守って作業効率アップ。種別ニーパット材質ポリエステル、合成ゴム、PVC色黒寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×240





ガゼルシューズケース
FUKUTOKU(福徳産業)¥899税込¥9891個当日出荷ミッドカットのシューズまで収納可能な少し大きめのシューズケース。質量(g)175容量(L)10混率(%)ポリエステル100寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)21×34×15
高耐切創性手袋ニトリル背抜き
FUKUTOKU(福徳産業)(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1双当日出荷耐切創レベル4、耐磨耗レベル4、耐突刺レベル4、耐引裂レベル4、耐切創試験TDMはレベルDと高水準の強度を示す手袋。ニトリル加工によりすべり止め効果が発揮され、マシンオイルがついても滑りにくいです。厚さ(mm)1色(すべり止め)ブラック
ガムテープが付きにくいPU #406
FUKUTOKU(福徳産業)(1件のレビュー)¥319税込¥3511双当日出荷ガムテープが付きにくい!UVカット、通気性抜群、強力タイプ。用途梱包作業・出荷作業・ガーデニング・精密機械作業などに最適。厚さ(cm)0.1
ソフトニーパット
FUKUTOKU(福徳産業)(13件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381組(2個)当日出荷膝の負担が少ない軽量タイプ。膝を守って作業効率アップ。種別ニーパット材質ポリエステル、合成ゴム、PVC寸法(mm)235×170×40色黒
バージョンアップ吸ちゃん
FUKUTOKU(福徳産業)(9件のレビュー)¥339税込¥3731双当日出荷指先から手の平まで全面強化。指先樹脂コートで強化。 従来のバージョンアップ吸ちゃんより長期間の使用に耐えられるようになり、しかもフィット感は変わりません。 編み目が小さく、ゴミが入りにくい。小指の付け根が下がっている、3本胴編みだから手の形にジャストフィット!厚さ(mm)1材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)コーティング全面強化指先樹脂コート素材ナイロン100%、すべり止め:塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメットイン
FUKUTOKU(福徳産業)(11件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷夏も冬も活躍。新素材でさらに快適。夏は吸汗、冬は防寒のオールシーズン対応のヘルメットインナー。後頭部に保水性の高い高吸収繊維を採用。材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、アクリル、指定外繊維(アクリレート系繊維)、レーヨン、ポリエチレンサイズフリー
RS PRO 電池,公称電圧 12V サイズ:A27 アルカリ電池
RS PRO¥89税込¥981個当日出荷製品レンジ = RS PRO。サイズ = A27。公称電圧 = 12V。電池種類 = アルカリ電池。容量 = 25mAh。IEC規格 = 8LR732。寸法 = 8 x 28.2mm。付属電池の数 = 1。。RS 27Aアルカリ電池(L828). RS ProのアルカリA27 12 V電池です。この電池は非標準的なA27形乾電池です。キーフォブリモコン、ガレージドア、たばこ用ライター、写真機材など特殊な用途で高い信頼性を発揮するように設計されています。動作温度範囲が広く、保管寿命が長いため、この特殊なA27形を必要とする家庭用及び業務用機器に最適です。 特長と利点: 高出力12 Vアルカリ電池 高電圧応答、用途寿命の大半において安定 低自己放電率 使いやすい 広い動作温度範囲 長い保管寿命と使用寿命 代表的用途: アルカリ特殊サイズ電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器で使用されています。用途例: リモコン 写真機材 メモリバックアップ 壁掛け時計 自動車用部品 業務用エレクトロニクス よくある質問 アルカリ電池は有害ですか. - アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ電池を廃棄する方法- 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。 安全に関するアドバイス 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 火災、爆発、火傷の危険 - 再充電、短絡、粉砕、分解、100℃ (212 °F)を超える加熱、焼却は行わないこと 電池はすべての面でIEC60086-1及びIEC60086-2に適合している必要があります。 ガイダンス 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 加熱したり、電池の充電を試みたりしないでください 火中に廃棄しないでくださいRoHS指令(10物質対応)対応
クロロプレンリストバンド
FUKUTOKU(福徳産業)(4件のレビュー)¥699税込¥7691双当日出荷伸縮性と保温性に優れた、ウエットスーツ素材使用のリストバンド。袖口からの風や雨水の浸入を抑え、汚れを防止。現場仕事からレジャーまで幅広く使えます。材質クロロプレン、ナイロン色黒
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 4.7kΩ 0.25W ±5%
RS PRO¥369税込¥4061袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 4.7kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 様々な色, ナイロン 66 CP-1000シリーズ
RS PRO¥5,698税込¥6,2681箱(1000個)当日出荷カラーバリエーションを揃えた多目的ケーブルタイの缶パック仕様色 = 様々な色、タイプ = リリース不可、シリーズ = CP-1000、引張り強さ = 18 lb・ 50 lb、最大バンドル直径 = 25mm、スタンダード メット = RoHS対応材質ナイロン 66長さ(mm)100幅(mm)2.5使用温度(℃)-40~+85入数(個)1000RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
RS Pro IECプラグ オス パネルマウント 10 A, 15 A
RS PRO¥289税込¥3181個当日出荷仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = パネルマウントジェンダー = オス定格電流 = 10 A, 15 Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズ数 = None定格電圧 = 250 V acUL (C、US)、VDE、CE. IEC 60320-1. 関連コネクタの参照先: < 776-9122') 776-9122/. IECプラグC14、パネル取り付けコネクタ. IECプラグC14タイプのスナップイン式 / ねじ止め式パネル取り付けインレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製で、定格は10 A (VDE) / 15 A (UL、CSA)、250 V acです。 このC14コネクタは、IEC C14スナップイン式パネル取り付けプラグコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac ; 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) ; 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ ; 電流定格: 10 A (VDE)、15 A (UL、CSA)、250 V ac ; 接触抵抗: 10 mΩ (最大)RoHS指令(10物質対応)対応
ガゼルナップサック
FUKUTOKU(福徳産業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷引き裂きに強いリップ生地を使用してます。水や汚れをはじく撥水加工を施しています。材質ポリエステル色ブラック質量(g)約450容量(L)約17機能撥水寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)31.5×35.5×15
吸ちゃん5本指だし手
FUKUTOKU(福徳産業)(11件のレビュー)¥359税込¥3951双当日出荷15Gの吸ちゃんタイプの5本指切り。厚さ(mm)1材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
厚手純綿手首ロング手袋
FUKUTOKU(福徳産業)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781組(12双)当日出荷7ゲージ純綿5本編みの手首(てくび)ロングタイプ 。手首部分が長く軍手(ぐんて)と手甲(てこう)が一体となったタイプでリストの保護にも役立ちます。 。安心の日本製(にほんせい) 。男性用(だんせいよう)Lサイズ 。熱や摩擦に強く熱いものに触れても溶けることがありません材質綿100%色生成質量(g)80入数(双)12機能丈夫・耐熱・耐摩耗全長(cm)28.5糸本数(本)5中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)19手の平幅(cm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
立ち仕事レスキューインソール
FUKUTOKU(福徳産業)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181足当日出荷立体形状・衝撃吸収。骨格アーチサポートで疲れにくい。材質表面:ポリエステル、本体:ウレタンフォーム色ブラック
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100Ω 2W ±5%
RS PRO(3件のレビュー)¥479税込¥5271袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.5W ±5%
RS PRO(3件のレビュー)¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小動作温度 = -55℃カーボン皮膜抵抗器0.5W - フルバンドリア(1 KΩ → 9 M1 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 2.2kΩ 0.5W ±5%
RS PRO(1件のレビュー)¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
高耐切創性手袋ニトリルナックル
FUKUTOKU(福徳産業)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181双当日出荷耐切創レベル4、耐磨耗レベル4、耐突刺レベル4、耐引裂レベル4、耐切創試験TDMはレベルDと高水準の強度を示す手袋。ニトリル加工によりすべり止め効果が発揮され、マシンオイルがついても滑りにくいです。厚さ(mm)1色(すべり止め)ブラック
RS Pro 圧電ブザー 85dB パネルマウント
RS PRO(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 30V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 30mm高さ = 10mm寸法 = 30 (Dia.) x 10mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4kHz最小周波数 = 3000Hzフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
純綿指切り手袋ロング #121
FUKUTOKU(福徳産業)(5件のレビュー)¥239税込¥2631双当日出荷手袋をはめたまま5本の指先が使える指切り、第2関節位。伸縮する繊維使用。小指叉を下げた「三本胴編み」で手にフィット。材質綿100%色白入数(双)1機能伸縮性手のひらまわり(cm)18手の平幅(cm)9RoHS指令(10物質対応)対応指タイプ指なし
純綿手甲
FUKUTOKU(福徳産業)¥439~税込¥483~1双ほか当日出荷から3日以内出荷純綿100%7ゲージロングタイプのニット手甲です。手首の形に合わせた編み方(テーパー編み)で締め付けないのにずれにくい。安心の日本製です。用途作業中、手首や衣服の保護に。サイズフリー混率(%)綿100全長(cm)18質量(g/双組)47厚さ(cm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 工具 ランヤード ナイロン
RS PRO¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様タイプ = リストサポートされる最大重量 = 0.9kg材質 = ナイロンサイズ = M工具ストラップ. 工具を作業者に固定 手首に固定するためのポリエステル製紐 高所又は危険な場所で作業する際の工具の落下を防止 工具を取り付けるための調整可能なバレルロック 最大安全荷重: 0.9 kg
RS PRO ホースウィップチェック
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様ホースサイズの互換性 = 1/2 in → 1-1/4インチ材質 = 亜鉛めっき鋼外径 = 13 → 32mm長さ = 540mm最大 互換性ホースサイズ = 1-1/4インチ最小 互換性ホースサイズ = 1/2インチ
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら