カテゴリ
- オフィス家具/清掃用品(1)
- 切削工具・研磨材(9)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(18)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(38)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(14)
- 自動車用品(39,654)
- トラック用品(169,852)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- フクハラ
- モノタロウ(5,936)
- ホンダ(546,744)
- MAZDA(マツダ)(216,673)
- SMC(201,339)
- トヨタ(140,179)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,777)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,288)
- スズキ(68,595)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,806)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,834)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,776)
- Panasonic(パナソニック)(32,586)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(77)
- 以上(82)
- 以上(82)
- 以上(83)
価格
- 1,500円以下(24,230)
- 1,500-10,000円(66,608)
- 10,000-50,000円(69,038)
- 50,000-100,000円(29,014)
- 100,000円以上(36,632)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

電子トラップ2
フクハラ(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷コンプレッサーの運転中はこまめに、しかも確実にドレンを排出します。ドレン排出時間は可変で、ドレン量に応じて調節できます。 圧力スイッチ式、アンローダ式区別なしに取り付けができます。 大型の動作ランプで稼動状況が分かりやすい。 排出サイクル、排出時間の調整がつまみ式で調整がしやすい。 調整つまみの位置が変更になりました。接続口径入口:G1/4B(標準取付部品付属)、出口:Rc1/4質量(kg)2.1周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)208×95×119最高使用圧力(MPa)1.5取付場所可搬式コンプレッサー、パッケージ型コンプレッサーの内蔵タンク、補助タンク、アフタークーラー、冷媒式エアードライヤードレン方式手動スイッチボタン(テストボタン)を押している間だけドレンを排出適合コンプレッサ出力(kW)0.4~37結線方式コンプレッサー電源スイッチ2次側以降の端子、他からの電源も可作動約2~60分(可変)ごとに約2~20秒(可変)間ドレンを排出
ドレン排出器 スーパートラップ (センサーなしタイプ)
フクハラ¥58,980税込¥64,8781台当日出荷スラッジ(堆積物)流入の多いドレンを排出するのに最適です。用途コンプレッサ・エアタンクの自動ドレン抜きセット内容耐圧ゴムホース500mmニップル幅(mm)154質量(kg)4.1高さ(mm)110使用温度範囲(℃)-20~40(ドレンが凍結しないこと)奥行(mm)329最高使用圧力(MPa)1動作方式コンプレッサー作動中2~60分ごとに、約2~60秒間ドレン排出量(cm3/回)2900適合コンプレッサ出力(kW)22~220(排出)入口ねじの種類G入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径3/8
センサ付スーパートラップ
フクハラ¥69,980~税込¥76,978~1台4日以内出荷スラッジ(堆積物)流入の多いドレンを排出するのに最適です。幅(mm)154質量(kg)4.1高さ(mm)110使用温度範囲(℃)-20~40(ドレンが凍結しないこと)奥行(mm)329最高使用圧力(MPa)1動作方式約2~60分(可変)ごとに約2~60秒(可変)間ドレンを排出ドレン排出量(cm3/回)2900適合コンプレッサ出力(kW)22~220入口ねじの種類G入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径3/8
除菌ノズル
フクハラ¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷除菌フィルターを搭載しています。用途エアーブロートラスコ品番828-0181材質PP幅(mm)Φ22質量(g)20最高使用圧力1.0MPa横(mm)85
シングルトラップ
フクハラ¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷コンプレッサの電源OFFでドレンおよびエアをすべて排出しますので、コンプレッサ始動が軽負荷で行え、コンプレッサの長寿命化につながります。用途0.2kW~11kWのタンクマウント式コンプレッサのドレン抜き仕様圧力用閉式アンローダー式兼用・ISO14001認証取得工場製セット内容Rp1/4×350金具付耐圧ホース、Rp1/4中間ニップル、R1/4メス、オスエルボ、R3/8×1/4ブッシング、R1/2×3/8ブッシング、Rc1/4ソケット、Φ10mm×Φ7mm×1mビニールホース材質SUS、NBR、C3604、SPCC幅(mm)100質量(kg)1.65高さ(mm)140奥行(mm)160最高使用圧力(MPa)1.5動作方式コンプレッサースイッチOFF後にドレンとエアーを放出ドレン排出コンプレッサーOFF時連動適合コンプレッサ出力(kW)0.2~11入口ねじの種類G入口管接続口径1/4出口ねじの種類R出口管接続口径1/4
...