カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- フクハラ
- モノタロウ(3)
- CKD(65)
- SMC(2)
- オリオン機械(2)
- 日本精器(1)
- ヨシタケ(1)
「fx ckd」の検索結果

オートエアートラップ
フクハラ(3件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷コンプレッサーの稼動中にこまめに、しかも確実にドレンを排出します。 コンプレッサーの自動ドレン抜きに適しています。トラスコ品番292-5427接続口径入口R1/4、出口R1/4×8竹の子質量(kg)1.75使用圧力(MPa)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×186×136流体温度(℃)2~40(ドレンが凍結しないこと)ドレン排出量(cm3/回)415ドレン方式(排出)コンプレッサー始動時(1~13秒)適合コンプレッサ出力(kW)0.75~11