カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- フクハラ
- モノタロウ(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(42)
- IKO(日本トムソン)(9)
- THK(6)
- SWITCHCRAFT(5)
- NMB(ミネベア)(3)
- HIROSE(ヒロセ電機)(2)
- CCTYベアリングジャパン(2)
- StarTech.com(1)
- ITTキャノン(1)
「iko pos12」の検索結果
特価

円形 コネクタ RCPT 12POS ケーブル
フクハラ¥12,980税込¥14,2781個13日以内出荷仕様製品群:SPEEDCON シリーズ センサー コネクタ サイズ:M23 種別:プラグ コンタクト数:12 センサー コンタクト タイプ:はんだ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:N Coded コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:8A 定格電圧:150V SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端 タイプ:はんだアズワン品番65-1626-77