カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- フクハラ
- EFFEX(エフェックス)(2)
- Nikon(ニコン)(1)
「mm-mc28」の検索結果

ターミナル ブロック プラグ接続可能 4POS 16AWG
フクハラ¥1,898税込¥2,0881個11日以内出荷仕様ピッチ間隔3.5mm ポジション数:4 ワイヤーサイズ(AWG):28AWG to 16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:8A 定格電圧:160V 製品群:MC シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック PCB コンタクト 材質:銅 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:28AWGアズワン品番65-1617-78