カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 電気材料(7)
絞り込み
ブランド
  • フクハラ
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(46)
  • WEIDMULLER(22)
  • 日本モレックス(molex)(13)
  • ハーティング(13)
  • AMPHENOL(6)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • SWITCHCRAFT(5)
  • MARATHON SPECIAL PRODUCTS(5)
  • LDK(5)
  • ワゴジャパン(4)
  • IKO(日本トムソン)(4)
  • THK(3)
  • MULTICOMP(3)
  • StarTech.com(3)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(2)
  • 河村電器産業(2)
  • MILL MAX(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pos-12」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサー/アクチュエータ プラグ M12 8POS フクハラセンサー/アクチュエータ プラグ M12 8POSフクハラ
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:プラグ コンタクト数:8 センサー コンタクト タイプ:ネジ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:2A 定格電圧:30V SVHC:鉛(15-Jan-2019) 適合製品:センサー & アクチュエータアズワン品番65-1625-81
ターミナル ブロック DIN レール 2POS 28-12AWG フクハラターミナル ブロック DIN レール 2POS 28-12AWGフクハラ
2,898税込3,188
1個
23日以内出荷
仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:28AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:テンション クランプ 定格電流:- 定格電圧:- レベル数:1 製品群:ST SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 承認/規格:EN 60079 EN 60241 色:イエロー / グリーン コネクタ マウント:DIN レールマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック DIN レール 外部深さ:36.5mm 外寸 / 高さ:48.5mm 外部幅:5.2mm ピッチ間隔5.2mm 定格電圧 VAC:400V 最大ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.08mmイアズワン品番65-1414-92
センサー コネクタ M12 RCPT 4POS フクハラセンサー コネクタ M12 RCPT 4POSフクハラ
6,798税込7,478
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:レセプタクル コンタクト数:4 センサー コンタクト タイプ:ネジ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP65 IP67 IP69K コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:250V SVHC:鉛(15-Jan-2019) 適合製品:4 ポール M12 センサー & アクチュエータアズワン品番65-1631-04
センサー コネクタ M12 RCPT 8POS フクハラセンサー コネクタ M12 RCPT 8POSフクハラ
14,980税込16,478
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:レセプタクル コンタクト数:8 センサー コンタクト タイプ:ネジ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:2A 定格電圧:30V SVHC:鉛(15-Jan-2019) 適合製品:8 ポール M12 センサー & アクチュエータアズワン品番65-1630-68
円形 コネクタ RCPT 12POS ケーブル フクハラ円形 コネクタ RCPT 12POS ケーブルフクハラ
13,980税込15,378
1個
23日以内出荷
仕様製品群:SPEEDCON シリーズ センサー コネクタ サイズ:M23 種別:プラグ コンタクト数:12 センサー コンタクト タイプ:はんだ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:N Coded コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:8A 定格電圧:150V SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端 タイプ:はんだアズワン品番65-1626-77
円形 コネクタ プラグ 12POS ケーブル フクハラ円形 コネクタ プラグ 12POS ケーブルフクハラ
14,980税込16,478
1個
23日以内出荷
センサー コネクタ M12 プラグ 4POS フクハラセンサー コネクタ M12 プラグ 4POSフクハラ
6,898税込7,588
1個
23日以内出荷
センサー CONN M23 プラグ 12POS ケーブル フクハラセンサー CONN M23 プラグ 12POS ケーブルフクハラ
6,498税込7,148
1個
23日以内出荷
仕様製品群:M23 PRO シリーズ センサー コネクタ サイズ:M23 種別:プラグ コンタクト数:12 センサー コンタクト タイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP66 IP67 コネクタ コーディング:N Coded コネクタ 本体 材質:亜鉛 合金 本体 コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- 定格電流:8A 定格電圧:150V SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1346-34
ターミナル ブロック ヒューズ 2POS 12AWG フクハラターミナル ブロック ヒューズ 2POS 12AWGフクハラ
6,998税込7,698
1個
23日以内出荷
仕様ポジション数:2 ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:6.3A 定格電圧:400V 保持ヒューズサイズ:5mm×20mm 5mm×25mm 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) 色:ブラック コネクタ マウント:DIN レールマウント 外部幅:8.2m ピッチ間隔8.2mm 定格電圧 VAC:250V 最大ワイヤー領域サイズ:4mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.2mmイ 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:24AWGアズワン品番65-1659-12
ターミナル ブロック ヒューズ 2POS 12AWG フクハラターミナル ブロック ヒューズ 2POS 12AWGフクハラ
4,398税込4,838
1個
23日以内出荷
仕様ポジション数:2 ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:6.3A 定格電圧:500V 保持ヒューズサイズ:5mm×20mm 5mm×25mm 5mm×30mm 製品群:UK SVHC:鉛(15-Jan-2019) 色:ブラック コネクタ マウント:DIN レールマウント 外部幅:8.2m ピッチ間隔8.2mm 最小ワイヤー領域サイズ:0.2mmイ 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 動作電圧:600Vアズワン品番65-1659-11
ターミナル ブロック プラグ接続可能 12POS 12AWG フクハラターミナル ブロック プラグ接続可能 12POS 12AWGフクハラ
4,298税込4,728
1個
23日以内出荷
仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:12 ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:12A 定格電圧:320V 製品群:MVSTBW SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック プラグ可能 種別:プラグ 定格電圧 VAC:320V 最大ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.5mmイ 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:24AWGアズワン品番65-1665-68
ターミナル ブロック プラグ接続可能 3POS 12AWG フクハラターミナル ブロック プラグ接続可能 3POS 12AWGフクハラ
1,198税込1,318
1個
23日以内出荷
仕様ピッチ間隔5mm ポジション数:3 ワイヤーサイズ(AWG):30AWG to 12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:12A 定格電圧:320V 製品群:MVSTBW SVHC:鉛(15-Jan-2019) 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:30AWGアズワン品番65-1627-85
ターミナル ブロック WIRE TO BRD 2POS 12AWG フクハラターミナル ブロック WIRE TO BRD 2POS 12AWGフクハラ
1,898税込2,088
1個
23日以内出荷
仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:22A 定格電圧:400V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:MKKDS SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック PCB 定格電圧 VAC:250V 最大ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.2mmイアズワン品番65-1658-90
ターミナル ブロック プラグ接続可能 8POS 12AWG フクハラターミナル ブロック プラグ接続可能 8POS 12AWGフクハラ
2,998税込3,298
1個
23日以内出荷
仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:8 ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:12A 定格電圧:320V 製品群:MVSTBW2.5 シリーズ SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:角型電源 種別:プラグ 定格電圧 VAC:320V 最大ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.5mmイ 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:24AWGアズワン品番65-1665-66
ターミナル ブロック DIN レール 4POS 12AWG フクハラターミナル ブロック DIN レール 4POS 12AWGフクハラ
1,198税込1,318
1個
23日以内出荷
仕様ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:24A 定格電圧:500V レベル数:2 製品群:UTTB SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:DIN レールマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック DIN レール ピッチ間隔5.2mmアズワン品番65-1621-93