カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • フクハラ
  • WEIDMULLER(12)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
  • 日本モレックス(molex)(8)
  • 三菱ふそう(7)
  • MILL MAX(7)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
  • AMPHENOL(6)
  • LDK(5)
  • IKO(日本トムソン)(4)
  • SWITCHCRAFT(4)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • THK(3)
  • 河村電器産業(3)
  • StarTech.com(3)
  • ワゴジャパン(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • HARWIN(2)
  • unitech(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pos6」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ターミナル ブロック ヒューズ 2POS 6AWG フクハラ

    ターミナル ブロック ヒューズ 2POS 6AWG

    フクハラ
    8,698税込9,568
    1個
    13日以内出荷
    仕様ポジション数:2 ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 6AWG 導体部 CSA:16mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:10A 定格電圧:500V 保持ヒューズサイズ:5mm×20mm 製品群:UK SVHC:鉛(15-Jan-2019) 色:ブラック コネクタ マウント:DIN レールマウント 外部幅:12mm ピッチ間隔12mm 定格電圧 VAC:800V 最大ワイヤー領域サイズ:16mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.5mmイ 最大ワイヤサイズAWG:6AWG 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 動作電圧:800Vアズワン品番65-1659-03
  • ターミナル ブロック WIRE TO BRD 6POS 20AWG フクハラ

    ターミナル ブロック WIRE TO BRD 6POS 20AWG

    フクハラ
    1,798税込1,978
    1個
    13日以内出荷
    仕様ピッチ間隔2.54mm ポジション数:6 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 導体部 CSA:0.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:6A 定格電圧:125V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:MPT SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック 定格電圧 VAC:63V 最大ワイヤー領域サイズ:0.5mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.14mmイアズワン品番65-1658-92
  • センサー コネクタ M23 RCPT 6POS ケーブル フクハラ

    センサー コネクタ M23 RCPT 6POS ケーブル

    フクハラ
    14,980税込16,478
    1個
    13日以内出荷
    仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M23 種別:プラグ コンタクト数:6 センサー コンタクト タイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:N Coded コネクタ 本体 材質:真鍮 亜鉛 本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:30A 定格電圧:630V SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:円形 コンタクト 種別:ソケット ポジション数:5アズワン品番65-1627-05
関連キーワード
posレジ特集