カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- フクハラ
- 3M(スリーエム)(1)
- AVX(3)
- MEAN WELL(1)
- NACHI(不二越)(1)
- バクマ工業(9)
- フエニックス・コンタクト(1)
- 大阪魂(1)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(1)
「psd-15」の検索結果

ドレンデストロイヤー
フクハラ(1件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801台7日以内出荷から11日以内出荷優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します。(水質汚濁防止法の排出基準クリア)電気機器などを使用せず、非常にシンプルな構造です。特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。用途給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします(水質汚濁防止法クリアー)。仕様コンプレッサードレンなど使用温度範囲(℃)2~50℃(ただし、ドレン水が凍結しないこと)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)2~50℃(ドレンが凍結しないこと)ドレン排出自然落下最大流量(L/min)(ANR)0.08接続対象コンプレッサー、ドライヤー、エアタンク、エアフィルターオートドレン仕様オートドレン処理後油分濃度(ppm)5以下(n-ヘキサン抽出物質)入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/4出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/4