カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- フクハラ
- 岡崎精工(7)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
- 共立機巧(1)
- SK11(1)
- Festo(1)
「sst-220」の検索結果
特価

センサ付スーパートラップ
フクハラ¥69,980~税込¥76,978~1台4日以内出荷スラッジ(堆積物)流入の多いドレンを排出するのに最適です。幅(mm)154質量(kg)4.1高さ(mm)110使用温度範囲(℃)-20~40(ドレンが凍結しないこと)奥行(mm)329最高使用圧力(MPa)1動作方式約2~60分(可変)ごとに約2~60秒(可変)間ドレンを排出ドレン排出量(cm3/回)2900適合コンプレッサ出力(kW)22~220入口ねじの種類G入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径3/8