カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- 倉敷化工
- 3M(スリーエム)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- THECUT(3)
- バクマ工業(6)
- 三菱電機(1)
- 大阪魂(1)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(1)
- 東進電機工業(1)
- 阪上製作所(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「psd-20」の検索結果

空気ばね PSD
倉敷化工¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から51日以内出荷PSD形空気ばねは金属筒体にゴムダイアフラムを設けた特殊な空気ばねで優れた防振性能を持っています。 優れた防振効果 : 最大荷重の時は固有振動数が3~4Hzとなり、PSB形空気ばねに近い防振性能を発揮します。 優れた防音効果 : コイルスプリングに見られるようなサージング現象がなく、防音効果が優れています。 ゴムの減衰効果 : ゴム膜が比較的厚く、ゴム自体の減衰効果があります。 安全性が高い : 側壁面は金属なので、接触事故などでの安全性が高くなっています。 製品高さが低い : 製品高さは、全サイズ共通で、90mmと低い設計です。このため、機器高さもあまり高くならず、異なるサイズを併用することも可能です。 レベル調整が容易 : 本製品は空気密閉タイプで、空気封入のため、本体にはタイヤバルブ(自動車用)を取り付けています。ダイヤバルブのコアを押すことで簡単に空気を抜くこともでき、レベル調整が容易です。高さ(mm)(標準浮上時)90高さ調整範囲(mm)±6RoHS指令(10物質対応)対応