絞り込み
ブランド

富士製作所

富士製作所のページです。富士製作所は、物流/保管/梱包用品/テープ、メカニカル部品/機構部品、ねじ・ボルト・釘/素材などの商品を提供しています。現在21件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社 富士製作所
所在地〒104-0033 東京都中央区新川2-13-11内田ビル 5階
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フジプーラー C1 富士製作所フジプーラー C1富士製作所
18,980税込20,878
1台
当日出荷から14日以内出荷
1938年日本で最初のチェーンレバーホイストを製造して以来80年以上の歴史を誇る新シリーズです。ブレーキのくいつき防止のメーカーオリジナル画期的ラチェット機構 ラチェットを3分解しブレーキ面の摩擦とピニオンねじ部との摩擦を分けて且つ時間差を付けて解除する事が出来、従来の戻しはじめの手荷重を1/3以下に軽減。チェーンガイド機構 ロードシーブとチェーンの重要な噛合い部はチェーンガイドによって覆われ異物侵入を防ぎます。ハイクラスのG10チェーン 耐摩耗性に優れた破壊応力1000N/mm2のG10チェーンを使用。また安全性と防錆性に優れたZコート加工を施しています。「正統派」安全警報フック 使用荷重以上の荷重が掛かると、フックが伸びる構造になっているため、チェーンの破断や本体種構造の保護に適しています。外れ止めがV字型になってるためしっかり固定されます。
用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。
ポータブルウインチ 富士製作所ポータブルウインチ富士製作所
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。確実で安心なダブルブレーキ爪を採用しております。
用途重量物の昇降、牽引に使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
シルバーウインチ 富士製作所シルバーウインチ富士製作所
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
アルミ鋳造ケースを採用し超軽量を実現。また、モーターとドラムを並列に配置する事により、省スペース化を実現しました。単相100V用の電動ウインチとなります。
用途重量物の昇降、牽引に使用定格電圧(V)(単相)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
オムニホイル TYPE 2580(中・軽荷重用) 富士製作所オムニホイル TYPE 2580(中・軽荷重用)富士製作所
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ポータブルウインチ 富士製作所ポータブルウインチ富士製作所
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。巻上時音が出ない消音タイプとなり、音が出せない環境に適しております。
用途重量物の昇降、牽引に使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポータブルウインチ 富士製作所ポータブルウインチ富士製作所
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。錆に強いステンレスウインチとなり、海辺等錆びやすい環境に適しております。
用途重量物の昇降、牽引に使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポータブルウインチ 富士製作所ポータブルウインチ富士製作所
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。ラチェットハンドルを搭載している為、360°ハンドルが回せない場所でも使用可能です。
用途重量物の昇降、牽引に使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スーパーZ 富士製作所スーパーZ富士製作所
5,998税込6,598
1セット(25枚)
当日出荷から翌々日出荷
ジルコニア砥粒をベースに開発した高級品です。優れた切れ味に耐久性も高まりステンレス研削や鋳物など重研削に威力を発揮します。
用途ステンレス鋼材・一般鋼材・鋳物。穴径(mm)15砥材Z材質ジルコニア砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])4300硬度Q最高周速度72m/s(4320m/min)適合材ステンレス2018年トラスコ掲載ページ5 0895
フジプーラー ACシリーズ 富士製作所フジプーラー ACシリーズ富士製作所
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
小型・軽量・JISに準拠した高強度!本体アルミでより軽量コンパクト化!
レバー長さ(mm)163
シルバーホイスト 富士製作所シルバーホイスト富士製作所
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
過負荷防止クラッチ内蔵、オーバーロード警告表示付フック、過巻防止装置及び逆巻防止装置を搭載し、安全面を最大限考慮した100V用ワイヤーロープ式電動ホイストとなります。
用途重量物の昇降に使用出力(kW)0.6定格電圧(V)(単相)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
簡易小型電動ウインチ 富士製作所簡易小型電動ウインチ富士製作所
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
超軽量、軽作業用の簡易小型電動ウインチです。過負荷防止クラッチ内蔵。音の静かなDCマグネットモータを採用(温度上昇を目視管理できるサーモワッペン付き)
用途重量物の昇降、牽引に使用仕様ロープ収容能力(m):55出力(kW)0.6定格電圧(V)(単相)100使用ロープ径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
シルバーウインチ 富士製作所シルバーウインチ富士製作所
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
アルミ鋳造ケースを採用し超軽量を実現。また、モーターとドラムを並列に配置する事により、省スペース化を実現しました。三相200V用の電動ウインチとなります。
用途重量物の昇降、牽引に使用定格電圧(V)(三相)200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
シルバーウインチ 富士製作所シルバーウインチ富士製作所
599,800税込659,780
1台
翌々日出荷
大径ドラムの中にモーターを収納している超コンパクトタイプで他社には無いウインチとなります。ドラムのD/dは20倍以上をクリアー(クレーン構造規格のM6相当)しているウインチとなります。
用途重量物の昇降、牽引に使用定格電圧(V)(三相)200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポータブルウインチ 富士製作所ポータブルウインチ富士製作所
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷
安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用。防錆性の高い溶融亜鉛メッキを施しており、ステンレスウインチと安価なPNWシリーズの良い所をミックスした使い易い機種となります。
用途重量物の昇降、牽引に使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポータブルウインチ 富士製作所ポータブルウインチ富士製作所
209,800税込230,780
1台
翌々日出荷から61日以内出荷
安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用。ステンレスウインチに♯400バフ仕上げを施しており、クリーンな環境を要求される場所に適しております。
用途重量物の昇降、牽引に使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
溝付ナット高形2種 キャッスルナット SS 富士製作所溝付ナット高形2種 キャッスルナット SS富士製作所
15,980税込17,578
1箱(7個)ほか
4日以内出荷
JISB1170 溝付高形2種(キャッスルナット)切削ナットです。
用途ボルトの端にピン穴をあけ、締め付け後に割ピンなどを通して固定。材質SS400又は相当品、表面処理:生地(メッキ無し)ナット溝付高形2種(切削)RoHS指令(10物質対応)対応
溝付ナット高形2種 キャッスルナット S45C 富士製作所溝付ナット高形2種 キャッスルナット S45C富士製作所
29,980税込32,978
1箱(7個)ほか
4日以内出荷
JISB1170 溝付高形2種(キャッスルナット)切削ナットです。
用途ボルトの端にピン穴をあけ、締め付け後に割ピンなどを通して固定。材質材質:S45C(焼き入れ)、表面処理:生地(メッキ無し)ナット溝付高形2種(切削)RoHS指令(10物質対応)対応
ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SCM435) 富士製作所ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SCM435)富士製作所
15,980税込17,578
1箱ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。
セット内容凸ナットと凹ナットの2つで1組の商品です。ナットゆるみ止めRoHS指令(10物質対応)対応
ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SUS316) 富士製作所ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SUS316)富士製作所
43,980税込48,378
1箱ほか
4日以内出荷
凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。
セット内容凸ナットと凹ナットの2つで1組の商品です。材質SUS316ナットゆるみ止めRoHS指令(10物質対応)対応
ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(溶融亜鉛メッキ) 富士製作所ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(溶融亜鉛メッキ)富士製作所
14,980税込16,478
1箱ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。
セット内容凸ナットと凹ナットの2つで1組の商品です。材質材質:SS400又は相当品、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)ナットゆるみ止めRoHS指令(10物質対応)対応