カテゴリ
- 店舗什器・備品(1)
絞り込み
ブランド
- ホシザキ
- CKD(1)
- バンドー化学(1)
- アルプス工業(1)
「af-359」の検索結果

ビールジョッキクーラー
ホシザキ¥969,800税込¥1,066,7801個27日以内出荷ビールジョッキを-10℃で冷凍。 前面出し入れ方式ガラス扉 中ジョッキは435mL・大ジョッキは800mLの市販品を使用した場合です。 ジョッキサイズ・容量により収納個数は異なります。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:455×700×H1865mm●有効内容積:277L●庫内温度(周囲温度30℃):-15~5℃●使用電源:単相100V 50/60Hz・0.89kVA(8.9A)●定格消費電力:255/240W●収納本数:中ジョッキ/168個、大ジョッキ/90個●コード番号:AF0359アズワン品番67-6879-45