カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • 保管用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三鈴工機
  • Zebra Technologies(19)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(13)
  • 日恵製作所(10)
  • アイメックス(9)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(7)
  • アズワン(5)
  • Canon(3)
  • アオト印刷(3)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • MYST(2)
  • ZEBEX(2)
  • OPTICON(2)
  • デンソーウェーブ(2)
  • Newland(2)
  • エーモン(1)
  • コクヨ(1)
  • 北陽電機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「出庫」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミローラコンベヤMA45A型 径45X1.5T 三鈴工機アルミローラコンベヤMA45A型 径45X1.5T三鈴工機
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。 アルミローラではもっとも多用され、商品の入出庫作業に適します。 軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。 フレームとローラがアルミです。 ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送ローラー径(Φmm)45.7材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金タイプストレート肉厚(mm)1.5
アルミローラーコンベヤ MA45A型 三鈴工機アルミローラーコンベヤ MA45A型三鈴工機
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。アルミローラではもっとも多用され、商品の入出庫作業に適します。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送タイプストレートピッチ(mm)100機長(mm)3000肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)45.7
アルミローラーコンベヤ MA45A型 三鈴工機アルミローラーコンベヤ MA45A型三鈴工機
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。アルミローラではもっとも多用され、商品の入出庫作業に適します。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送材質(本体)アルミタイプストレート機長(mm)3000肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)45.7
出庫特集