カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
  • 三鈴工機
  • ホンダ(132)
  • 日野自動車(23)
  • EBM PAPST(21)
  • トヨタ(18)
  • Kawasaki(13)
  • Yamato(大和製衡)(10)
  • スズキ(9)
  • テラウチ(寺内製作所)(8)
  • 三菱ふそう(8)
  • WARING(ワーリング)(7)
  • brembo(7)
  • 岩田製作所(6)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(5)
  • AMD(5)
  • KTM(5)
  • ウエストンローラー(5)
  • サンドビック(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7010-10」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T三鈴工機
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送ローラー径(Φmm)38.1材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.22018年トラスコ掲載ページ8 1235
ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T 三鈴工機ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T三鈴工機
87,880税込96,668
1台
翌々日出荷
中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。 フレーム、ボルトナットもステンレスです。
用途食品、薬品工場、クリーンルームローラー径(Φmm)60.5材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)タイプストレート肉厚(mm)1.5
スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T三鈴工機
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
用途タイプ:ストレートローラー径 42Φ:ローラ幅(W)200mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:1200kgローラー径(Φmm)42.7材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.42018年トラスコ掲載ページ8 1236
スチールローラコンベヤ MS76型 径76.3X4.2T 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS76型 径76.3X4.2T三鈴工機
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
スチール製ローラコンベヤ ローラ表面黒皮、メッキなし フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 超重荷重搬送に適します。 三鈴グラビティコンベヤのシリーズ最大の強度があります。
用途超重荷重製品搬送ローラー径(Φmm)76材質ローラ:スチール製、フレーム:スチール製/塗装、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレート肉厚(mm)4.2
スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T 三鈴工機スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T三鈴工機
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
駆動コンベヤとの組み合わせに適します。MSS57A型はMS57A型のスロットインローラモデルでローラをフレームに落とし込むだけですローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。
用途ピット内コンベヤ床置コンベヤ製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送ローラー径(Φmm)57.2材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.42018年トラスコ掲載ページ8 1241
スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T三鈴工機
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
用途重荷重製品の搬送、機械、鋳物工場ローラー径(Φmm)60.5タイプストレート肉厚(mm)2.8
スチールローラコンベヤ MS57A型 径57.2X1.4T 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS57A型 径57.2X1.4T三鈴工機
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 駆動コンベヤとの組み合わせに適します。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送ローラー径(Φmm)57.2材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.42018年トラスコ掲載ページ8 1237
スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T 三鈴工機スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T三鈴工機
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
ローラーをワンタッチで取り外すことができます。スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
用途タイプ:ストレートローラー径 38Φ:ローラ幅(W)300mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:500kgローラー径(Φmm)38.1材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.22018年トラスコ掲載ページ8 1240
スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T 三鈴工機スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T三鈴工機
88,980税込97,878
1台
翌々日出荷
ステンレスで脱着式を実現しました。 ローラー交換が簡単です。 清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所、コンベヤを清潔に保ちたい場所、2列使用でパレット搬送可能(500kg以下)ローラー径(Φmm)60.5仕様オールステンレス(SUS304)材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)タイプストレートシャフト径(Φmm)12パイプフレーム(mm)90×30×2tフレーム許容荷重(kg)【床置き】1200/M
搬送カテゴリ