カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
  • 三鈴工機
  • ホンダ(13)
  • マクセル(4)
  • DURAN(4)
  • TOSTEM(LIXIL)(4)
  • トヨタ(4)
  • RS PRO(4)
  • 岩崎製作所(4)
  • アズワン(3)
  • 椿本チエイン(3)
  • TRUSCO(3)
  • 三菱電機(3)
  • SMC(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • ライン精機(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • Kawasaki(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-5005」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミローラコンベヤMA45A型 径45X1.5T 三鈴工機

    アルミローラコンベヤMA45A型 径45X1.5T

    三鈴工機
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
    用途タイプ:ストレートローラー径 45Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:160kgローラー径(Φmm)45.7材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.52018年トラスコ掲載ページ8 1275
  • スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T 三鈴工機

    スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T

    三鈴工機
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
    用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送ローラー径(Φmm)38.1材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.22018年トラスコ掲載ページ8 1235
  • スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T 三鈴工機

    スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T

    三鈴工機
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷
    軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。 スチール製ローラコンベヤ ローラはユニクロメッキ フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
    用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送ローラー径(Φmm)38.1材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.2
  • アルミローラーコンベヤ MA45A型 三鈴工機

    アルミローラーコンベヤ MA45A型

    三鈴工機
    76,980税込84,678
    1台
    6日以内出荷から21日以内出荷
    軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。アルミローラではもっとも多用され、商品の入出庫作業に適します。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
    用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送材質(本体)アルミタイプストレート機長(mm)3000肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)45.7
  • スチールローラーコンベヤ MS38A型 三鈴工機

    スチールローラーコンベヤ MS38A型

    三鈴工機
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷から21日以内出荷
    軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤ。ローラはユニクロメッキ。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
    用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送機長(mm)3000肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチールローラー径(Φmm)38.1
搬送カテゴリ