カテゴリ
- メカニカル部品(10)
- 保管用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三鈴工機
- モノタロウ(2)
- SMC(331)
- ホンダ(167)
- BIGM(丸山製作所)(73)
- MAZDA(マツダ)(34)
- トヨタ(28)
- 三木プーリ(20)
- ダイハツ(11)
- VISHAY(11)
- 新ダイワ(9)
- スバル(9)
- CKD(8)
- エフケイシステム(8)
- NSK(日本精工)(7)
- ケナメタル(7)
- ニッサン(7)
- スターエム(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- ノーブランド(5)
- ブランドをもっと見る
「a5010」の検索結果

アルミローラコンベヤMA45A型 径45X1.5T
三鈴工機¥27,980~税込¥30,778~1台翌々日出荷軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。 アルミローラではもっとも多用され、商品の入出庫作業に適します。 軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。 フレームとローラがアルミです。 ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金タイプストレート肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)45.7
スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T
三鈴工機¥13,980~税込¥15,378~1台翌々日出荷軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.12018年トラスコ掲載ページ8 1235
アルミローラコンベヤMA45A型 径45X1.5T
三鈴工機¥21,980~税込¥24,178~1台翌々日出荷から3日以内出荷軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。用途タイプ:ストレートローラー径 45Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:160kg材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)45.72018年トラスコ掲載ページ8 1275
スチールローラコンベヤ MS57A型 径57.2X1.4T
三鈴工機¥20,980~税込¥23,078~1台翌々日出荷中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 駆動コンベヤとの組み合わせに適します。用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)57.22018年トラスコ掲載ページ8 1237
スチールローラコンベヤ MS57A型 径57.2X1.4T
三鈴工機¥32,980税込¥36,2781台翌々日出荷中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。 スチール製ローラコンベヤ ローラはユニクロメッキ フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 駆動コンベヤとの組み合わせに適します。用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管タイプストレート肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)57.2
スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T
三鈴工機¥33,980税込¥37,3781台翌々日出荷駆動コンベヤとの組み合わせに適します。 MSS57A型はMS57A型のスロットインローラモデルでローラをフレームに落とし込むだけです ローラはユニクロメッキ フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。用途ピット内コンベヤ、床置コンベヤ、製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管タイプストレート肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)57.2
スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T
三鈴工機¥28,980~税込¥31,878~1台翌々日出荷から3日以内出荷駆動コンベヤとの組み合わせに適します。MSS57A型はMS57A型のスロットインローラモデルでローラをフレームに落とし込むだけですローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。用途ピット内コンベヤ床置コンベヤ製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)57.22018年トラスコ掲載ページ8 1241
スチールローラーコンベヤ MS57A型
三鈴工機¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷から11日以内出荷中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。スチール製ローラコンベヤ。ローラはユニクロメッキ。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。駆動コンベヤとの組み合わせに適します。用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送機長(mm)3000肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチールローラー径(Φmm)57.2
アルミローラーコンベヤ MA45A型
三鈴工機¥54,980税込¥60,4781台6日以内出荷から11日以内出荷軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。アルミローラではもっとも多用され、商品の入出庫作業に適します。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送タイプストレートピッチ(mm)100機長(mm)3000肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)45.7
スチールローラーコンベヤ MS38A型
三鈴工機¥33,980税込¥37,3781台6日以内出荷から21日以内出荷軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤ。ローラはユニクロメッキ。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送機長(mm)3000肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチールローラー径(Φmm)38.1
脱着式ローラーコンベヤ”スロットインローラーコンベヤ” MSS57A型
三鈴工機¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷から21日以内出荷駆動コンベヤとの組み合わせに適します。MSS57A型はMS57A型のスロットインローラモデルでローラをフレームに落とし込むだけです。ローラはユニクロメッキ。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。用途ピット内コンベヤ。床置コンベヤ。製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチール機高(mm)100ローラー径(Φmm)57.2