カテゴリ
- メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
- 三鈴工機
- ミツビシ(27)
- ホンダ(14)
- MAZDA(マツダ)(11)
- 椿本チエイン(5)
- 岩田製作所(3)
- スズキ(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- AFAM(アファム)(3)
- TRUSCO(2)
- 三菱ふそう(2)
- BESTEC(ハヤシ)(2)
- トヨタ(2)
- 東洋エレメント(2)
- SMC(1)
- 太陽工業(1)
- HAKKO(白光)(1)
- ミヤナガ(1)
- ヨドノ(1)
- ブランドをもっと見る
「b5007」の検索結果

アルミローラコンベヤMA45B型 径45X1.5T
三鈴工機¥33,980~税込¥37,378~1台翌々日出荷から11日以内出荷MA45A型をグレードアップしたアルミローラコンベヤです。 ベアリングに樹脂とステンレスを使用し、MA45Aより耐水・耐蝕に優れています。 ボルト・ナット・ジョイント結合はスチールです。用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送材質ローラ及びフレーム:アルミ製、ベアリング:ケースジュラコン[[(R)]]、ボール ステンレス、 シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレートローラー径(Φmm)45
樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T
三鈴工機¥68,980~税込¥75,878~1台翌々日出荷樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。 MR42より強度を必要とする搬送に適します。 ベアリングのボールはステンレス製です。 シャフトはアルミ製です。 ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチールタイプストレート肉厚(mm)3.5ローラー径(Φmm)50
スチールローラコンベヤ MS57B型 径57.2X2.1T
三鈴工機¥36,980~税込¥40,678~1本翌々日出荷スチール製ローラコンベヤ ローラはユニクロメッキ フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン MS57A型より肉厚が厚く耐衝撃性にすぐれています。 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。 駆動コンベヤとの組み合わせに適します。用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送タイプストレート肉厚(mm)2.1ローラー径(Φmm)57
スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T
三鈴工機¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷重荷重用として鋳物、鋼材およびパレット搬送に適します。スチール製ローラコンベヤローラ表面黒皮、メッキなしフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 重荷重の標準機種です。用途タイプ:カーブローラー径:60Φ:ローラ幅(W)150mm:ピッチ(P)75mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:740kg材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)2.8ローラー径(Φmm)60.52018年トラスコ掲載ページ8 1238
スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T
三鈴工機¥44,980~税込¥49,478~1台翌々日出荷用途重荷重製品の搬送、機械、鋳物工場タイプストレート肉厚(mm)2.8ローラー径(Φmm)60.5
樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T
三鈴工機¥54,980~税込¥60,478~1台翌々日出荷樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラコンベヤです。MR42より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。用途ローラー径(mm):50ピッチ(mm):75機長(mm):1000ローラー幅(W)(mm):300タイプ:ストレートフレーム許容荷重:160kg材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール肉厚(mm)3.5ローラー径(Φmm)502018年トラスコ掲載ページ8 1282
スチールローラーコンベヤ MS60B型
三鈴工機¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷から11日以内出荷重荷重用として鋳物、鋼材およびパレット搬送に適します。スチール製ローラコンベヤ。ローラ表面黒皮、メッキなし。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。重荷重の標準機種です。用途重荷重製品の搬送。機械、鋳物工場機長(mm)3000肉厚(mm)2.8材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチールローラー径(Φmm)60.5
樹脂ローラーコンベヤ
三鈴工機¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷から11日以内出荷樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラコンベヤです。MR42より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチールタイプストレート機長(mm)3000肉厚(mm)3.5材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)50