カテゴリ
- メカニカル部品(199)
- 保管用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三鈴工機
- モノタロウ(12)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,752)
- 修理(390)
- 村上衡器(108)
- Panasonic(パナソニック)(103)
- 日本光器製作所(NIKKO)(103)
- アイホン(76)
- 岡本工機(63)
- 重松製作所(46)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(35)
- 興研(33)
- 扶桑精機(32)
- ワルター(32)
- TP-LINK(32)
- パナソニックHVAC&CC(31)
- ホンダ(30)
- ノーブランド(21)
- SKC(環境測定)(19)
- 3M(スリーエム)(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「koki」の検索結果

スチール製固定脚 KG型支持脚
三鈴工機¥2,498~税込¥2,748~1台当日出荷から5日以内出荷ローラコンベヤ用のスチール脚です。軽荷重および中荷重用です。用途フリーローラコンベヤ用固定脚材質スチール製/メッキ
樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T
三鈴工機¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷から翌々日出荷新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送屋外での農作業用製函機、梱包機、結束機の前後軽トラックへの積み降ろし肉厚(mm)2.6ローラー径(Φmm)38
アルミローラコンベヤMA45B型 径45X1.5T
三鈴工機¥26,980~税込¥29,678~1台翌々日出荷から11日以内出荷MA45A型をグレードアップしたアルミローラコンベヤです。 ベアリングに樹脂とステンレスを使用し、MA45Aより耐水・耐蝕に優れています。 ボルト・ナット・ジョイント結合はスチールです。用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送材質ローラ及びフレーム:アルミ製、ベアリング:ケースジュラコン[[(R)]]、ボール ステンレス、 シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレートローラー径(Φmm)45
千鳥型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8
三鈴工機¥10,980~税込¥12,078~1台翌々日出荷ローラー幅(mm)20ホイール直径(Φmm)50材質(フレーム)スチール製材質(ホイール)スチール製
アルミローラコンベヤMA45A型 径45X1.5T
三鈴工機¥27,980~税込¥30,778~1台翌々日出荷軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。 アルミローラではもっとも多用され、商品の入出庫作業に適します。 軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。 フレームとローラがアルミです。 ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金タイプストレート肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)45.7
樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T
三鈴工機¥1,698~税込¥1,868~1本ほか翌々日出荷から3日以内出荷軽くて扱いやすい樹脂ローラーコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、屋外での農作業用、製函機、梱包機、結束機の前後、軽トラックへの積み降ろし肉厚(mm)2.6材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)38
アルミローラコンベヤMA38型 径38X1.2T
三鈴工機¥28,980~税込¥31,878~1台翌々日出荷から3日以内出荷軽くて持ち運びが容易で耐蝕性に優れています。 フレームとローラーがアルミです。 ベアリング・シャフト・ボルトナットはスチールです。用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送材質ローラ及びフレーム:アルミ製、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレートローラー径(Φmm)38
三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T
三鈴工機¥24,980~税込¥27,478~1台翌々日出荷従来のアルミローラーに強度をもたせた中荷重コンベヤです。ボルト・ナット・ジョイント結合材はスチール製です。用途タイプ:カーブローラー径 57Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)75mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:220kg材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)57.22018年トラスコ掲載ページ8 1276
ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型
三鈴工機¥8,998~税込¥9,898~1台翌々日出荷超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。 アルミフレーム横アリ溝付です。 コンベヤははめ込み構造です。 ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。用途小物ソーターの振分シュート、小物品の組み立てやケース詰~検査ライン、落差のあるコンベヤ間のつなぎ用材質ホイール:POM白ジュラコン[[(R)]]、ホイールケース:POM緑ジュラコン[[(R)]]、フレーム:アルミ製、ボルト・ナット・エンドカバーはスチール製です。ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)ホイール直径(Φmm)9ホイール幅(mm)10
スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T
三鈴工機¥17,980~税込¥19,778~1台翌々日出荷スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。50mmピッチも標準化しています。用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管タイプストレートピッチ(mm)75肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)42
スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T
三鈴工機¥11,980~税込¥13,178~1台翌々日出荷軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。用途タイプ:ストレートローラー径 42Φ:ローラ幅(W)200mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:1200kg材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)42.72018年トラスコ掲載ページ8 1236
スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T
三鈴工機¥10,980~税込¥12,078~1台翌々日出荷軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.12018年トラスコ掲載ページ8 1235
樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T
三鈴工機¥42,980~税込¥47,278~1台翌々日出荷樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。 MR42より強度を必要とする搬送に適します。 ベアリングのボールはステンレス製です。 シャフトはアルミ製です。 ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチールタイプストレート肉厚(mm)3.5ローラー径(Φmm)50
スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T
三鈴工機¥29,980~税込¥32,978~1台翌々日出荷から5日以内出荷ステンレスで脱着式を実現しました。 ローラー交換が簡単です。 清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。用途水洗いが必要な場所、コンベヤを清潔に保ちたい場所、錆びを嫌う場所仕様オールステンレス(SUS304)材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)タイプストレートシャフト径(Φmm)12パイプ肉厚(mm)1.0フレーム(mm)60×30×2tローラー径(Φmm)38フレーム許容荷重(kg)【床置き】500/M
アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T
三鈴工機¥25,980~税込¥28,578~1台翌々日出荷から8日以内出荷アルミ製コンベヤで小物搬送に適しています。用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金タイプストレート肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)22.9
丸まるボールキャスター
三鈴工機¥55,980税込¥61,5781台翌々日出荷床置きタイプです。作業が終われば、丸めて楽々収納できます。丸まるコンベヤと組み合わせ使用できます。用途ダンボールケース、プラコンなどの搬送に。トラスコ品番855-0144材質スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1287
樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T
三鈴工機¥28,980~税込¥31,878~1台翌々日出荷樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラコンベヤです。MR42より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。用途ローラー径(mm):50ピッチ(mm):75機長(mm):1000ローラー幅(W)(mm):300タイプ:ストレートフレーム許容荷重:160kg材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール肉厚(mm)3.5ローラー径(Φmm)502018年トラスコ掲載ページ8 1282
アルミローラコンベヤMA45A型 径45X1.5T
三鈴工機¥16,980~税込¥18,678~1台翌々日出荷から3日以内出荷軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。用途タイプ:ストレートローラー径 45Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:160kg材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)45.72018年トラスコ掲載ページ8 1275
樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T
三鈴工機¥34,980~税込¥38,478~1台翌々日出荷から8日以内出荷樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。 小径樹脂ローラを使用した、小物搬送用ローラコンベヤです。 ベアリングのボールはステンレス製です。 シャフトはアルミ製です。 ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送材質ローラ:ABS樹脂(サイコラック)、フレーム:アルミ製、ベアリング:ケース:ジュラコン[[(R)]] ボールSUS、シャフト:アルミ丸棒、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレートローラー径(Φmm)30
スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T
三鈴工機¥45,980~税込¥50,578~1台翌々日出荷ステンレスで脱着式を実現しました。 ローラー交換が簡単です。 清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。用途水洗いが必要な場所、コンベヤを清潔に保ちたい場所、2列使用でパレット搬送可能(500kg以下)仕様オールステンレス(SUS304)材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)タイプストレートシャフト径(Φmm)12パイプフレーム(mm)90×30×2tローラー径(Φmm)60.5フレーム許容荷重(kg)【床置き】1200/M
樹脂ローラコンベヤ MRN38型 径38X2.6T
三鈴工機(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台翌々日出荷新型樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。ベアリングのボールはステンレス製、シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送屋外での農作業用製函機、梱包機、結束機の前後軽トラックへの積み降ろし材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラ:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチールローラー幅(mm)300肉厚(mm)2ローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)10
三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径46XT17XD8
三鈴工機¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷完全防錆の樹脂ホイールです。耐水、耐薬品性に優れ音がきわめて静かです。用途ダンボールケースの搬送。仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9112材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂質量(kg)4.3ピッチ(mm)100機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)46ホイール幅(mm)17
三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8
三鈴工機¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。用途ダンボールケースの搬送。仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9023材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂質量(kg)8.4ピッチ(mm)50機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8
三鈴工機¥16,980税込¥18,6781台翌々日出荷摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。用途ダンボールケースの搬送。仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9015材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂質量(kg)6ピッチ(mm)50機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6
三鈴工機¥22,980税込¥25,2781台翌々日出荷ライン設定を完全にすれば、1000kg程度の搬送が可能です。重荷重用に適しています。用途重量物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:60kgトラスコ品番465-8973材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)11.8ピッチ(mm)75機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)50ホイール幅(mm)13
三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6
三鈴工機¥6,998税込¥7,6981台翌々日出荷あらゆる製品の搬送に適した汎用型です。軽荷重に適しています。用途ダンボールケースの搬送。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番465-8957材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)5.7ピッチ(mm)100機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6
三鈴工機¥8,998税込¥9,8981台翌々日出荷あらゆる製品の搬送に適した汎用型です。軽荷重に適しています。用途ダンボールケースの搬送。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番465-8892材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)7.4ピッチ(mm)50機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
三鈴 単列型アルミホイールコンベヤ 径48XT16XD8
三鈴工機¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷ホイールコンベヤの中でも軽量で、しかも回転が軽く軽量の搬送物に適しています。用途軽荷重用。空ダンボールケースの搬送。仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-8876材質フレーム:スチール、ホイール:アルミ質量(kg)5.7ピッチ(mm)100機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)48ホイール幅(mm)16
三鈴 単列型アルミホイールコンベヤ 径48XT16XD8
三鈴工機¥7,998税込¥8,7981台翌々日出荷ホイールコンベヤの中でも軽量で、しかも回転が軽く軽量の搬送物に適しています。用途軽荷重用。空ダンボールケースの搬送。仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-8868材質フレーム:スチール、ホイール:アルミ質量(kg)4.5ピッチ(mm)100機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)48ホイール幅(mm)16
三鈴 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm)
三鈴工機¥33,980税込¥37,3781台翌々日出荷回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。仕様JISベアリングトラスコ品番465-8353材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)26.5ピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)400機長(mm)1000肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管フレーム(mm)90×30×3.2tローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)130
三鈴 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm)
三鈴工機¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。仕様JISベアリングトラスコ品番465-8329材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)22.4ピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)300機長(mm)1000肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管フレーム(mm)90×30×3.2tローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)130
三鈴 樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T
三鈴工機¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。トラスコ品番465-8001材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)11.4ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)3.5材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)50ローラー耐荷重(kg/本)16
三鈴 樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T
三鈴工機¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。トラスコ品番465-7985材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)13.3ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)3.5材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)50ローラー耐荷重(kg/本)16
三鈴 樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T
三鈴工機¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。トラスコ品番465-7977材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)8.6ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)2.5材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)42ローラー耐荷重(kg/本)13
三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T
三鈴工機¥33,980税込¥37,3781台翌々日出荷樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。トラスコ品番102-0598材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)5.7ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300機長(mm)1500肉厚(mm)2材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)30ローラー耐荷重(kg/本)8
三鈴 ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型
三鈴工機¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。トラスコ品番465-7896材質ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ、ボルト・ナット・エンドカバー:スチール質量(kg)6.2ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)機長(mm)1600ホイール直径(Φmm)9有効幅(mm)195機幅(mm)235ホイール幅(mm)10
三鈴 ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型
三鈴工機¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。トラスコ品番465-7853材質ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ、ボルト・ナット・エンドカバー:スチール質量(kg)2.8ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)9有効幅(mm)90機幅(mm)130ホイール幅(mm)10
三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T
三鈴工機¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。トラスコ品番465-8531材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)24.9ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)1500肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)100
三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T
三鈴工機¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。トラスコ品番465-8752材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)10.6タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)400機長(mm)1000肉厚(mm)1材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)70