カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
  • 三鈴工機
  • モノタロウ(1)
  • ERECTA(エレクター)(216)
  • BIGM(丸山製作所)(79)
  • 中央精機(5)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4)
  • Prologo (プロロゴ)(4)
  • PISCO(ピスコ)(3)
  • ワルター(3)
  • 大栄テクノ(3)
  • 千代田通商(2)
  • 日研工作所(2)
  • ニューストロング販売(2)
  • TOSTEM(LIXIL)(2)
  • セイワ(2)
  • PEM(旧ユーロテック)(2)
  • EverGreen INTERNATIONAL(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • アズワン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mss-5」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T 三鈴工機

    スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T

    三鈴工機
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    翌々日出荷
    駆動コンベヤとの組み合わせに適します。 MSS57A型はMS57A型のスロットインローラモデルでローラをフレームに落とし込むだけです ローラはユニクロメッキ フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。
    用途ピット内コンベヤ、床置コンベヤ、製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管タイプストレート肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)57.2
  • 三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T 三鈴工機

    三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T

    三鈴工機
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌々日出荷
    スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
    トラスコ品番465-8582材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)36.6ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)100
  • 三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T 三鈴工機

    三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T

    三鈴工機
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    翌々日出荷
    スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
    トラスコ品番465-8574材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)29.5ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)1500肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)100
  • 三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T 三鈴工機

    三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T

    三鈴工機
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    翌々日出荷
    スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
    トラスコ品番465-8540材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)30.7ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)100
  • スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T 三鈴工機

    スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T

    三鈴工機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    駆動コンベヤとの組み合わせに適します。MSS57A型はMS57A型のスロットインローラモデルでローラをフレームに落とし込むだけですローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。
    用途ピット内コンベヤ床置コンベヤ製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)57.22018年トラスコ掲載ページ8 1241
  • 三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T 三鈴工機

    三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T

    三鈴工機
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    翌々日出荷
    スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
    トラスコ品番465-8566材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)19.3ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)1000肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)100
  • 三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T 三鈴工機

    三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T

    三鈴工機
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    翌々日出荷
    スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
    トラスコ品番465-8531材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)24.9ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)1500肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)100
  • 脱着式ローラーコンベヤ”スロットインローラーコンベヤ” MSS57A型 三鈴工機

    脱着式ローラーコンベヤ”スロットインローラーコンベヤ” MSS57A型

    三鈴工機
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    6日以内出荷から21日以内出荷
    駆動コンベヤとの組み合わせに適します。MSS57A型はMS57A型のスロットインローラモデルでローラをフレームに落とし込むだけです。ローラはユニクロメッキ。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。
    用途ピット内コンベヤ。床置コンベヤ。製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチール機高(mm)100ローラー径(Φmm)57.2
ss-40特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ss-40