カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
  • 三鈴工機
  • KITO(キトー)(128)
  • ミツビシ(55)
  • ニッセイ(35)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • ホンダ(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • クリナップ(2)
  • KSフィルター(2)
  • タイカツ(1)
  • ベロス(1)
  • タカラスタンダード(1)
  • KYOWA(協和製作所)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t30-mr」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T 三鈴工機

    樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T

    三鈴工機
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。 小径樹脂ローラを使用した、小物搬送用ローラコンベヤです。 ベアリングのボールはステンレス製です。 シャフトはアルミ製です。 ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
    用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送ローラー径(Φmm)30材質ローラ:ABS樹脂(サイコラック)、フレーム:アルミ製、ベアリング:ケース:ジュラコン[[(R)]] ボールSUS、シャフト:アルミ丸棒、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレート
  • 三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T 三鈴工機

    三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T

    三鈴工機
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
    機長(mm)1500ローラー径(Φmm)30材質(ローラー部)ABS樹脂トラスコ品番102-2189材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)6.1ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300肉厚(mm)2ローラー耐荷重(kg/本)8
  • 三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T 三鈴工機

    三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T

    三鈴工機
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
    機長(mm)1500ローラー径(Φmm)30材質(ローラー部)ABS樹脂トラスコ品番102-0598材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)5.7ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300肉厚(mm)2ローラー耐荷重(kg/本)8
  • 三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T 三鈴工機

    三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T

    三鈴工機
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
    機長(mm)2000ローラー径(Φmm)30材質(ローラー部)ABS樹脂トラスコ品番102-2164材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)7.2ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300肉厚(mm)2ローラー耐荷重(kg/本)8
  • 三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T 三鈴工機

    三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T

    三鈴工機
    47,980税込52,778
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
    機長(mm)2000ローラー径(Φmm)30材質(ローラー部)ABS樹脂トラスコ品番102-2136材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)7.9ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300肉厚(mm)2ローラー耐荷重(kg/本)8
搬送カテゴリ