pHメーター用 標準液METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥5,598~税込¥6,158~
1箱(250mL)ほか
当日出荷から17日以内出荷
計量容器METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)当日出荷
帯電防止素材でできた計量容器です。 メスフラスコや試薬瓶に移しやすいよう特殊な形状になっており作業の手間を大幅に削減できます。
pH標準液METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)当日出荷から翌々日出荷
卓上型pHメーターMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)当日出荷から4日以内出荷
コンパクトかつシンプルな卓上型pH計です。
付属品電極LE438寸法(mm)227×147×70質量(g)630電源100~240V・50/60Hz、12VDC測定項目pH・mV精度1(mV)本体質量(kg)0.63再現性pH/±0.01pH、ORP/±1mV精度(pH)0.01分解能(℃)0.1ディスプレイ4.3インチ セグメントLCD測定範囲(mV)-2000~2000温度補正(℃)自動・手動温度補正データ記録件数200件、校正結果分解能(mV)1
分析天秤 MAシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)30日以内出荷
大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
寸法(mm)209×354×354寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354インターフェースBluetooth(オプション)RS232USB-Aひょう量単位g
セブンメーター用pH電極 InLab Expert ProMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)当日出荷
割れないプラスチックシャフトのガラスpH電極
補充が必要ないゲル状の電解液なのでメンテナンスが楽
用途懸濁液や水溶液のpH測定仕様液絡部の位置(先端からの距離):17mm比較電解液:XEROLYTポリマー電極の保管(推奨):FRISCOLYT-B種類(ガラス膜)Uシリーズセブンシリーズ温度範囲(℃)0~100測定範囲(pH)0~14温度センサーNTC30kΩ液絡部オープンジャンクションケーブル固定ケーブルシャフト長さ(mm)120コネクタ(ヘッド部分)固定ケーブル電極(内部)ARGENTHALアズワン品番1-5101-04
分析用電子てんびんPXシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)13日以内出荷
シンプル&リーズナブルな分析用電子てんびん。バックライト付きLCDディスプレイに、ガイダンス表示可能な2行表示充実した計量モード(重量・個数・%・動物計量・密度測定)RS-232とUSBデバイスの通信出力が標準装備
寸法(mm)209×321×309質量(kg)4.5種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)表示形式デジタルインターフェースRS-232、USB風袋引方法あり計量皿形状丸ひょう量単位g(グラム)
電子てんびんCRシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)6日以内出荷
持ち運びや保管時に便利なセンサロック機能付き。シンプルな2ボタン操作で簡単に使えます。てんびん底面に重ねて保管してもずれにくいストックリング加工
寸法(mm)140×205×41質量(g)400最小表示(g)0.1計量皿(mm)125×132
上皿天秤 校正証明書付 MRシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)39日以内出荷
4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
質量(kg)4.9種類電子天秤ひょう量(g)4200最小表示(g)0.01表示形式デジタルサイズ(mm)計量皿/180×180、本体/W209×D351×H100アズワン品番68-5348-04-20計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天秤 ひょう量:3200g MA3002シリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)30日以内出荷
大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
種類電子天秤ひょう量(g)3200最小表示(g)0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)180×180本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100繰返し性0.7 mg安定時間(秒)1.5計量皿形状角ひょう量単位g
上皿天秤 ひょう量:4200g MA4002シリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)30日以内出荷
大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
種類電子天秤ひょう量(g)4200最小表示(g)0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)180×180本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100繰返し性7 mg安定時間(秒)1計量皿形状角ひょう量単位g
上皿天秤 ひょう量:320g MA303シリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)30日以内出荷
大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
種類上皿最小表示1mgひょう量(g)320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354有効高さ(mm)【風防】236表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)120本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354繰返し性【限界値】1mg、【代表値】0.7mg直線性【限界値】2mg、【代表値】0.6mg感度ドリフト【温度】0.0003%/℃安定時間(秒)1.5最小計量値1.4g(USP、許容管理値=0.10%)、140mg(許容管理値= 1%)
電子てんびん MAMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)11日以内出荷
明るいLCDディスプレイでのタッチ操作直感的操作を可能にするナビゲーション&シンプルメニュー複数のインターフェースにより、迅速かつエラーのないデータ転送
型式MA602PE寸法(mm)177×253×77質量(kg)1.6電源ACアダプタ(付属)、単3乾電池8個(別売)最小表示(g)0.01計量皿(mm)160×160インターフェースRS-232、USBディスプレイLCDタッチスクリーン最大計量(g)620