カテゴリ

  • オフィス家具/照明/清掃用品(36)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
  • メカニカル部品/機構部品(8)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(3)
  • 空調・電設資材/電気材料(190)
  • トラック用品(43,268)
絞り込み
ブランド
  • いすゞ自動車
  • 山田照明
  • モノタロウ(5,907)
  • ホンダ(316,086)
  • MAZDA(マツダ)(217,126)
  • 三菱ふそう(209,572)
  • SMC(207,770)
  • トヨタ(140,366)
  • ミツビシ(138,013)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,899)
  • ニッサン(88,068)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,173)
  • エスコ(75,278)
  • スズキ(68,816)
  • BIGM(丸山製作所)(66,164)
  • スバル(61,753)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,556)
  • BMW(40,308)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,784)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
商品レビュー
  • 以上(91)
  • 以上(102)
  • 以上(103)
  • 以上(104)
価格
  • 1,500円以下(14,895)
  • 1,500-10,000円(17,275)
  • 10,000-50,000円(9,972)
  • 50,000-100,000円(2,757)
  • 100,000円以上(1,768)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
43,506件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDデスクライト Z-Light 山田照明LEDデスクライト Z-Light山田照明(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷
初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けてきた「108」。変わらない”使いやすさ”です。
仕様従来光源相当:白熱60W相当材質/仕上鋼/アルミ/樹脂質量(kg)1.4明るさ(W)E26 LED電球(昼白色)7.2×1クランプ専用クランプ付属(取付可能厚55mmまで)アーム長さ(mm)450+450色温度(K)5000LED色昼白色寿命LEDモジュール:40000h取付け方法クランプエネルギー消費効率(Lm/W)86.6セード寸法(mm)幅:Φ190・高:193クランプ取付幅(mm)~55適合ランプLDA7N-G/2、使用可能ランプ:LDA7N-G/2調光方式非調光直下照度(Lx)中心:1414演色指数(Ra)80定格光束(Lm)624
Z-LIGHT LEDアームスタンド 山田照明Z-LIGHT LEDアームスタンド山田照明(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
動かしやすいハンドル付のヘッドで座っていても操作がしやすいモデルです。 ワイドに明るいJIS Aクラス相当で30~100%無段階調光ができます。
消費電力(W)9電球の種類LED材質セード部:ABS樹脂、アーム部:アルミ幅(mm)326質量(kg)0.8取付クランプ方式高さ(mm)431奥行(mm)491電源(V)AC100クランプ幅(mm)6~55光源LED9Wアームダブルアーム明るさ(Lm)580直下照度(Lx)1540(中心)調光の可否
Zライト 山田照明Zライト山田照明(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
半世紀以上の歴史を持つZ-LIGHT(ゼットライト)、蛍光灯Zライトの定番「Z-208」の光をLEDで実現。長年モノづくりの現場を支えてきたZ-208、明るくシンプルで頑丈なつくりで多くの方々に支持されてきました。オリジナルを超えるべく、LED化しました。 ロータリースイッチによる7段階調光
付属品専用クランプ、ストッパーネジ(クランプ内)、専用クランプ(取付可能厚55mmまで)トラスコ品番115-3729材質本体:鋼、アルミ、樹脂長さ(mm)(光源部)540幅(mm)600質量(kg)1.8高さ(mm)674奥行(mm)579電源(V)100クランプ幅(mm)55光源色昼白色色(本体)シルバーアームダブルアーム明るさ(Lm)1924演色指数(Ra)80標準消費電力料金(円/h)0.46
(18677)インジェクタークリーナー400MLBF いすゞ自動車(18677)インジェクタークリーナー400MLBFいすゞ自動車(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト いすゞ自動車(18844)タッチアップスプレー/アークホワイトいすゞ自動車(9件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
(18844)T/ペイント アークホワイト いすゞ自動車(18844)T/ペイント アークホワイトいすゞ自動車(3件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
LEDデスクライト Z-Light 山田照明LEDデスクライト Z-Light山田照明
16,980税込18,678
1台
当日出荷
ヘッドの水平を維持して可動するZ-LIGHT特有のアーム。ベストセラーのZ-10から光量を大幅にアップしたZ-10Nへ、そして明るさそのままで色の再現性を向上させたZ-10Rに進化。 ソフトスタート機能(100~5% 無段階調光)
仕様従来光源相当:白熱150W相当材質鋼/アルミ/樹脂質量(kg)1.4消費電力(W)11.9明るさ(W)LED:11.9電源コード(m)1.5クランプZ-A17本体同色仕様六角レンチ付属アーム長さ(mm)360+360機能ラストメモリー、ダブルクリック100%色温度(K)5000LED色昼白色取付け方法クランプエネルギー消費効率(Lm/W)88.7セード寸法(mm)幅:420LED寿命(時間)40000クランプ取付幅(mm)6~45アーム平行アーム調光方式ソフトスタート調光(100~5% 無段階調光)直下照度(Lx)中心:2430演色指数(Ra)90定格光束(Lm)1055電球の種類LED調光の可否
(89802)クリツプ; ラジエータ グリル いすゞ自動車(89802)クリツプ; ラジエータ グリルいすゞ自動車(4件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
(10998)クリツプ; ベース いすゞ自動車(10998)クリツプ; ベースいすゞ自動車(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
(89801)エレメント; オイル フイルタ いすゞ自動車(89801)エレメント; オイル フイルタいすゞ自動車
2,698税込2,968
1個
当日出荷
LEDアーム型スタンド Z-LIGHT 高演色LED光源モデル 山田照明LEDアーム型スタンド Z-LIGHT 高演色LED光源モデル山田照明(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
人気のZ-80に、より自然光に近い高演色LEDをプラス。写真やグラフィックを楽しみたい最良の逸品。明るさもさらにパワーアップしました。 色の再現性に優れた高演色LEDを採用
仕様ダブルクリック100%材質アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト質量(kg)1.6アーム長さ(mm)360+360光源LED12.0W色温度(K)5000取付け方法クランプ点灯方式ソフトスタート機能(100~10%無段階調光)エネルギー消費効率(Lm/W)68セード寸法(mm)幅450×高15LEDLED一体型LED寿命(時間)40000クランプ取付幅(mm)6~45アームダブルアーム光色昼白色調光方式ソフトスタート調光直下照度(Lx)(中心)1906演色指数(Ra)97定格光束(Lm)815
高演色Z-LIGHT 山田照明高演色Z-LIGHT山田照明
29,980税込32,978
1台
当日出荷
さまざまな現場の要求に応えるまさにプロ向けの作業灯です。
付属品専用クランプ(黒色、取付可能厚55mmまで)材質アルミ/樹脂/亜鉛ダイキャスト質量(kg)2.3ブラック消費電力(W)19スイッチロータリースイッチによる7段階調光電源アダプタ不要AC100Vコンセント入力コード長さ(m)2.4平均演色評価数Ra97光源LED 19.0W ※FL30W相当エネルギー消費効率(Lm/W)固有:71.9LED寿命(時間)40000定格光束(Lm)1367
(18841)チャート ペーパ いすゞ自動車(18841)チャート ペーパいすゞ自動車(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
(18683)ギヤー ユニット; ヘッドランプ いすゞ自動車(18683)ギヤー ユニット; ヘッドランプいすゞ自動車(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
(17179)ラバー; ミラー ワイパ いすゞ自動車(17179)ラバー; ミラー ワイパいすゞ自動車
1,198税込1,318
1個
当日出荷
(18213)ランプ; バツクアツプ いすゞ自動車(18213)ランプ; バツクアツプいすゞ自動車
5,998税込6,598
1個
当日出荷
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤 いすゞ自動車(18677)BG-300 防錆軸力安定剤いすゞ自動車
3,598税込3,958
1個
当日出荷
BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。
用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
Zライト クランプ 山田照明Zライト クランプ山田照明
2,298税込2,528
1台
当日出荷
Zライト専用クランプ。半世紀以上の歴史を持つZ-LIGHT(ゼットライト)、高い実用性とデザインを兼ね備えたアームスタンドZライト。
トラスコ品番324-5484材質アルミ幅(mm)36全長(mm)125ブラック高さ(mm)125奥行(mm)63外径(mm)63
ルーペ付アームスタンド 山田照明ルーペ付アームスタンド山田照明
20,980税込23,078
1台
当日出荷
LEDを採用した無影設計 中心部の大型レンズで影なく、くっきり拡大
付属品クランプ Z-A9(黒色)付属(取付可能厚55mmまで)、ACアダプター付属材質アルミ/樹脂/鋼/ガラスレンズ質量(kg)1.5消費電力(W)9.2スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。コード長さ(m)1.8平均演色評価数Ra80発光色白色光源LED 9.2W ※白熱灯60W相当色温度(K)色温度固定型:4000エネルギー消費効率(Lm/W)固有:79LED寿命(時間)40000定格光束(Lm)727
(89415)ガスケット; ドレーン プラグ いすゞ自動車(89415)ガスケット; ドレーン プラグいすゞ自動車
319税込351
1個
当日出荷
(8-983)エレメント:オイル フィルタ いすゞ自動車(8-983)エレメント:オイル フィルタいすゞ自動車
6,798税込7,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
(58671)サブサイドミラー いすゞ自動車(58671)サブサイドミラーいすゞ自動車
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
(89758)クリツプ; フロント パネル サイド いすゞ自動車(89758)クリツプ; フロント パネル サイドいすゞ自動車
319税込351
1個
当日出荷
(89712)カバー; バツテリ いすゞ自動車(89712)カバー; バツテリいすゞ自動車
2,298税込2,528
1個
当日出荷
(89445)エレメント; オイル フイルタ いすゞ自動車(89445)エレメント; オイル フイルタいすゞ自動車
1,898税込2,088
1個
当日出荷
LEDデスクライト ZM 山田照明LEDデスクライト ZM山田照明
18,980税込20,878
1台
当日出荷
スチール棚にはマグネットにて設置できます。スチール以外の場所には取付ネジで設置できます。
用途書斎・インテリア・オフィスに。付属品木ネジ材質アルミ、樹脂長さ(mm)15幅(mm)41全長(mm)525高さ(mm)15品名Z-LIGHT取付方式マグネット・木ネジ奥行(mm)41電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)14コード長さ(m)2色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)73明るさ(Lm)1022標準消費電力料金(円/h)0.37スイッチング電圧(V)100
LEDデスクライト 山田照明LEDデスクライト山田照明
29,980税込32,978
1台
当日出荷
色温度固定型(5000K昼白色)Ra97の高演色モデルです。一般的な「平均演色評価」はもちろん、繊細な色再現性の基準となる「特殊演色評価」でも優れた数値を示しています。特に従来のLEDでは難しいとされていた「R9(赤)」も正確に発色し、微妙な色の違いも表現します。自然光下(太陽下)での色の見え方と同等レベルの色を再現できます。
用途製品の外観検査トラスコ品番561-2375材質アルミ・樹脂・亜鉛ダイキャスト幅(mm)450ホワイト高さ(mm)455奥行(mm)492電源(V)AC100消費電力(W)12コード長さ(m)1.8全光束(Lm)815光源色昼白色明るさ(Lm)815演色指数(Ra)97標準消費電力料金(円/h)0.288
(89785)クリツプ; アンダ カバー いすゞ自動車(89785)クリツプ; アンダ カバーいすゞ自動車
299税込329
1個
当日出荷
(89717)リレー; PTO コントロール いすゞ自動車(89717)リレー; PTO コントロールいすゞ自動車
4,298税込4,728
1個
当日出荷
(55361)クランプ; バツテリ いすゞ自動車(55361)クランプ; バツテリいすゞ自動車(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
(89803)エレメント; フユーエル フイルタ いすゞ自動車(89803)エレメント; フユーエル フイルタいすゞ自動車
2,198税込2,418
1個
当日出荷
(11576)ポンプ; プライミング,フユーエル フイー いすゞ自動車(11576)ポンプ; プライミング,フユーエル フイーいすゞ自動車
3,398税込3,738
1個
当日出荷
LEDデスクライト Z-Light 山田照明LEDデスクライト Z-Light山田照明
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
卓上型、キュートなヘッドが自由に可動。シンプルなデザインでどんな空間にもマッチする。小さな光源でも広範囲に光が拡がります。演色性をアップした高品位な光がリラックスした気分を誘います。
電球の種類LED消費電力(W)8調光の可否セード寸法(mm)幅:160×118全高(mm)472質量(kg)1.3取付け方法ベースタイプLED色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)90仕様従来光源相当:白熱100W相当調光方式ソフトスタート調光明るさ(W)LED:8.0材質/仕上鋼/アルミ/樹脂定格光束(Lm)702寿命LEDモジュール:40000エネルギー消費効率(Lm/W)87.8タイプ卓上型機能ラストメモリー、ダブルクリック100%電源ACアダプターコード長さ(m)1.8
(89424)リレー; グロー プラグ いすゞ自動車(89424)リレー; グロー プラグいすゞ自動車
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
(95177)マウンテイング ラバー; スタビライザ ハ いすゞ自動車(95177)マウンテイング ラバー; スタビライザ ハいすゞ自動車
2,898税込3,188
1個
当日出荷
(98313)タンク ユニット いすゞ自動車(98313)タンク ユニットいすゞ自動車(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
(91421)エレメント いすゞ自動車(91421)エレメントいすゞ自動車(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(95361)テンシヨン ロツド; バツテリ いすゞ自動車(95361)テンシヨン ロツド; バツテリいすゞ自動車(2件のレビュー)
649税込714
1個
3日以内出荷
(89824)フアスナ いすゞ自動車(89824)フアスナいすゞ自動車
349税込384
1個
当日出荷
...