絞り込み
ブランド

山田照明

山田照明のページです。山田照明は、メカニカル部品/機構部品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在16件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名山田照明株式会社
所在地〒101-0021 東京都千代田区外神田3丁目8番11号
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDデスクライト Z-Light 山田照明

    LEDデスクライト Z-Light

    山田照明(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷
    初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けてきた「108」。変わらない”使いやすさ”です。
    仕様従来光源相当:白熱60W相当材質/仕上鋼/アルミ/樹脂質量(kg)1.4明るさ(W)E26 LED電球(昼白色)7.2×1クランプ専用クランプ付属(取付可能厚55mmまで)アーム長さ(mm)450+450色温度(K)5000LED色昼白色寿命LEDモジュール:40000h取付け方法クランプエネルギー消費効率(Lm/W)86.6セード寸法(mm)幅:Φ190・高:193クランプ取付幅(mm)~55適合ランプLDA7N-G/2、使用可能ランプ:LDA7N-G/2調光方式非調光直下照度(Lx)中心:1414演色指数(Ra)80定格光束(Lm)624エコロジー商品省エネ
  • Zライト 山田照明

    Zライト

    山田照明(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    半世紀以上の歴史を持つZ-LIGHT(ゼットライト)、蛍光灯Zライトの定番「Z-208」の光をLEDで実現。長年モノづくりの現場を支えてきたZ-208、明るくシンプルで頑丈なつくりで多くの方々に支持されてきました。オリジナルを超えるべく、LED化しました。 ロータリースイッチによる7段階調光
    付属品専用クランプ、ストッパーネジ(クランプ内)、専用クランプ(取付可能厚55mmまで)トラスコ品番115-3729材質本体:鋼、アルミ、樹脂長さ(mm)(光源部)540幅(mm)600質量(kg)1.8高さ(mm)674奥行(mm)579電源(V)100クランプ幅(mm)55光源色昼白色色(本体)シルバーアームダブルアーム明るさ(Lm)1924演色指数(Ra)80標準消費電力料金(円/h)0.46エコロジー商品省エネ
  • Z-LIGHT LEDアームスタンド 山田照明

    Z-LIGHT LEDアームスタンド

    山田照明(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    動かしやすいハンドル付のヘッドで座っていても操作がしやすいモデルです。 ワイドに明るいJIS Aクラス相当で30~100%無段階調光ができます。
    消費電力(W)9電球の種類LED材質セード部:ABS樹脂、アーム部:アルミ幅(mm)326質量(kg)0.8取付クランプ方式高さ(mm)431奥行(mm)491電源(V)AC100クランプ幅(mm)6~55光源LED9Wアームダブルアーム明るさ(Lm)580直下照度(Lx)1540(中心)調光の可否
  • LEDデスクライト Z-Light 山田照明

    LEDデスクライト Z-Light

    山田照明
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    ヘッドの水平を維持して可動するZ-LIGHT特有のアーム。ベストセラーのZ-10から光量を大幅にアップしたZ-10Nへ、そして明るさそのままで色の再現性を向上させたZ-10Rに進化。 ソフトスタート機能(100~5% 無段階調光)
    仕様従来光源相当:白熱150W相当材質鋼/アルミ/樹脂質量(kg)1.4消費電力(W)11.9明るさ(W)LED:11.9電源コード(m)1.5クランプZ-A17本体同色仕様六角レンチ付属アーム長さ(mm)360+360機能ラストメモリー、ダブルクリック100%色温度(K)5000LED色昼白色取付け方法クランプエネルギー消費効率(Lm/W)88.7セード寸法(mm)幅:420LED寿命(時間)40000クランプ取付幅(mm)6~45アーム平行アーム調光方式ソフトスタート調光(100~5% 無段階調光)直下照度(Lx)中心:2430演色指数(Ra)90定格光束(Lm)1055電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 高演色Z-LIGHT 山田照明

    高演色Z-LIGHT

    山田照明
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    さまざまな現場の要求に応えるまさにプロ向けの作業灯です。
    付属品専用クランプ(黒色、取付可能厚55mmまで)材質アルミ/樹脂/亜鉛ダイキャスト質量(kg)2.3ブラック消費電力(W)19スイッチロータリースイッチによる7段階調光電源アダプタ不要AC100Vコンセント入力コード長さ(m)2.4平均演色評価数Ra97光源LED 19.0W ※FL30W相当エネルギー消費効率(Lm/W)固有:71.9LED寿命(時間)40000定格光束(Lm)1367
  • LEDアーム型スタンド Z-LIGHT 高演色LED光源モデル 山田照明

    LEDアーム型スタンド Z-LIGHT 高演色LED光源モデル

    山田照明(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    人気のZ-80に、より自然光に近い高演色LEDをプラス。写真やグラフィックを楽しみたい最良の逸品。明るさもさらにパワーアップしました。 色の再現性に優れた高演色LEDを採用
    仕様ダブルクリック100%材質アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト質量(kg)1.6アーム長さ(mm)360+360光源LED12.0W色温度(K)5000取付け方法クランプ点灯方式ソフトスタート機能(100~10%無段階調光)エネルギー消費効率(Lm/W)68セード寸法(mm)幅450×高15LEDLED一体型LED寿命(時間)40000クランプ取付幅(mm)6~45アームダブルアーム光色昼白色調光方式ソフトスタート調光直下照度(Lx)(中心)1906演色指数(Ra)97定格光束(Lm)815
  • ルーペ付アームスタンド 山田照明

    ルーペ付アームスタンド

    山田照明
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    LEDを採用した無影設計 中心部の大型レンズで影なく、くっきり拡大
    付属品クランプ Z-A9(黒色)付属(取付可能厚55mmまで)、ACアダプター付属材質アルミ/樹脂/鋼/ガラスレンズ質量(kg)1.5消費電力(W)9.2スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。コード長さ(m)1.8平均演色評価数Ra80発光色白色光源LED 9.2W ※白熱灯60W相当色温度(K)色温度固定型:4000エネルギー消費効率(Lm/W)固有:79LED寿命(時間)40000定格光束(Lm)727
  • Zライト クランプ 山田照明

    Zライト クランプ

    山田照明
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    Zライト専用クランプ。半世紀以上の歴史を持つZ-LIGHT(ゼットライト)、高い実用性とデザインを兼ね備えたアームスタンドZライト。
    トラスコ品番324-5484材質アルミ幅(mm)36全長(mm)125ブラック高さ(mm)125奥行(mm)63外径(mm)63
  • LEDデスクライト 山田照明

    LEDデスクライト

    山田照明
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    色温度固定型(5000K昼白色)Ra97の高演色モデルです。一般的な「平均演色評価」はもちろん、繊細な色再現性の基準となる「特殊演色評価」でも優れた数値を示しています。特に従来のLEDでは難しいとされていた「R9(赤)」も正確に発色し、微妙な色の違いも表現します。自然光下(太陽下)での色の見え方と同等レベルの色を再現できます。
    用途製品の外観検査トラスコ品番561-2375材質アルミ・樹脂・亜鉛ダイキャスト幅(mm)450ホワイト高さ(mm)455奥行(mm)492電源(V)AC100消費電力(W)12コード長さ(m)1.8全光束(Lm)815光源色昼白色明るさ(Lm)815演色指数(Ra)97標準消費電力料金(円/h)0.288エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト ZM 山田照明

    LEDデスクライト ZM

    山田照明
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    スチール棚にはマグネットにて設置できます。スチール以外の場所には取付ネジで設置できます。
    用途書斎・インテリア・オフィスに。付属品木ネジ材質アルミ、樹脂長さ(mm)15幅(mm)41全長(mm)525高さ(mm)15品名Z-LIGHT取付方式マグネット・木ネジ奥行(mm)41電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)14コード長さ(m)2色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)73明るさ(Lm)1022標準消費電力料金(円/h)0.37スイッチング電圧(V)100エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 山田照明

    ダウンライト

    山田照明
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    極小の光がつくるシャープな空間。極小の開口寸法でありながら、ダイクロハロゲン65W相当の光量を生み出します。
    埋込穴(Φmm)50埋込高(mm)150演色指数(Ra)83LEDLED一体型調光方式PWM幅(Φmm)58質量(kg)0.2電圧(V)100~240電源別置消費電力(W)10.3出しろ(mm)1.2定格寿命(時間)40000調光の可否
  • クランプ 山田照明

    クランプ

    山田照明
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ねじ込み部がない上締め式クランプです。
    仕様Zライト専用クランプ材質樹脂幅(mm)50.8高さ(mm)70.5質量(g)400奥行(mm)50.8クランプ幅(mm)6~45取付可能厚(mm)6~452018年トラスコ掲載ページ7 0924
  • スポットライト 山田照明

    スポットライト

    山田照明
    5,698税込6,268特価
    1個
    当日出荷
    直付け専用のLEDランプ交換型スポットライトです。本体は白色塗装のアルミを使用しています。
    仕様天井壁付兼用型、フランジタイプ長さ(mm)170材質/仕上アルミ(白色塗装)質量(kg)0.5直径(Φmm)100高さ(mm)173タイプLED電球電圧(V)AC100消費電力(W)10.6色温度(K)2700取付け方法工事光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:44.4LEDE26 LED電球 10.6W光束(Lm)(LED)471LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA11-G/80W可動範囲上下90°/水平350°演色指数(Ra)80調光の可否近接限度距離(m)被照射物:0.1従来光源白熱80W相当エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 山田照明

    ダウンライト

    山田照明
    1,198税込1,318特価
    1個
    当日出荷
    ランプ別売タイプのベース形ダウンライトです。対応ランプはボール電球型です。 白熱灯60W相当です。
    適合【使用可能】LDG7N-G/60W(東芝)・LDG7L-G/60W(東芝)・LDA7N-G-K/60W(東芝)・LDA8L-G-K/60W(東芝)材質/仕上トリム:鋼(白色塗装)/コーン:鋼(白色塗装)質量(kg)0.5電圧(V)100専用消費電力(W)7口金E26定格寿命(時間)40000埋め込み深さ(mm)138幅(Φmm)165光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100.7LEDLED電球光束(Lm)705適合ランプ東芝製LDG7N-G/60W・東芝製LDG7L-G/60W出しろ(mm)3演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150調光の可否従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 山田照明

    ダウンライト

    山田照明
    2,898税込3,188特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    絶えず明るさが求められる24時間営業の店舗などは、長寿命のLEDも通常より早い取り替えが必要になります。こうしたニーズに応える、LEDユニットの交換が可能なシリーズ。交換作業はワンタッチで短時間のうちに完了。工具は一切不要。オフィス・ユース、マンションやホテルの共用部、ギャラリーの演出など、さまざまな空間に最適です。
    電圧(V)100専用定格寿命(時間)40000幅(Φmm)82LEDLED電球出しろ(mm)1.5埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 屋外ウォールライト 山田照明

    屋外ウォールライト

    山田照明
    18,980税込20,878特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スクエアでシンプルなデザインのブラケット。
    質量(kg)0.7取付方式工事光源白熱30W相当光源色電球色光源寿命40000時間LEDLED一体型耐水性防雨演色指数(Ra)85調光の可否