バリードライト山田照明5日以内出荷
さまざまな空間で活用されてきた極小シリーズで、電源内蔵タイプを実現しました。地中埋設照明でも究極の寸法を実現し、光だけが存在する世界を造りあげます。
幅(mm)66材質/仕上ステンレス/強化ガラス(クリア)質量(kg)2.3取付方式工事電圧(V)100専用消費電力(W)3.8色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)105光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)26.6光源寿命40000LEDLED一体型耐水性防雨光束(Lm)101配光角度(°)59演色指数(Ra)80調光の可否否従来光源白熱25W相当