カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(39)
絞り込み
ブランド
- 山田照明
- BIGM(丸山製作所)(71)
- コイズミ照明(42)
- オーム電機(23)
- コガネイ(17)
- ODELIC(オーデリック)(17)
- 渡辺電機工業(14)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(13)
- SMC(11)
- ELPA(11)
- KTC(10)
- アイリスオーヤマ(9)
- 田村総業(8)
- Canon(7)
- brembo(6)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
- 東芝ライテック(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ブランドをもっと見る
「4e-17」の検索結果

ダウンライト
山田照明¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から6日以内出荷絶えず明るさが求められる24時間営業の店舗などは、長寿命のLEDも通常より早い取り替えが必要になります。こうしたニーズに応える、LEDユニットの交換が可能なシリーズ。交換作業はワンタッチで短時間のうちに完了。工具は一切不要。オフィス・ユース、マンションやホテルの共用部、ギャラリーの演出など、さまざまな空間に最適です。電圧(V)100専用定格寿命(時間)40000幅(Φmm)82LEDLED電球出しろ(mm)1.5埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ・長寿命
ブラケットライト
山田照明¥8,398税込¥9,2381個5日以内出荷正方形のブラケット。乳白ガラス消しタイプを使用。白熱灯40W相当。非調光。2700K・Ra80。材質/仕上乳白ガラス(消し)質量(kg)1電圧(V)100専用消費電力(W)4.2口金E17寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×150×120色温度(K)2700光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)76.6LEDLED電球光束(Lm)322LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ
LEDデスクスタンド ミニモ クランプ取付
山田照明¥18,980税込¥20,8781台5日以内出荷やわらかくて面白い感触のシリコン製。取り外し、洗うこともできるので「清潔」です。 バネの部分をカバーして「安全」です。 誰でもメンテナンスしやすいLED交換型。柔らかく光を透過します。 ポールジョイントを採用しています。スイッチはコード中間スイッチを採用。材質シリコン、鋼質量(kg)0.7消費電力(W)4.2スイッチ中間スイッチ電源コード(m)1.8クランプZ-A12(シルバー色)付属(取付可能厚55mmまで)光源E17LED電球 4.2W×1【LDA4L-G-E17/S/40W】エネルギー消費効率(Lm/W)45.9LED寿命(時間)40000クランプ取付幅(mm)~55アームシングルアーム光色電球色定格光束(Lm)193電球の種類LED調光の可否不可
シャンデリア
山田照明¥229,800~税込¥252,780~1個5日以内出荷シルバーアレンジメント。重厚な古典様式のシャンデリアをクロームシルバーに染めると、金色のシャンデリアとは違うクールで現代的な輝きを見せてくれます。本来の華やかさが控えめながら格調と気品がより際だって感じられます。適合【使用可能】電球形蛍光ランプ不可(構造)材質/仕上鋼(クロームメッキ)/ガラス(クリア)/ガラスビーズ(クリア)取付方式取付簡易型電圧(V)100専用口金E17寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)Φ612×410×818ランプ【LED】LDC4L-H-E17/D/C250-V3(フェニックス)電球シャンデリア球(クリア)
ペンダントライト・和風対応商品
山田照明¥75,980税込¥83,5781個5日以内出荷布製セードが3重になったLEDランプ交換型のペンダントです。布は白色ブロードを使用しています。長さ(mm)800~1500材質/仕上鋼(クロームメッキ)、布(ブロード・白色)質量(kg)2.1直径(Φmm)450高さ(mm)350タイプLED電球電圧(V)AC100消費電力(W)(LED)16.8光源E17 LED電球 4.2W×4色温度(K)2700対応商品和風:ペンダントライト取付け方法工事光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:94.6光束(Lm)1590LED寿命(時間)40000高さ調整範囲(mm)500~1200適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱160W相当エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
山田照明¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷緻密な意匠が生み出す独特な雰囲気。耐熱ガラスの採用により実現したとてもスリムな消しガラスグローブと、緻密に設計されたグローブ保持構造により重厚な雰囲気の中にもモダンな表情が醸し出されます。鉄錆色を模したラスティー塗装で仕上げたアームはダークカラーのインテリアで落ちついた雰囲気を漂わせます。長さ(mm)500~1200幅(mm)100材質/仕上鋼(ラスティー塗装)/硬質ガラス(消し)質量(kg)0.8高さ(mm)322電圧(V)AC100消費電力(W)4.2口金E17色温度(K)2700光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)90.9光束(Lm)382LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱40W相当
ブラケットライト
山田照明¥9,598税込¥10,5581個5日以内出荷Φ120mmの円柱タイプのブラケット。乳白ガラスを使用。白熱灯40W相当。非調光。2700K・Ra80。材質/仕上鋼(白色塗装)/乳白ガラス質量(kg)0.8電圧(V)100専用消費電力(W)4.2口金E17寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×130色温度(K)2700光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)70LEDLED電球光束(Lm)294LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
山田照明¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷シャンデリア灯具を利用したブラケット。ラスティー塗装使用。硬質ガラス消しタイプ。白熱灯40W相当。非調光。2700K Ra80。材質/仕上鋼(ラスティー塗装) / 硬質ガラス(消し)質量(kg)0.7電圧(V)100専用消費電力(W)4.2口金E17寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×335×180色温度(K)2700光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)90.9LEDLED電球光束(Lm)382LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
山田照明¥6,898税込¥7,5881個5日以内出荷正方形のブラケット。白色塗装の鋼を使用。白熱灯40W相当。非調光。2700K・Ra80。材質/仕上鋼(白色塗装)/乳白アクリル質量(kg)0.4電圧(V)100専用消費電力(W)4.2口金E17寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×120色温度(K)2700光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)76.6LEDLED電球光束(Lm)322LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
山田照明¥6,898税込¥7,5881個5日以内出荷正方形のブラケット。白色塗装の鋼を使用。白熱灯40W相当。非調光。2700K・Ra80。材質/仕上鋼(白色塗装)質量(kg)0.6電圧(V)100専用消費電力(W)4.2口金E17寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×120色温度(K)2700光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)74LEDLED電球光束(Lm)311LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ
シャンデリア
山田照明¥76,980~税込¥84,678~1個5日以内出荷きわめてシンプルに。無駄が省かれた、洗練のフォルムは、シャープで清々しさを感じさせます。計算しつくされたフォルムラインの表情は、あくまでもさりげなく、どんなインテリアにもマッチする柔軟性を含んでいます。シリンダーフォルムを美しく見せるために、ランプ取り付け部をグローブの中に埋め込んだシンプルへのこだわりの設計。材質/仕上鋼(クロームメッキ)/乳白ガラス(消し)高さ(mm)320取付方式工事電圧(V)100専用口金E17色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)85.2光源寿命40,000時間適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否否
LEDスタンド
山田照明¥47,980~税込¥52,778~1個5日以内出荷シンプルで大胆なデザインの乳白ガラスグローブ。シリンダーの直線的なイメージ。様々な空間にも合うシンプルで無駄のないフォルム。シャープでモダンな空間演出に最適。点灯時消灯スイッチ付きで安心。材質/仕上鋼(クロームメッキ・マット) / 乳白ガラス(消し)取付方式置き型電圧(V)100専用消費電力(W)4.2口金E17色温度(K)2700点灯方式フットスイッチ仕様4.2W→0光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)85.2光源寿命40000LEDLED電球光束(Lm)358適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源クリプトン40W相当エコロジー商品省エネ
スタンド
山田照明¥74,980税込¥82,4781個5日以内出荷ポールの最下部が膨らんでいて安定感のあるフロアスタンド。 高さ1500mm、白熱灯120W相当。非調光、2700K、Ra80です。材質/仕上鋼(クロームメッキ)/布(ブロード・白色)質量(kg)5.9直径(Φmm)450高さ(mm)1500取付方式置き型電圧(V)100専用消費電力(W)12.6口金E17色温度(K)2700点灯方式フットスイッチ仕様12.6W→0光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)89.5光源寿命40000LEDLED電球光束(Lm)1128適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱120W相当エコロジー商品省エネ
スタンド
山田照明¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷柔軟で安心なシリコンセード。ガラスと見分けがつかないぐらい点灯感が美しいスタンド。シリコンのセードだから倒れてしまっても安心です。ホコリがついても簡単にはずして水洗いができ、割れずに長年使用できるのでランニングコストが重要視されるホテルや病院にも最適です。材質/仕上鋼(シルバー塗装)/シリコンカバー(乳白)取付方式置き型電圧(V)100専用口金E17色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000LEDLED電球調光の可否否エコロジー商品省エネ
屋外ウォールライト
山田照明¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷マンション共用廊下の照明など長時間の点灯箇所におすすめのタイプ。どなたでも交換できる電球タイプ。幅(mm)200材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/セード:乳白アクリル質量(kg)1.1高さ(mm)314取付方式工事奥行(mm)127電圧(V)100専用消費電力(W)4.2口金E17色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)52.7光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨光束(Lm)221適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ
屋外ウォールライト・バスルームライト
山田照明¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷マンション共用廊下の照明など長時間の点灯箇所におすすめの天井・壁付兼用タイプ。どなたでも交換できる電球タイプ。幅(mm)120材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/セード:乳白ガラス(消し)質量(kg)1高さ(mm)120取付方式工事奥行(mm)148電圧(V)100専用口金E17光源寿命40000LEDLED電球光束(Lm)313演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ
屋外ウォールライト
山田照明¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷LED電球を使用した光源交換可能なブラケット。さまざまなシーンでご利用いただけます。幅(mm)110高さ(mm)110取付方式工事奥行(mm)115電圧(V)100専用消費電力(W)4.1口金E17色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)62光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨光束(Lm)254適合ランプLDA4L-H-E17/S/40W(東芝)演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ
スタンド
山田照明¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷シャンデリアの灯具を利用した高さ329mmのLED一体型スタンドです。白熱灯40W相当の光量があります。材質/仕上鋼(ラスティー塗装)、硬質ガラス(消し)質量(kg)1.5直径(Φmm)140高さ(mm)329タイプLED電球電圧(V)100専用消費電力(W)4.2光源E17 LED電球 4.2W×1色温度(K)2700取付け方法置き型光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:90.9パターン点灯:中間スイッチ仕様4.2W→0光束(Lm)382LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源クリプトン40W相当エコロジー商品省エネ
スタンド
山田照明¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷柔軟で安心なシリコンセード。ガラスと見分けがつかないぐらい点灯感が美しいスタンド。シリコンのセードだから倒れてしまっても安心です。ホコリがついても簡単にはずして水洗いができ、割れずに長年使用できるのでランニングコストが重要視されるホテルや病院にも最適です。材質/仕上鋼(シルバー塗装)/シリコンカバー(乳白)取付方式置き型電圧(V)100専用口金E17色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000LEDLED電球調光の可否否エコロジー商品省エネ
屋外ウォールライト
山田照明¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷LED電球を使用した光源交換可能なブラケット。明暗センサーが塔載された器具でさまざまなシーンでご利用いただけます。幅(mm)110高さ(mm)110取付方式工事奥行(mm)115電圧(V)100専用消費電力(W)4.1×1口金E17機能照度センサ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)62光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨光束(Lm)254適合ランプLDA4L-H-E17/S/40W(東芝)演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ
ガーデンライト
山田照明¥45,980税込¥50,5781個5日以内出荷造園空間や植栽に馴染むやわらかなデザイン。あらゆる設備環境とマッチする、ベーシックなデザイン。同一デザインのガーデンライトタイプ・スパイクタイプとの併用で景観のコーディネイトができます。取付方式工事電圧(V)100専用色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
スタンド
山田照明¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷乳白消しガラスのセードを使用した高さ225mmのLED一体型スタンドです。白熱灯40W相当の光量があります。材質/仕上鋼(シルバーヘアライン仕上)、乳白ガラス(消し)質量(kg)1.3直径(Φmm)130高さ(mm)225タイプLED電球電圧(V)100専用消費電力(W)4.2光源E17 LED電球 4.2W×1色温度(K)2700取付け方法置き型光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:85.2パターン点灯:中間スイッチ仕様4.2W→0光束(Lm)358LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源クリプトン40W相当エコロジー商品省エネ
スタンド
山田照明¥51,980税込¥57,1781個5日以内出荷白色ブロードの布セードを使用した高さ500mmのLEDランプ交換型スタンドです。材質/仕上鋼(クロームメッキ)、布(ブロード・白色)質量(kg)2.2直径(Φmm)350高さ(mm)500タイプLED電球電圧(V)100専用消費電力(W)8.4光源E17 LED電球 4.2W×2色温度(K)2700取付け方法置き型光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:89.5パターン点灯:中間スイッチ仕様8.4W→0光束(Lm)752LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱80W相当エコロジー商品省エネ
スタンド
山田照明¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷乳白消しガラスのセードを使用した高さ390mmのLED一体型スタンドです。白熱灯40W相当の光量があります。幅(mm)104×104材質/仕上鋼(クロームメッキ・マット)、乳白ガラス(消し)質量(kg)1.3高さ(mm)390タイプLED電球電圧(V)100専用消費電力(W)4.2光源E17 LED電球 4.2W×1色温度(K)2700取付け方法置き型光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:85.2パターン点灯:中間スイッチ仕様4.2W→0光束(Lm)358LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源クリプトン40W相当エコロジー商品省エネ
ガーデンライト
山田照明¥26,980~税込¥29,678~1個5日以内出荷アルミダイキャスト・アルミキャストをふんだんに使用したガーデンライト。光の効果や表情を左右するルーバーの形状やガラスグローブの素材研究を通して求められた「光」は、環境との調和を目的として開発されています。公園や造園、都市建築まわりへ幅広く使用されています。入手しやすく汎用性の高い電球型を使用。長時間の点灯を行う環境に適したLEDランプを手軽に交換できます。電圧(V)100専用色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨調光の可否否エコロジー商品省エネ
シャンデリア
山田照明¥66,980~税込¥73,678~1個5日以内出荷緻密な意匠が生み出す独特な雰囲気。耐熱ガラスの採用により実現したとてもスリムな消しガラスグローブと、緻密に設計されたグローブ保持構造により重厚な雰囲気の中にもモダンな表情が醸し出されます。鉄錆色を模したラスティー塗装で仕上げたアームはダークカラーのインテリアで落ちついた雰囲気を漂わせます。適合【使用可能】電球形蛍光灯(A15形)/クリプトン球(ホワイト)PS60W形材質/仕上鋼(ラスティー塗装)/硬質ガラス(消し)高さ(mm)311取付方式工事電圧(V)100専用口金E17色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)90.9光源寿命40,000時間適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否否
スタンド(本体のみ)
山田照明¥54,980税込¥60,4781個5日以内出荷スラブシャンタンの布セードを使用した高さ580mmのLEDランプ交換型スタンドです。LEDランプを2個搭載し、左右プルスイッチ仕様です。仕様対応セード(KT-4073)幅(mm)550材質/仕上鋼(金色メッキ・ヘアライン)、天然木(ナラ材)質量(kg)3.4直径(Φmm)ベース:220、セード:320高さ(mm)580タイプLED電球電圧(V)100専用消費電力(W)4.2光源E17 LED電球 4.2W×1色温度(K)2700取付け方法置き型光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:89.5パターン点灯:中間スイッチ仕様4.2W→0光束(Lm)376LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ
スタンド(本体のみ)
山田照明¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷スラブシャンタンの布セードを使用した高さ580mmのLEDランプ交換型スタンドです。仕様対応セード(KT-4073)材質/仕上鋼(金色メッキ・ヘアライン)、天然木(ナラ材)質量(kg)2.5直径(Φmm)ベース:220、セード:320高さ(mm)580タイプLED電球電圧(V)100専用消費電力(W)4.2光源E17 LED電球 4.2W×1色温度(K)2700取付け方法置き型光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:89.5パターン点灯:中間スイッチ仕様4.2W→0光束(Lm)376LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ
シャンデリア
山田照明¥39,980~税込¥43,978~1個5日以内出荷繊細で優美な輝き。クロームアームの滑らかなフォルム。柔らかに膨らんだ乳白ガラスグローブのエレガントでドレッシーなシャンデリアシリーズ。洗練されたデザインのグローブ飾りは、まるでジュエリーを思わせる優美な美しさを醸し出しています。繊細な美しさをきわだたせたグレード感あふれる雰囲気を演出してくれます。適合【使用可能】電球形蛍光灯(A15形)/クリプトン球(ホワイト)PS60W形材質/仕上鋼(クロームメッキ)/乳白ガラス(消し)取付方式取付簡易型電圧(V)100専用口金E17色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102.6光源寿命40,000時間適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否否
ペンダントライト
山田照明¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷たまごのかたちをしたかわいいフォルム。ひとつひとつ手作りの「泡入りガラス」がもつノスタルジックな表情を、シンプルなたまご形で生かしたペンダント。点けている時、消している時どちらの場合も透過する光の美しい表情は、様々なインテリアに驚くほど馴染みます。仕様コード調節ダクトプラグ付。コードは70cmの範囲内で調節可能。長さ(mm)500~1200質量(kg)0.8直径(Φmm)120高さ(mm)222タイプLED電球電圧(V)AC100消費電力(W)(LED)4.2光源E17 LED電球 4.2W×1色温度(K)2700光源色(LED)電球色LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ
ペンダントライト・和風対応商品
山田照明¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷水玉模様のかわいらしいデザイン。どこか懐かしさを感じるあたたかな光。ケシ加工を施したガラスセードに描かれたカラフルな水玉模様は、かわいさの中にも上品な風合いがあり、和風、北欧風などあらゆる空間に、優しい雰囲気を与えてくれます。また点灯していない時でもインテリアとして空間を彩ります。仕様コード調節ダクトプラグ付。コードは70cmの範囲内で調節可能。長さ(mm)500~1200材質/仕上鋼(クロームメッキ)、ガラス(模様入り消し)質量(kg)0.8直径(Φmm)135高さ(mm)200タイプLED電球電圧(V)AC100消費電力(W)(LED)4.2光源E17 LED電球 4.2W×1色温度(K)2700対応商品和風:ペンダントライト取付け方法ダクトタイプ光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:90.9光束(Lm)382LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
山田照明¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷柔軟で安全なシリコンセード。ガラスと見分けがつかないぐらい点灯感が美しいセード。シリコンのセードだからぶつかっても安心です。ホコリがついても簡単にはずして水洗いができ、割れずに長年使用できます。カバーには割れにくい樹脂を使用し安心です。仕様シリコンセード。コード調節ダクトプラグ付。コードは70cmの範囲内で調節可能。長さ(mm)500~1200材質/仕上鋼(シルバー塗装)、シリコンカバー(乳白)質量(kg)0.6直径(Φmm)105高さ(mm)259タイプLED電球電圧(V)AC100消費電力(W)(LED)4.2光源E17 LED電球 4.2W×1色温度(K)2700取付け方法ダクトタイプ光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:82.3光束(Lm)346LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ
シーリングライト・和風対応商品
山田照明¥46,980税込¥51,6781個5日以内出荷鮮新(せんしん)。和洋の枠のない自由な空間作りをイメージしてデザインされたシリーズ。シンプルモダンな意匠。素材感を活かす巧みさは新感覚の造形美を生んでいます。素材を生かした造形美が特長です。セードは不織布。不織布は繊維を糸にせず、そのままふんわりと重ねて作られるため、布のような縦横の織り目がありません。光を透過させたときのやわらかな表情が特長です。適合和風対応商品:シーリングライト材質/仕上鋼(白色塗装) / 不織布質量(kg)1.8高さ(mm)200取付方式取付簡易型電圧(V)AC100消費電力(W)16.8口金E17色温度(K)2700使用電球電球形蛍光灯(E17A15形)/E17クリプトン球(ホワイト)PS60W型光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)84.5LEDLED電球光束(Lm)1420LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W調光方式非調光演色指数(Ra)83従来光源白熱160W相当エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
山田照明¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷ポップで可愛いシリコンセードが柔らかく光を透過し、優しい空間を作ります。シリコン素材なので、割れる心配が無く安心です。オフィスのラウンジはもちろん、クリニック、幼稚園など、安全面に配慮する空間にピッタリです。仕様コード調節ダクトプラグ付。コードは70cmの範囲内で調節可能。長さ(mm)500~1200材質/仕上鋼(白塗装)、シリコンカバー(乳白)質量(kg)0.4直径(Φmm)130高さ(mm)145タイプLED電球電圧(V)AC100消費電力(W)(LED)4.2光源E17 LED電球 4.2W×1色温度(K)2700取付け方法ダクトタイプ光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:94光束(Lm)395LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
山田照明¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷ポップで可愛いシリコンセードが柔らかく光を透過し、優しい空間を作ります。シリコン素材なので、割れる心配が無く安心です。オフィスのラウンジはもちろん、クリニック、幼稚園など、安全面に配慮する空間にピッタリです。仕様コード調節ダクトプラグ付。コードは70cmの範囲内で調節可能。長さ(mm)500~1200材質/仕上鋼(白塗装)、シリコンカバー(ブルー)質量(kg)0.4直径(Φmm)130高さ(mm)145タイプLED電球電圧(V)AC100消費電力(W)(LED)4.2光源E17 LED電球 4.2W×1色温度(K)2700取付け方法ダクトタイプ光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:45.9光束(Lm)193LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
山田照明¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷ガラスで覆ったクリーンなセードデザイン。シンプルスタイル。ランプのまぶしさを和らげるために一部分のみ消し加工を施しました。ダイニングテーブルやオープンキッチンに並べて下げると効果的にあかりが取れます。小さな輝きが食卓のアクセントとなって親密な雰囲気を生みます。仕様コード調整ダクトプラグ付。コードをフランジに巻き付けて70cmの範囲内で調節が可能です。長さ(mm)500~1200材質/仕上鋼(シルバー塗装)、ガラス(一部消し)質量(kg)0.8直径(Φmm)110高さ(mm)270タイプLED電球電圧(V)AC100消費電力(W)(LED)4.2光源E17 LED電球 4.2W×1色温度(K)2700光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:96.5光束(Lm)405LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
山田照明¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷シンプルな円筒デザインのセード。飾りのないデザインは取り付けの空間を選びません。仕様コード調整ダクトプラグ付。コードをフランジに巻き付けて70cmの範囲内で調節が可能です。長さ(mm)500~1200材質/仕上鋼(白色塗装)、乳白ガラス(消し)質量(kg)0.7直径(Φmm)80高さ(mm)260タイプLED電球電圧(V)AC100消費電力(W)(LED)4.2光源E17 LED電球 4.2W×1色温度(K)2700光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:85.2光束(Lm)358LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
山田照明¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷ゆるやかなカーブにしぼりこまれた木製のリングがセードごしの漏れあかりを柔らかく下方へ折りかえすセードデザイン。長さ(mm)500~1200材質/仕上乳白ガラス(消し)、天然木(ナチュラルホワイト色仕上)質量(kg)0.6直径(Φmm)157高さ(mm)125タイプLED電球電圧(V)AC100消費電力(W)(LED)4.2光源E17 LED電球 4.2W×1色温度(K)2700光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:85.2光束(Lm)358LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
山田照明¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷ダイニング用小形ペンダント。小さめのセードでまとめたモダンなフォルムはアレンジしやすく、リズミカルな印象をあたえます。乳白ガラスとセード上に配されたクリアアクリルプレートのアクセントが軽快なイメージで調和しているセードデザインです。タイプLED電球電圧(V)AC100色温度(K)2700光源色(LED)電球色LED寿命(時間)40000調光の可否否エコロジー商品省エネ