カテゴリ

  • 空調・電設資材(8)
絞り込み
ブランド
  • 山田照明
  • ODELIC(オーデリック)(114)
  • オーム電機(17)
  • コイズミ(小泉成器)(16)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(15)
  • ELPA(13)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • DAIKO(大光電機)(8)
  • 東芝ライテック(7)
  • 東京メタル(6)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • KTC(5)
  • 旭光電機工業(4)
  • 東芝(3)
  • MOTTERU(3)
  • FUJIOH(富士工業)(3)
  • ドウシシャ(2)
  • フィリップス(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「60w e17」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダウンライト 山田照明ダウンライト山田照明
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
絶えず明るさが求められる24時間営業の店舗などは、長寿命のLEDも通常より早い取り替えが必要になります。こうしたニーズに応える、LEDユニットの交換が可能なシリーズ。交換作業はワンタッチで短時間のうちに完了。工具は一切不要。オフィス・ユース、マンションやホテルの共用部、ギャラリーの演出など、さまざまな空間に最適です。
電圧(V)100専用定格寿命(時間)40000幅(Φmm)82LEDLED電球出しろ(mm)1.5埋込穴(Φmm)75
ダウンライト 山田照明ダウンライト山田照明
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
もっともベーシックかつシンプルなダウンライト。多様な光源を、設置状況やコストにあわせて選択できます。電球型蛍光灯にも対応するなど、ユーザーフレンドリーな設計を盛り込みました。
電圧(V)100専用定格寿命(時間)40000LEDLED電球従来光源白熱60W相当
スタンド 山田照明スタンド山田照明
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
柔軟で安心なシリコンセード。ガラスと見分けがつかないぐらい点灯感が美しいスタンド。シリコンのセードだから倒れてしまっても安心です。ホコリがついても簡単にはずして水洗いができ、割れずに長年使用できるのでランニングコストが重要視されるホテルや病院にも最適です。
取付方式置き型色温度(K)2700LEDLED電球口金E17材質/仕上鋼(シルバー塗装)/シリコンカバー(乳白)電圧(V)100専用光源寿命40000光源色電球色調光の可否
シャンデリア 山田照明シャンデリア山田照明
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
繊細で優美な輝き。クロームアームの滑らかなフォルム。柔らかに膨らんだ乳白ガラスグローブのエレガントでドレッシーなシャンデリアシリーズ。洗練されたデザインのグローブ飾りは、まるでジュエリーを思わせる優美な美しさを醸し出しています。繊細な美しさをきわだたせたグレード感あふれる雰囲気を演出してくれます。
適合【使用可能】電球形蛍光灯(A15形)/クリプトン球(ホワイト)PS60W形材質/仕上鋼(クロームメッキ)/乳白ガラス(消し)取付方式取付簡易型電圧(V)100専用口金E17色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102.6光源寿命40,000時間適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否
シーリングライト・和風対応商品 山田照明シーリングライト・和風対応商品山田照明
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
鮮新(せんしん)。和洋の枠のない自由な空間作りをイメージしてデザインされたシリーズ。シンプルモダンな意匠。素材感を活かす巧みさは新感覚の造形美を生んでいます。素材を生かした造形美が特長です。セードは不織布。不織布は繊維を糸にせず、そのままふんわりと重ねて作られるため、布のような縦横の織り目がありません。光を透過させたときのやわらかな表情が特長です。
適合和風対応商品:シーリングライト材質/仕上鋼(白色塗装) / 不織布質量(kg)1.8高さ(mm)200取付方式取付簡易型電圧(V)AC100消費電力(W)16.8口金E17色温度(K)2700使用電球電球形蛍光灯(E17A15形)/E17クリプトン球(ホワイト)PS60W型光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)84.5LEDLED電球光束(Lm)1420LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W調光方式非調光演色指数(Ra)83従来光源白熱160W相当
シャンデリア 山田照明シャンデリア山田照明
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
緻密な意匠が生み出す独特な雰囲気。耐熱ガラスの採用により実現したとてもスリムな消しガラスグローブと、緻密に設計されたグローブ保持構造により重厚な雰囲気の中にもモダンな表情が醸し出されます。鉄錆色を模したラスティー塗装で仕上げたアームはダークカラーのインテリアで落ちついた雰囲気を漂わせます。
取付方式工事色温度(K)2700演色指数(Ra)83口金E17適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W適合【使用可能】電球形蛍光灯(A15形)/クリプトン球(ホワイト)PS60W形材質/仕上鋼(ラスティー塗装)/硬質ガラス(消し)電圧(V)100専用エネルギー消費効率(Lm/W)90.9光源寿命40,000時間高さ(mm)311光源色電球色調光の可否
スタンド 山田照明スタンド山田照明
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
柔軟で安心なシリコンセード。ガラスと見分けがつかないぐらい点灯感が美しいスタンド。シリコンのセードだから倒れてしまっても安心です。ホコリがついても簡単にはずして水洗いができ、割れずに長年使用できるのでランニングコストが重要視されるホテルや病院にも最適です。
取付方式置き型色温度(K)2700LEDLED電球口金E17材質/仕上鋼(シルバー塗装)/シリコンカバー(乳白)電圧(V)100専用光源寿命40000光源色電球色調光の可否
スタンド 山田照明スタンド山田照明
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
柔軟で安心なシリコンセード。ガラスと見分けがつかないぐらい点灯感が美しいスタンド。シリコンのセードだから倒れてしまっても安心です。ホコリがついても簡単にはずして水洗いができ、割れずに長年使用できるのでランニングコストが重要視されるホテルや病院にも最適です。
材質/仕上鋼(シルバー塗装)/シリコンカバー(乳白)質量(kg)2.7直径(Φmm)ベース:200・セード:105高さ(mm)1400取付方式置き型電圧(V)100専用消費電力(W)7口金E17色温度(K)2700点灯方式フットスイッチ仕様7.0W→0光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)85.2光源寿命40000LEDLED電球光束(Lm)597適合ランプ東芝製LDA7L-G-E17/S/60W演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱60W相当
照明器具カテゴリ