カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(20)
- 建材・エクステリア(3)
絞り込み
ブランド
- 山田照明
- BIGM(丸山製作所)(99)
- エスコ(12)
- A&D(エー・アンド・デイ)(10)
- コガネイ(9)
- イスカル(8)
- CKD(7)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- omron(オムロン)(4)
- FUJI STAR(三共理化学)(4)
- STAHLWILLE(スタビレー)(4)
- パナソニックコネクト(4)
- サンワサプライ(3)
- タカチ電機工業(3)
- ミニター(3)
- TMEHジャパン(3)
- KSフィルター(3)
- 和平フレイズ(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- ブランドをもっと見る
「ad32」の検索結果

屋外スポットライト
山田照明¥34,980~税込¥38,478~1個5日以内出荷調光対応(10~100%) ボルト固定型 被照射物近接限度0.2m仕様電源内蔵、調光対応(10~100%)、キャブタイヤケーブル5mプラグ付材質/仕上アルミダイキャスト(黒色塗装)、強化ガラス(クリア)質量(kg)3.1タイプLED一体型電圧(V)AC100色温度(K)3000取付け方法工事光源色電球色耐水性防雨LED寿命(時間)40000調光方式位相制御方式演色指数(Ra)83近接限度距離(m)被照射物:0.2従来光源HID35W相当エコロジー商品省エネ
屋外フットライト
山田照明¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷ワイド配光の足下灯取付方式工事奥行(mm)4.5電圧(V)100~240色温度(K)3000光源色電球色光源寿命4000LEDLED一体型耐水性防雨演色指数(Ra)80調光の可否否
ウォールライト・屋外スポットライト
山田照明¥29,980~税込¥32,978~1個5日以内出荷”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。業界最小のわずかΦ35mmの筒型灯具(単1電池とほぼ同じ径)。電源内蔵灯具だから実現できたシンプルなデザイン。幅(mm)セード:Φ35、べース:70材質/仕上本体:アルミ・ステンレス(黒色塗装)/カバー:ガラス(クリア)高さ(mm)べース:120取付方式工事奥行(mm)65電圧(V)100専用色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)59.5光源寿命40000LEDLED一体型耐水性防雨配光角度(°)35演色指数(Ra)83調光の可否可
ガーデンライト
山田照明¥35,980~税込¥39,578~1個5日以内出荷造園空間や植栽に馴染むやわらかなデザイン。あらゆる設備環境とマッチする、ベーシックなデザイン。同一デザインのガーデンライトタイプ・スパイクタイプとの併用で景観のコーディネイトができます。取付方式工事電圧(V)100専用色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
エクステリア/ブラケット
山田照明¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷重厚感のあるガラス。プレス成形で作られた極厚ガラス。肉厚なボリュームが、独特の高級感を演出します。電源電圧100V専用。適合ランプNo.292AL。壁付・置型兼用寸法(mm)幅105・高105・出144質量(kg)2.6電圧100V専用取付方式工事光源E17 LED電球 4.4W×1【従来】白熱30W相当耐水性防雨LED寿命(時間)40000適合ランプNo.292AL調光方式非調光演色指数(Ra)Ra94エコロジー商品省エネ
屋外スポットライト
山田照明¥29,980~税込¥32,978~1個5日以内出荷調光対応(10~100%) ボルト固定型 被照射物近接限度0.2m仕様電源内蔵、調光対応(10~100%)、ボルト固定型材質/仕上アルミダイキャスト(黒色塗装)、強化ガラス(クリア)質量(kg)2.5タイプLED一体型電圧(V)AC100色温度(K)3000取付け方法工事光源色電球色耐水性防雨LED寿命(時間)40000調光方式位相制御方式演色指数(Ra)83近接限度距離(m)被照射物:0.2従来光源HID35W相当エコロジー商品省エネ
屋外スポットライト
山田照明¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。灯具径Φ28.5mmの超コンパクトサイズとグレアに配慮した光学設計で、高品位な光を提供します。長さ(mm)78.5幅(mm)セード:Φ28.5、330材質/仕上本体:アルミダイキャスト・アルミ(黒色塗装)/カバー:アクリル(クリア)質量(kg)2.1高さ(mm)158.5電圧(V)AC100消費電力(W)8.4色温度(K)3000埋め込み深さ(mm)250光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.8LEDLED一体型耐水性防雨光束(Lm)360LED寿命(時間)40000配光角度(°)15演色指数(Ra)83調光の可否否電源ユニットプラグ従来光源ダイクロハロゲン25W×3相当
屋外スポットライト
山田照明¥32,980~税込¥36,278~1個5日以内出荷”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。業界最小のわずかΦ35mmの筒型灯具(単1電池とほぼ同じ径)。電源内蔵灯具だから実現できたシンプルなデザイン。材質/仕上本体:アルミ・ステンレス(黒色塗装)/カバー:ガラス(クリア)質量(kg)0.9直径(Φmm)35取付方式工事電圧(V)AC100消費電力(W)7.3色温度(K)3000光源色電球色LEDLED一体型耐水性防雨LED寿命(時間)40000調光方式位相制御方式演色指数(Ra)83従来光源ダイクロハロゲン50W相当
ガーデンライト
山田照明¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷電源電圧100V専用。電源内蔵。キャブタイヤケーブル5m。適合ランプNo.292AL材質/仕上本体:アルミ・ステンレス(ダークシルバー塗装)/セード:プレスガラス(透明内面消し)質量(kg)3.2電圧100V専用取付方式その他光源E17 LED電球 4.4W×1【従来】白熱20W相当色温度(K)2700LEDLED電球耐水性防雨LED寿命(時間)40000光色電球色適合ランプNo.292AL演色指数(Ra)Ra94調光の可否非調光
ガーデンライト
山田照明¥43,980~税込¥48,378~1個5日以内出荷グレアレスでありながら均整度の高いワイド配光のシリーズです。幅(mm)82材質/仕上アルミダイキャスト(ダークシルバー塗装)/アクリル(クリア片面マット)高さ(mm)110取付方式工事奥行(mm)500電圧(V)100~240消費電力(W)7.5色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)26.8光源寿命4000LEDLED一体型耐水性防雨光束(Lm)201演色指数(Ra)80調光の可否否従来光源白熱60W相当
屋外ウォールライト
山田照明¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷グレアレスでありながら均整度の高いワイド配光のシリーズです。幅(mm)110材質/仕上アルミダイキャスト(ダークシルバー塗装)/アクリル(クリア片面マット)質量(kg)0.5高さ(mm)110取付方式工事奥行(mm)32電圧(V)100~240消費電力(W)3.9色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)38.4光源寿命4000LEDLED一体型耐水性防雨光束(Lm)150演色指数(Ra)80調光の可否否従来光源白熱40W相当
ウォールライト・屋外スポットライト
山田照明¥47,980税込¥52,7781個5日以内出荷”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。灯具径Φ28.5mmの超コンパクトサイズとグレアに配慮した光学設計で、高品位な光を提供します。幅(mm)セード:Φ28.5、べース:340材質/仕上本体:アルミダイキャスト・アルミ(黒色塗装)/カバー:アクリル(クリア)質量(kg)0.9高さ(mm)べース:50取付方式工事奥行(mm)52電圧(V)100/200/242消費電力(W)8.4色温度(K)3000埋め込み深さ(mm)40光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.8光源寿命40000LEDLED一体型耐水性防雨光束(Lm)360配光角度(°)15演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源ダイクロハロゲン25W×3相当
ウォールライト・屋外スポットライト
山田照明¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。灯具径Φ28.5mmの超コンパクトサイズとグレアに配慮した光学設計で、高品位な光を提供します。幅(mm)セード:Φ28.5、べース:120材質/仕上本体:アルミダイキャスト・アルミ(黒色塗装)/カバー:アクリル(クリア)質量(kg)0.7高さ(mm)べース:120取付方式工事奥行(mm)52電圧(V)100/200/240消費電力(W)8.2色温度(K)3000埋め込み深さ(mm)50光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)35.3光源寿命40000LEDLED一体型耐水性防雨光束(Lm)290配光角度(°)22演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源ダイクロハロゲン25W×2相当
ウォールライト・屋外スポットライト
山田照明¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。灯具径Φ28.5mmの超コンパクトサイズとグレアに配慮した光学設計で、高品位な光を提供します。幅(mm)セード:Φ28.5、べース:70材質/仕上本体:アルミダイキャスト・アルミ(黒色塗装)/カバー:アクリル(クリア)質量(kg)0.4高さ(mm)べース:120取付方式工事奥行(mm)52電圧(V)100/200/240消費電力(W)4.1色温度(K)3000埋め込み深さ(mm)50光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)35.3光源寿命40000LEDLED一体型耐水性防雨光束(Lm)145配光角度(°)22演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源ダイクロハロゲン25W相当
ウォールライト・屋外スポットライト
山田照明¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。業界最小のわずかΦ35mmの筒型灯具(単1電池とほぼ同じ径)。電源内蔵灯具だから実現できたシンプルなデザイン。材質/仕上本体:アルミ・ステンレス(黒色塗装)/カバー:ガラス(クリア)質量(kg)0.9取付方式工事電圧(V)100専用消費電力(W)7.3色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)59.5光源寿命40000LEDLED一体型耐水性防雨光束(Lm)435配光角度(°)35演色指数(Ra)83調光の可否可従来光源ダイクロハロゲン50W相当
屋外スポットライト
山田照明¥21,980~税込¥24,178~1個5日以内出荷”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。業界最小のわずかΦ35mmの筒型灯具(単1電池とほぼ同じ径)。電源内蔵灯具だから実現できたシンプルなデザイン。材質/仕上本体:アルミ・ステンレス(黒色塗装)/カバー:ガラス(クリア)直径(Φmm)35電圧(V)AC100消費電力(W)7.3色温度(K)3000光源色電球色LEDLED一体型耐水性防雨LED寿命(時間)40000調光方式位相制御方式演色指数(Ra)83電源ユニットプラグ従来光源ダイクロハロゲン50W相当
ガーデンライト
山田照明¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷重厚感のあるガラス。プレス成形で作られた極厚ガラス。肉厚なボリュームが、独特の高級感を演出します。電源電圧100V専用。適合ランプNo.292AL質量(kg)4.9電圧100V専用取付方式工事光源E17 LED電球 4.4W×1【従来】白熱20W相当色温度(K)2700LEDLED電球耐水性防雨LED寿命(時間)40000光色電球色適合ランプNo.292AL演色指数(Ra)Ra94調光の可否非調光
ガーデンライト
山田照明¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷重厚感のあるガラス。プレス成形で作られた極厚ガラス。肉厚なボリュームが、独特の高級感を演出します。電源電圧100V専用。電源内蔵。キャブタイヤケーブル5m。適合ランプNo.292AL材質/仕上本体:アルミ・ステンレス(黒色塗装)/セード:プレスガラス(透明内面消し)質量(kg)3.2電圧100V専用取付方式その他光源E17 LED電球 4.4W×1【従来】白熱20W相当色温度(K)2700LEDLED電球耐水性防雨LED寿命(時間)40000光色電球色適合ランプNo.292AL演色指数(Ra)Ra94調光の可否非調光
シーリングライト・軒下照明
山田照明¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷屋外用シーリングで天井直付タイプ。汎用性の高いLEDユニットフラット形を採用。長時間点灯させる場所でも安心してご利用いただけます。材質/仕上本体:ADC、電源カバー:アルミ質量(kg)0.8直径(Φmm)88高さ(mm)160取付方式工事電圧(V)AC100消費電力(W)18.1電源内蔵LEDLED一体型耐水性防雨LED寿命(時間)40000調光方式位相調光演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
ウォールライト・屋外スポットライト
山田照明¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷屋外用スポットライト。ダークシルバー塗装を施した、洗練された外観が特長。長さ(mm)145材質/仕上本体:アルミダイキャスト(ダークシルバー塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)質量(kg)0.9径(Φmm)75取付方式工事奥行(mm)194電圧(V)100専用消費電力(W)8.2機能人感センサ色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000LEDLED一体型耐水性防雨演色指数(Ra)82調光の可否否従来光源ダイクロハロゲン50W相当
ウォールライト・屋外スポットライト
山田照明¥20,980税込¥23,0781個5日以内出荷屋外用スポットライト。ダークシルバー塗装を施した、洗練された外観が特長。長さ(mm)145材質/仕上本体:アルミダイキャスト(ダークシルバー塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)質量(kg)0.7径(Φmm)75取付方式工事奥行(mm)168電圧(V)100専用消費電力(W)7.6色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000LEDLED一体型耐水性防雨演色指数(Ra)82調光の可否可従来光源ダイクロハロゲン50W相当
バリードライト
山田照明¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷地中に埋め込まれた器具から放たれる光が、植栽や建物を鮮やかに浮かび上がらせ、彩り豊かに演出。ボディにユニット化されたLED光源を組み込むことで、使用場所や演出意図に合わせてきめ細かい光を提供します。ステンレスのボディに、ユニット化されたLED光源を組み込んだ設計。表面には強化ガラスを採用し、高い防水性と堅牢性を確保しました。ガラスの表面温度は60℃未満。発熱の少ないLEDは、植栽や人に優しい環境配慮型の照明でもあります。材質/仕上本体:ステンレス/カバー:強化ガラス(クリア)取付方式工事電圧(V)100専用消費電力(W)7.6色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000LEDLED一体型耐水性防雨演色指数(Ra)82調光の可否可従来光源ダイクロハロゲン50W相当
屋外スポットライト
山田照明¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷屋外用スポットライト。ダークシルバー塗装を施した、洗練された外観が特長。長さ(mm)140材質/仕上本体:アルミダイキャスト(ダークシルバー塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)質量(kg)1.9直径(Φmm)75高さ(mm)212電圧(V)AC100消費電力(W)7.6色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)235光源色電球色LEDLED一体型耐水性防雨LED寿命(時間)40000調光方式位相制御方式演色指数(Ra)82電源ユニットプラグ従来光源ダイクロハロゲン50W相当