カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 山田照明
- CKD(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- PGA(1)
- SATO(サトー)(1)
- Vesrah(2)
- 南口精工(1)
- 横田機工(1)
「an05l」の検索結果
特価

ダウンライト/交換型
山田照明¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 便利なランプ交換型。一体構造なので天井近くの両手作業も安心して行えます。交換は3ステップで工具不要で行え、また、ランプタイプなので、配 光・色温度の変更もシーンに合わせて手軽に交換することができます。標準:No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)。適応: LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(ウシオ)、LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC(ウシオ)、No.278F(オーデリック)寸法(mm)幅Φ82・出3.5・埋込深118材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/カバー:ガラス(クリア)質量(kg)0.4電圧100V専用消費電力(W)6.4光源E11 LED電球 6.4W【従来】ダイクロハロゲン65W相当色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)52.9耐水性防雨LED寿命(時間)40000配光角度(°)22光色電球色適合ランプLDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(ウシオ)、LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC(ウシオ)、No.278F(オーデリック)調光方式位相調光切込寸法(mm)Φ75演色指数(Ra)Ra94定格光束(Lm)339エコロジー商品省エネ
ダウンライト/交換型
山田照明¥3,898~税込¥4,288~1個5日以内出荷Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 待望のアジャスタブル平回転機構を備え、ラインアップにはグレアレスコーンのトリム、バッフルコーン、軒下アジャスタブルが加わりました。標準:No.278AL(オーデリック)、No.278AN(オーデリック)。適応:No.278F(オーデリック)、LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(ウシオ)、LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC(ウシオ)電圧100V専用消費電力(W)5.8光源E11 LED電球 5.8W【従来】ダイクロハロゲン50W相当色温度(K)2700配光角度(°)21光色電球色調光方式位相調光切込寸法(mm)Φ75演色指数(Ra)Ra94エコロジー商品省エネ