カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 山田照明
- Nikon(ニコン)(12)
- ホンダ(7)
- onsemi(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- NOK(3)
- ニッサン(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- 横田機工(2)
- コクヨ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ノーブランド(1)
- 冨士精密(1)
- 南口精工(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- 曙ブレーキ工業(1)
- 空調服(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
「an29」の検索結果
特価

ウォールライト・屋外スポットライト
山田照明¥5,798~税込¥6,378~1個5日以内出荷白熱ビームランプ150W相当のLED電球を用いたリーズナブルで光源交換可能なスポットライト。適合【使用可能ランプ】E26白熱ビームランプ:東芝製・パナソニック製専用BF(S)110V150Wまで取付方式工事電圧(V)100専用消費電力(W)11.7口金E26色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)85.4光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨光束(Lm)1000適合ランプ東芝製LDR12N(L)-W演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源ビーム球150W相当エコロジー商品省エネ
ウォールライト・屋外スポットライト
山田照明¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷白熱ビームランプ150W相当のLED電球を用いたリーズナブルで光源交換可能なスポットライト。センサ付タイプは防犯用途に適しています。適合【使用可能ランプ】E26白熱ビームランプ:東芝製・パナソニック製専用BF(S)110V150Wまで質量(kg)1.2取付方式工事電圧(V)100専用消費電力(W)11.7×1口金E26機能照度センサ・人感センサ色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)85.4光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨光束(Lm)1000適合ランプNo.230G、No.230H(ODELIC)演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源ビーム球150W相当エコロジー商品省エネ