カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(46)
  • 建材・エクステリア(3)
絞り込み
ブランド
  • 山田照明
  • ODELIC(オーデリック)(162)
  • Panasonic(パナソニック)(124)
  • オーム電機(95)
  • ELPA(64)
  • 三菱電機(51)
  • 東京メタル(26)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(25)
  • 渡辺電機工業(25)
  • オンリーワン(OnlyOne)(16)
  • ENDO(遠藤照明)(10)
  • 太陽技研(10)
  • 東芝ライテック(8)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • STE(エス・ティー・イー)(6)
  • 東芝(5)
  • 近江精機(4)
  • 旭光電機工業(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e17 100v」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダウンライト/交換型 山田照明

    ダウンライト/交換型

    山田照明
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 待望のアジャスタブル平回転機構を備え、ラインアップにはグレアレスコーンのトリム、バッフルコーン、軒下アジャスタブルが加わりました。電源電圧100V専用。標準:No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)。適応:LDA6-E17(パナソニック)、LDA6-E17/D(パナソニック)
    寸法(mm)幅Φ82・出1.5・埋込深110材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)バッフル:アルミ(白色塗装)質量(kg)0.3電圧100V専用消費電力(W)4.4光源E17 LED電球 4.4W【従来】白熱40W相当色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)73.1LED寿命(時間)40000配光角度(°)70光色電球色適合ランプ【サイズ】幅Φ82mm・出1.5mm・埋込深110mm / 【型式】No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)調光方式非調光切込寸法(mm)Φ75演色指数(Ra)Ra94定格光束(Lm)322エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト/交換型 山田照明

    ダウンライト/交換型

    山田照明
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 待望のアジャスタブル平回転機構を備え、ラインアップにはグレアレスコーンのトリム、バッフルコーン、軒下アジャスタブルが加わりました。標準:No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)。適応:LDA6-E17(パナソニック)、LDA6-E17/D(パナソニック)。適合ランプ(E11)/適応: No.297AM、No.297AW、No.297CM、No.297CW
    寸法(mm)幅Φ82・出1.5・埋込深110材質/仕上トリム: アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミ(半鏡面ブラスト仕上)質量(kg)0.3電圧100V専用消費電力(W)4.4光源E17 LED電球 4.4W【従来】白熱40W相当色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)82LED寿命(時間)40000配光角度(°)69光色電球色適合ランプ【サイズ】幅Φ82mm・出1.5mm・埋込深110mm / 【型式】No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)調光方式非調光切込寸法(mm)Φ75演色指数(Ra)Ra94定格光束(Lm)361エコロジー商品省エネ
  • ガーデンライト 山田照明

    ガーデンライト

    山田照明
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    電源電圧100V専用。電源内蔵。キャブタイヤケーブル5m。適合ランプNo.292AL
    材質/仕上本体:アルミ・ステンレス(ダークシルバー塗装)/セード:プレスガラス(透明内面消し)質量(kg)3.2電圧100V専用取付方式その他光源E17 LED電球 4.4W×1【従来】白熱20W相当色温度(K)2700LEDLED電球耐水性防雨LED寿命(時間)40000光色電球色適合ランプNo.292AL演色指数(Ra)Ra94調光の可否非調光
  • ガーデンライト 山田照明

    ガーデンライト

    山田照明
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    重厚感のあるガラス。プレス成形で作られた極厚ガラス。肉厚なボリュームが、独特の高級感を演出します。電源電圧100V専用。適合ランプNo.292AL
    質量(kg)4.9電圧100V専用取付方式工事光源E17 LED電球 4.4W×1【従来】白熱20W相当色温度(K)2700LEDLED電球耐水性防雨LED寿命(時間)40000光色電球色適合ランプNo.292AL演色指数(Ra)Ra94調光の可否非調光
  • エクステリア/ブラケット 山田照明

    エクステリア/ブラケット

    山田照明
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    重厚感のあるガラス。プレス成形で作られた極厚ガラス。肉厚なボリュームが、独特の高級感を演出します。電源電圧100V専用。適合ランプNo.292AL。壁付・置型兼用
    寸法(mm)幅105・高105・出144質量(kg)2.6電圧100V専用取付方式工事光源E17 LED電球 4.4W×1【従来】白熱30W相当耐水性防雨LED寿命(時間)40000適合ランプNo.292AL調光方式非調光演色指数(Ra)Ra94エコロジー商品省エネ
  • ガーデンライト 山田照明

    ガーデンライト

    山田照明
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    重厚感のあるガラス。プレス成形で作られた極厚ガラス。肉厚なボリュームが、独特の高級感を演出します。電源電圧100V専用。電源内蔵。キャブタイヤケーブル5m。適合ランプNo.292AL
    材質/仕上本体:アルミ・ステンレス(黒色塗装)/セード:プレスガラス(透明内面消し)質量(kg)3.2電圧100V専用取付方式その他光源E17 LED電球 4.4W×1【従来】白熱20W相当色温度(K)2700LEDLED電球耐水性防雨LED寿命(時間)40000光色電球色適合ランプNo.292AL演色指数(Ra)Ra94調光の可否非調光
  • ダウンライト 山田照明

    ダウンライト

    山田照明
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    絶えず明るさが求められる24時間営業の店舗などは、長寿命のLEDも通常より早い取り替えが必要になります。こうしたニーズに応える、LEDユニットの交換が可能なシリーズ。交換作業はワンタッチで短時間のうちに完了。工具は一切不要。オフィス・ユース、マンションやホテルの共用部、ギャラリーの演出など、さまざまな空間に最適です。
    電圧(V)100専用定格寿命(時間)40000幅(Φmm)82LEDLED電球出しろ(mm)1.5埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ブラケットライト 山田照明

    ブラケットライト

    山田照明
    8,398税込9,238
    1個
    5日以内出荷
    正方形のブラケット。乳白ガラス消しタイプを使用。白熱灯40W相当。非調光。2700K・Ra80。
    材質/仕上乳白ガラス(消し)質量(kg)1電圧(V)100専用消費電力(W)4.2口金E17寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×150×120色温度(K)2700光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)76.6LEDLED電球光束(Lm)322LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ
  • スタンド 山田照明

    スタンド

    山田照明
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    柔軟で安心なシリコンセード。ガラスと見分けがつかないぐらい点灯感が美しいスタンド。シリコンのセードだから倒れてしまっても安心です。ホコリがついても簡単にはずして水洗いができ、割れずに長年使用できるのでランニングコストが重要視されるホテルや病院にも最適です。
    材質/仕上鋼(シルバー塗装)/シリコンカバー(乳白)取付方式置き型電圧(V)100専用口金E17色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000LEDLED電球調光の可否エコロジー商品省エネ
  • スタンド 山田照明

    スタンド

    山田照明
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    柔軟で安心なシリコンセード。ガラスと見分けがつかないぐらい点灯感が美しいスタンド。シリコンのセードだから倒れてしまっても安心です。ホコリがついても簡単にはずして水洗いができ、割れずに長年使用できるのでランニングコストが重要視されるホテルや病院にも最適です。
    材質/仕上鋼(シルバー塗装)/シリコンカバー(乳白)質量(kg)2.7直径(Φmm)ベース:200・セード:105高さ(mm)1400取付方式置き型電圧(V)100専用消費電力(W)7口金E17色温度(K)2700点灯方式フットスイッチ仕様7.0W→0光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)85.2光源寿命40000LEDLED電球光束(Lm)597適合ランプ東芝製LDA7L-G-E17/S/60W演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
  • シーリングライト・和風対応商品 山田照明

    シーリングライト・和風対応商品

    山田照明
    46,980税込51,678
    1個
    5日以内出荷
    鮮新(せんしん)。和洋の枠のない自由な空間作りをイメージしてデザインされたシリーズ。シンプルモダンな意匠。素材感を活かす巧みさは新感覚の造形美を生んでいます。素材を生かした造形美が特長です。セードは不織布。不織布は繊維を糸にせず、そのままふんわりと重ねて作られるため、布のような縦横の織り目がありません。光を透過させたときのやわらかな表情が特長です。
    適合和風対応商品:シーリングライト材質/仕上鋼(白色塗装) / 不織布質量(kg)1.8高さ(mm)200取付方式取付簡易型電圧(V)AC100消費電力(W)16.8口金E17色温度(K)2700使用電球電球形蛍光灯(E17A15形)/E17クリプトン球(ホワイト)PS60W型光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)84.5LEDLED電球光束(Lm)1420LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W調光方式非調光演色指数(Ra)83従来光源白熱160W相当エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト・和風対応商品 山田照明

    ペンダントライト・和風対応商品

    山田照明
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    ひとつひとつ職人が手作りしたヒビ模様の丸型ペンダント。熱したガラスを水で急冷させることで個性的な表情のヒビ模様を造り出します。みぞれ、べっこう、あずきの光のきらめきが空間全体に響きあいます。
    仕様コード調節ダクトプラグ付。コードは70cmの範囲内で調節可能長さ(mm)500~1200質量(kg)1.2直径(Φmm)150高さ(mm)201電圧(V)AC100消費電力(W)40光源E17クリプトン球(クリア)PS40W形×1対応商品和風:ペンダントライト取付け方法ダクトタイプ適合ランプLDA5L-E17/C/W(パナソニック)
  • ダウンライト 山田照明

    ダウンライト

    山田照明
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    もっともベーシックかつシンプルなダウンライト。多様な光源を、設置状況やコストにあわせて選択できます。電球型蛍光灯にも対応するなど、ユーザーフレンドリーな設計を盛り込みました。
    電圧(V)100専用定格寿命(時間)40000LEDLED電球従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア 山田照明

    シャンデリア

    山田照明
    229,800税込252,780
    1個
    5日以内出荷
    シルバーアレンジメント。重厚な古典様式のシャンデリアをクロームシルバーに染めると、金色のシャンデリアとは違うクールで現代的な輝きを見せてくれます。本来の華やかさが控えめながら格調と気品がより際だって感じられます。
    適合【使用可能】電球形蛍光ランプ不可(構造)材質/仕上鋼(クロームメッキ)/ガラス(クリア)/ガラスビーズ(クリア)取付方式取付簡易型電圧(V)100専用口金E17寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)Φ612×410×818ランプ【LED】LDC4L-H-E17/D/C250-V3(フェニックス)電球シャンデリア球(クリア)
  • ペンダントライト 山田照明

    ペンダントライト

    山田照明
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    緻密な意匠が生み出す独特な雰囲気。耐熱ガラスの採用により実現したとてもスリムな消しガラスグローブと、緻密に設計されたグローブ保持構造により重厚な雰囲気の中にもモダンな表情が醸し出されます。鉄錆色を模したラスティー塗装で仕上げたアームはダークカラーのインテリアで落ちついた雰囲気を漂わせます。
    長さ(mm)500~1200幅(mm)100材質/仕上鋼(ラスティー塗装)/硬質ガラス(消し)質量(kg)0.8高さ(mm)322電圧(V)AC100消費電力(W)4.2口金E17色温度(K)2700光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)90.9光束(Lm)382LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱40W相当
  • ブラケットライト 山田照明

    ブラケットライト

    山田照明
    9,598税込10,558
    1個
    5日以内出荷
    Φ120mmの円柱タイプのブラケット。乳白ガラスを使用。白熱灯40W相当。非調光。2700K・Ra80。
    材質/仕上鋼(白色塗装)/乳白ガラス質量(kg)0.8電圧(V)100専用消費電力(W)4.2口金E17寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×130色温度(K)2700光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)70LEDLED電球光束(Lm)294LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト 山田照明

    ブラケットライト

    山田照明
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    シャンデリア灯具を利用したブラケット。ラスティー塗装使用。硬質ガラス消しタイプ。白熱灯40W相当。非調光。2700K Ra80。
    材質/仕上鋼(ラスティー塗装) / 硬質ガラス(消し)質量(kg)0.7電圧(V)100専用消費電力(W)4.2口金E17寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×335×180色温度(K)2700光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)90.9LEDLED電球光束(Lm)382LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト 山田照明

    ブラケットライト

    山田照明
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
    正方形のブラケット。白色塗装の鋼を使用。白熱灯40W相当。非調光。2700K・Ra80。
    材質/仕上鋼(白色塗装)/乳白アクリル質量(kg)0.4電圧(V)100専用消費電力(W)4.2口金E17寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×120色温度(K)2700光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)76.6LEDLED電球光束(Lm)322LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト 山田照明

    ブラケットライト

    山田照明
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
    正方形のブラケット。白色塗装の鋼を使用。白熱灯40W相当。非調光。2700K・Ra80。
    材質/仕上鋼(白色塗装)質量(kg)0.6電圧(V)100専用消費電力(W)4.2口金E17寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×120色温度(K)2700光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)74LEDLED電球光束(Lm)311LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア 山田照明

    シャンデリア

    山田照明
    76,980税込84,678
    1個
    5日以内出荷
    きわめてシンプルに。無駄が省かれた、洗練のフォルムは、シャープで清々しさを感じさせます。計算しつくされたフォルムラインの表情は、あくまでもさりげなく、どんなインテリアにもマッチする柔軟性を含んでいます。シリンダーフォルムを美しく見せるために、ランプ取り付け部をグローブの中に埋め込んだシンプルへのこだわりの設計。
    材質/仕上鋼(クロームメッキ)/乳白ガラス(消し)高さ(mm)320取付方式工事電圧(V)100専用口金E17色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)85.2光源寿命40,000時間適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否
  • LEDスタンド 山田照明

    LEDスタンド

    山田照明
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
    シンプルで大胆なデザインの乳白ガラスグローブ。シリンダーの直線的なイメージ。様々な空間にも合うシンプルで無駄のないフォルム。シャープでモダンな空間演出に最適。点灯時消灯スイッチ付きで安心。
    材質/仕上鋼(クロームメッキ・マット) / 乳白ガラス(消し)取付方式置き型電圧(V)100専用消費電力(W)4.2口金E17色温度(K)2700点灯方式フットスイッチ仕様4.2W→0光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)85.2光源寿命40000LEDLED電球光束(Lm)358適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否従来光源クリプトン40W相当エコロジー商品省エネ
  • スタンド 山田照明

    スタンド

    山田照明
    74,980税込82,478
    1個
    5日以内出荷
    ポールの最下部が膨らんでいて安定感のあるフロアスタンド。 高さ1500mm、白熱灯120W相当。非調光、2700K、Ra80です。
    材質/仕上鋼(クロームメッキ)/布(ブロード・白色)質量(kg)5.9直径(Φmm)450高さ(mm)1500取付方式置き型電圧(V)100専用消費電力(W)12.6口金E17色温度(K)2700点灯方式フットスイッチ仕様12.6W→0光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)89.5光源寿命40000LEDLED電球光束(Lm)1128適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱120W相当エコロジー商品省エネ
  • 屋外ウォールライト 山田照明

    屋外ウォールライト

    山田照明
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    マンション共用廊下の照明など長時間の点灯箇所におすすめのタイプ。どなたでも交換できる電球タイプ。
    幅(mm)200材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/セード:乳白アクリル質量(kg)1.1高さ(mm)314取付方式工事奥行(mm)127電圧(V)100専用消費電力(W)4.2口金E17色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)52.7光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨光束(Lm)221適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ
  • 屋外ウォールライト・バスルームライト 山田照明

    屋外ウォールライト・バスルームライト

    山田照明
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    マンション共用廊下の照明など長時間の点灯箇所におすすめの天井・壁付兼用タイプ。どなたでも交換できる電球タイプ。
    幅(mm)120材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/セード:乳白ガラス(消し)質量(kg)1高さ(mm)120取付方式工事奥行(mm)148電圧(V)100専用口金E17光源寿命40000LEDLED電球光束(Lm)313演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ
  • 屋外ウォールライト 山田照明

    屋外ウォールライト

    山田照明
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    LED電球を使用した光源交換可能なブラケット。さまざまなシーンでご利用いただけます。
    幅(mm)110高さ(mm)110取付方式工事奥行(mm)115電圧(V)100専用消費電力(W)4.1口金E17色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)62光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨光束(Lm)254適合ランプLDA4L-H-E17/S/40W(東芝)演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ
  • スタンド 山田照明

    スタンド

    山田照明
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    シャンデリアの灯具を利用した高さ329mmのLED一体型スタンドです。白熱灯40W相当の光量があります。
    材質/仕上鋼(ラスティー塗装)、硬質ガラス(消し)質量(kg)1.5直径(Φmm)140高さ(mm)329タイプLED電球電圧(V)100専用消費電力(W)4.2光源E17 LED電球 4.2W×1色温度(K)2700取付け方法置き型光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:90.9パターン点灯:中間スイッチ仕様4.2W→0光束(Lm)382LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否従来光源クリプトン40W相当エコロジー商品省エネ
  • スタンド 山田照明

    スタンド

    山田照明
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    柔軟で安心なシリコンセード。ガラスと見分けがつかないぐらい点灯感が美しいスタンド。シリコンのセードだから倒れてしまっても安心です。ホコリがついても簡単にはずして水洗いができ、割れずに長年使用できるのでランニングコストが重要視されるホテルや病院にも最適です。
    材質/仕上鋼(シルバー塗装)/シリコンカバー(乳白)取付方式置き型電圧(V)100専用口金E17色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000LEDLED電球調光の可否エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト 山田照明

    ペンダントライト

    山田照明
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    たまごのかたちをしたかわいいフォルム。ひとつひとつ手作りの「泡入りガラス」がもつノスタルジックな表情を、シンプルなたまご形で生かしたペンダント。点けている時、消している時どちらの場合も透過する光の美しい表情は、様々なインテリアに驚くほど馴染みます。
    仕様コード調節ダクトプラグ付。コードは70cmの範囲内で調節可能。長さ(mm)500~1200質量(kg)0.8直径(Φmm)120高さ(mm)222タイプLED電球電圧(V)AC100消費電力(W)(LED)4.2光源E17 LED電球 4.2W×1色温度(K)2700光源色(LED)電球色LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト・和風対応商品 山田照明

    ペンダントライト・和風対応商品

    山田照明
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    水玉模様のかわいらしいデザイン。どこか懐かしさを感じるあたたかな光。ケシ加工を施したガラスセードに描かれたカラフルな水玉模様は、かわいさの中にも上品な風合いがあり、和風、北欧風などあらゆる空間に、優しい雰囲気を与えてくれます。また点灯していない時でもインテリアとして空間を彩ります。
    仕様コード調節ダクトプラグ付。コードは70cmの範囲内で調節可能。長さ(mm)500~1200材質/仕上鋼(クロームメッキ)、ガラス(模様入り消し)質量(kg)0.8直径(Φmm)135高さ(mm)200タイプLED電球電圧(V)AC100消費電力(W)(LED)4.2光源E17 LED電球 4.2W×1色温度(K)2700対応商品和風:ペンダントライト取付け方法ダクトタイプ光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:90.9光束(Lm)382LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト 山田照明

    ペンダントライト

    山田照明
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    柔軟で安全なシリコンセード。ガラスと見分けがつかないぐらい点灯感が美しいセード。シリコンのセードだからぶつかっても安心です。ホコリがついても簡単にはずして水洗いができ、割れずに長年使用できます。カバーには割れにくい樹脂を使用し安心です。
    仕様シリコンセード。コード調節ダクトプラグ付。コードは70cmの範囲内で調節可能。長さ(mm)500~1200材質/仕上鋼(シルバー塗装)、シリコンカバー(乳白)質量(kg)0.6直径(Φmm)105高さ(mm)259タイプLED電球電圧(V)AC100消費電力(W)(LED)4.2光源E17 LED電球 4.2W×1色温度(K)2700取付け方法ダクトタイプ光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:82.3光束(Lm)346LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト 山田照明

    ペンダントライト

    山田照明
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    ポップで可愛いシリコンセードが柔らかく光を透過し、優しい空間を作ります。シリコン素材なので、割れる心配が無く安心です。オフィスのラウンジはもちろん、クリニック、幼稚園など、安全面に配慮する空間にピッタリです。
    仕様コード調節ダクトプラグ付。コードは70cmの範囲内で調節可能。長さ(mm)500~1200材質/仕上鋼(白塗装)、シリコンカバー(乳白)質量(kg)0.4直径(Φmm)130高さ(mm)145タイプLED電球電圧(V)AC100消費電力(W)(LED)4.2光源E17 LED電球 4.2W×1色温度(K)2700取付け方法ダクトタイプ光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:94光束(Lm)395LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ
  • 屋外ウォールライト 山田照明

    屋外ウォールライト

    山田照明
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    LED電球を使用した光源交換可能なブラケット。明暗センサーが塔載された器具でさまざまなシーンでご利用いただけます。
    幅(mm)110高さ(mm)110取付方式工事奥行(mm)115電圧(V)100専用消費電力(W)4.1×1口金E17機能照度センサ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)62光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨光束(Lm)254適合ランプLDA4L-H-E17/S/40W(東芝)演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ
  • ガーデンライト 山田照明

    ガーデンライト

    山田照明
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
    造園空間や植栽に馴染むやわらかなデザイン。あらゆる設備環境とマッチする、ベーシックなデザイン。同一デザインのガーデンライトタイプ・スパイクタイプとの併用で景観のコーディネイトができます。
    取付方式工事電圧(V)100専用色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨演色指数(Ra)83調光の可否エコロジー商品省エネ
  • スタンド 山田照明

    スタンド

    山田照明
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    乳白消しガラスのセードを使用した高さ225mmのLED一体型スタンドです。白熱灯40W相当の光量があります。
    材質/仕上鋼(シルバーヘアライン仕上)、乳白ガラス(消し)質量(kg)1.3直径(Φmm)130高さ(mm)225タイプLED電球電圧(V)100専用消費電力(W)4.2光源E17 LED電球 4.2W×1色温度(K)2700取付け方法置き型光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:85.2パターン点灯:中間スイッチ仕様4.2W→0光束(Lm)358LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否従来光源クリプトン40W相当エコロジー商品省エネ
  • スタンド 山田照明

    スタンド

    山田照明
    51,980税込57,178
    1個
    5日以内出荷
    白色ブロードの布セードを使用した高さ500mmのLEDランプ交換型スタンドです。
    材質/仕上鋼(クロームメッキ)、布(ブロード・白色)質量(kg)2.2直径(Φmm)350高さ(mm)500タイプLED電球電圧(V)100専用消費電力(W)8.4光源E17 LED電球 4.2W×2色温度(K)2700取付け方法置き型光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:89.5パターン点灯:中間スイッチ仕様8.4W→0光束(Lm)752LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱80W相当エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト 山田照明

    ペンダントライト

    山田照明
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    ポップで可愛いシリコンセードが柔らかく光を透過し、優しい空間を作ります。シリコン素材なので、割れる心配が無く安心です。オフィスのラウンジはもちろん、クリニック、幼稚園など、安全面に配慮する空間にピッタリです。
    仕様コード調節ダクトプラグ付。コードは70cmの範囲内で調節可能。長さ(mm)500~1200材質/仕上鋼(白塗装)、シリコンカバー(ブルー)質量(kg)0.4直径(Φmm)130高さ(mm)145タイプLED電球電圧(V)AC100消費電力(W)(LED)4.2光源E17 LED電球 4.2W×1色温度(K)2700取付け方法ダクトタイプ光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:45.9光束(Lm)193LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト 山田照明

    ペンダントライト

    山田照明
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    ガラスで覆ったクリーンなセードデザイン。シンプルスタイル。ランプのまぶしさを和らげるために一部分のみ消し加工を施しました。ダイニングテーブルやオープンキッチンに並べて下げると効果的にあかりが取れます。小さな輝きが食卓のアクセントとなって親密な雰囲気を生みます。
    仕様コード調整ダクトプラグ付。コードをフランジに巻き付けて70cmの範囲内で調節が可能です。長さ(mm)500~1200材質/仕上鋼(シルバー塗装)、ガラス(一部消し)質量(kg)0.8直径(Φmm)110高さ(mm)270タイプLED電球電圧(V)AC100消費電力(W)(LED)4.2光源E17 LED電球 4.2W×1色温度(K)2700光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:96.5光束(Lm)405LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト・和風対応商品 山田照明

    ペンダントライト・和風対応商品

    山田照明
    75,980税込83,578
    1個
    5日以内出荷
    布製セードが3重になったLEDランプ交換型のペンダントです。布は白色ブロードを使用しています。
    長さ(mm)800~1500材質/仕上鋼(クロームメッキ)、布(ブロード・白色)質量(kg)2.1直径(Φmm)450高さ(mm)350タイプLED電球電圧(V)AC100消費電力(W)(LED)16.8光源E17 LED電球 4.2W×4色温度(K)2700対応商品和風:ペンダントライト取付け方法工事光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:94.6光束(Lm)1590LED寿命(時間)40000高さ調整範囲(mm)500~1200適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱160W相当エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア 山田照明

    シャンデリア

    山田照明
    66,980税込73,678
    1個
    5日以内出荷
    緻密な意匠が生み出す独特な雰囲気。耐熱ガラスの採用により実現したとてもスリムな消しガラスグローブと、緻密に設計されたグローブ保持構造により重厚な雰囲気の中にもモダンな表情が醸し出されます。鉄錆色を模したラスティー塗装で仕上げたアームはダークカラーのインテリアで落ちついた雰囲気を漂わせます。
    適合【使用可能】電球形蛍光灯(A15形)/クリプトン球(ホワイト)PS60W形材質/仕上鋼(ラスティー塗装)/硬質ガラス(消し)高さ(mm)311取付方式工事電圧(V)100専用口金E17色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)90.9光源寿命40,000時間適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否
  • ペンダントライト 山田照明

    ペンダントライト

    山田照明
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    シンプルな円筒デザインのセード。飾りのないデザインは取り付けの空間を選びません。
    仕様コード調整ダクトプラグ付。コードをフランジに巻き付けて70cmの範囲内で調節が可能です。長さ(mm)500~1200材質/仕上鋼(白色塗装)、乳白ガラス(消し)質量(kg)0.7直径(Φmm)80高さ(mm)260タイプLED電球電圧(V)AC100消費電力(W)(LED)4.2光源E17 LED電球 4.2W×1色温度(K)2700光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:85.2光束(Lm)358LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ