カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 建材・エクステリア(3)
絞り込み
ブランド
  • 山田照明
  • モノタロウ(1)
  • ELPA(40)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(26)
  • オーム電機(14)
  • コイズミ照明(12)
  • 旭光電機工業(11)
  • MOTTERU(9)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • ODELIC(オーデリック)(7)
  • CIO(7)
  • SMC(5)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • 東京メタル(3)
  • DiodesZetex(3)
  • フィリップス(2)
  • 東西電気産業(2)
  • カナテクス(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e17 20w」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタンド 山田照明

    スタンド

    山田照明
    74,980税込82,478
    1個
    5日以内出荷
    ポールの最下部が膨らんでいて安定感のあるフロアスタンド。 高さ1500mm、白熱灯120W相当。非調光、2700K、Ra80です。
    材質/仕上鋼(クロームメッキ)/布(ブロード・白色)質量(kg)5.9直径(Φmm)450高さ(mm)1500取付方式置き型電圧(V)100専用消費電力(W)12.6口金E17色温度(K)2700点灯方式フットスイッチ仕様12.6W→0光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)89.5光源寿命40000LEDLED電球光束(Lm)1128適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱120W相当エコロジー商品省エネ
  • シーリングライト・和風対応商品 山田照明

    シーリングライト・和風対応商品

    山田照明
    46,980税込51,678
    1個
    5日以内出荷
    鮮新(せんしん)。和洋の枠のない自由な空間作りをイメージしてデザインされたシリーズ。シンプルモダンな意匠。素材感を活かす巧みさは新感覚の造形美を生んでいます。素材を生かした造形美が特長です。セードは不織布。不織布は繊維を糸にせず、そのままふんわりと重ねて作られるため、布のような縦横の織り目がありません。光を透過させたときのやわらかな表情が特長です。
    適合和風対応商品:シーリングライト材質/仕上鋼(白色塗装) / 不織布質量(kg)1.8高さ(mm)200取付方式取付簡易型電圧(V)AC100消費電力(W)16.8口金E17色温度(K)2700使用電球電球形蛍光灯(E17A15形)/E17クリプトン球(ホワイト)PS60W型光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)84.5LEDLED電球光束(Lm)1420LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W調光方式非調光演色指数(Ra)83従来光源白熱160W相当エコロジー商品省エネ
  • ガーデンライト 山田照明

    ガーデンライト

    山田照明
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    電源電圧100V専用。電源内蔵。キャブタイヤケーブル5m。適合ランプNo.292AL
    材質/仕上本体:アルミ・ステンレス(ダークシルバー塗装)/セード:プレスガラス(透明内面消し)質量(kg)3.2電圧100V専用取付方式その他光源E17 LED電球 4.4W×1【従来】白熱20W相当色温度(K)2700LEDLED電球耐水性防雨LED寿命(時間)40000光色電球色適合ランプNo.292AL演色指数(Ra)Ra94調光の可否非調光
  • ガーデンライト 山田照明

    ガーデンライト

    山田照明
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    重厚感のあるガラス。プレス成形で作られた極厚ガラス。肉厚なボリュームが、独特の高級感を演出します。電源電圧100V専用。適合ランプNo.292AL
    質量(kg)4.9電圧100V専用取付方式工事光源E17 LED電球 4.4W×1【従来】白熱20W相当色温度(K)2700LEDLED電球耐水性防雨LED寿命(時間)40000光色電球色適合ランプNo.292AL演色指数(Ra)Ra94調光の可否非調光
  • ガーデンライト 山田照明

    ガーデンライト

    山田照明
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    重厚感のあるガラス。プレス成形で作られた極厚ガラス。肉厚なボリュームが、独特の高級感を演出します。電源電圧100V専用。電源内蔵。キャブタイヤケーブル5m。適合ランプNo.292AL
    材質/仕上本体:アルミ・ステンレス(黒色塗装)/セード:プレスガラス(透明内面消し)質量(kg)3.2電圧100V専用取付方式その他光源E17 LED電球 4.4W×1【従来】白熱20W相当色温度(K)2700LEDLED電球耐水性防雨LED寿命(時間)40000光色電球色適合ランプNo.292AL演色指数(Ra)Ra94調光の可否非調光
  • シャンデリア 山田照明

    シャンデリア

    山田照明
    76,980税込84,678
    1個
    5日以内出荷
    きわめてシンプルに。無駄が省かれた、洗練のフォルムは、シャープで清々しさを感じさせます。計算しつくされたフォルムラインの表情は、あくまでもさりげなく、どんなインテリアにもマッチする柔軟性を含んでいます。シリンダーフォルムを美しく見せるために、ランプ取り付け部をグローブの中に埋め込んだシンプルへのこだわりの設計。
    取付方式工事色温度(K)2700演色指数(Ra)83口金E17適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W材質/仕上鋼(クロームメッキ)/乳白ガラス(消し)電圧(V)100専用エネルギー消費効率(Lm/W)85.2光源寿命40,000時間高さ(mm)320光源色電球色調光の可否
  • ブラケットライト 山田照明

    ブラケットライト

    山田照明
    9,598税込10,558
    1個
    5日以内出荷
    Φ120mmの円柱タイプのブラケット。乳白ガラスを使用。白熱灯40W相当。非調光。2700K・Ra80。
    材質/仕上鋼(白色塗装)/乳白ガラス質量(kg)0.8電圧(V)100専用消費電力(W)4.2口金E17寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×130色温度(K)2700光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)70LEDLED電球光束(Lm)294LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア 山田照明

    シャンデリア

    山田照明
    66,980税込73,678
    1個
    5日以内出荷
    緻密な意匠が生み出す独特な雰囲気。耐熱ガラスの採用により実現したとてもスリムな消しガラスグローブと、緻密に設計されたグローブ保持構造により重厚な雰囲気の中にもモダンな表情が醸し出されます。鉄錆色を模したラスティー塗装で仕上げたアームはダークカラーのインテリアで落ちついた雰囲気を漂わせます。
    取付方式工事色温度(K)2700演色指数(Ra)83口金E17適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W適合【使用可能】電球形蛍光灯(A15形)/クリプトン球(ホワイト)PS60W形材質/仕上鋼(ラスティー塗装)/硬質ガラス(消し)電圧(V)100専用エネルギー消費効率(Lm/W)90.9光源寿命40,000時間高さ(mm)311光源色電球色調光の可否
  • ペンダントライト・和風対応商品 山田照明

    ペンダントライト・和風対応商品

    山田照明
    75,980税込83,578
    1個
    5日以内出荷
    布製セードが3重になったLEDランプ交換型のペンダントです。布は白色ブロードを使用しています。
    長さ(mm)800~1500材質/仕上鋼(クロームメッキ)、布(ブロード・白色)質量(kg)2.1直径(Φmm)450高さ(mm)350タイプLED電球電圧(V)AC100消費電力(W)(LED)16.8光源E17 LED電球 4.2W×4色温度(K)2700対応商品和風:ペンダントライト取付け方法工事光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:94.6光束(Lm)1590LED寿命(時間)40000高さ調整範囲(mm)500~1200適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱160W相当エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア 山田照明

    シャンデリア

    山田照明
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    繊細で優美な輝き。クロームアームの滑らかなフォルム。柔らかに膨らんだ乳白ガラスグローブのエレガントでドレッシーなシャンデリアシリーズ。洗練されたデザインのグローブ飾りは、まるでジュエリーを思わせる優美な美しさを醸し出しています。繊細な美しさをきわだたせたグレード感あふれる雰囲気を演出してくれます。
    適合【使用可能】電球形蛍光灯(A15形)/クリプトン球(ホワイト)PS60W形材質/仕上鋼(クロームメッキ)/乳白ガラス(消し)取付方式取付簡易型電圧(V)100専用口金E17色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102.6光源寿命40,000時間適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否
  • シーリングライト・和風対応商品 山田照明

    シーリングライト・和風対応商品

    山田照明
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
    端正な趣に現代感覚をプラス。『和』空間にひとつの新しい方向性を示すあかり。和紙独特の風合いでフォルムが生まれるように、細い金属の梁に和紙を”外貼り”するという手法が採用され、繊細でシンプルな和紙の持ち味を活かすよう配慮されています。トライアングルをモチーフに組み上げたデザイン。中央から各エッジに伸びる溝が印象的。
    取付方式取付簡易型適合和風対応商品:シーリングライト色温度(K)2700演色指数(Ra)80LEDLED電球従来光源白熱160W相当調光方式非調光口金E17適合ランプNo.252BL材質/仕上鋼(茶色塗装) / 和紙電圧(V)AC100消費電力(W)14.8エネルギー消費効率(Lm/W)73.5光源色(LED)電球色光束(Lm)1089LED寿命(時間)40000エコロジー商品省エネ