カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(32)
絞り込み
ブランド
  • 山田照明
  • ODELIC(オーデリック)(215)
  • Panasonic(パナソニック)(81)
  • オーム電機(54)
  • ELPA(39)
  • 東京メタル(34)
  • 三菱電機(29)
  • アイリスオーヤマ(26)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(23)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(22)
  • 日動工業(19)
  • 岩崎電気(15)
  • 東芝(15)
  • オンリーワン(OnlyOne)(13)
  • DAIKO(大光電機)(12)
  • ENDO(遠藤照明)(10)
  • 太陽技研(10)
  • 東芝ライテック(9)
  • ハタヤリミテッド(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e26 100v led」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダウンライト 山田照明

    ダウンライト

    山田照明
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    5日以内出荷
    屋内の共用部に良くなじむシンプルなLED照明。24時間点灯など過酷な条件の多い共用スペース向け器具。LED光源の長寿命・省エネ性能に加えて耐久性、堅牢性にも優れた基本照明シリーズ。
    材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/バッフル:アルミ(白色塗装)/反射板:アルミ(白色塗装)質量(kg)0.4電圧(V)100専用消費電力(W)7口金E26定格寿命(時間)40000色温度(K)2700光源色電球色LEDLED電球出しろ(mm)3.5演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱60W相当
  • ウォールライト・屋外スポットライト 山田照明

    ウォールライト・屋外スポットライト

    山田照明
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    5日以内出荷
    白熱ビームランプ150W相当のLED電球を用いたリーズナブルで光源交換可能なスポットライト。
    適合【使用可能ランプ】E26白熱ビームランプ:東芝製・パナソニック製専用BF(S)110V150Wまで取付方式工事電圧(V)100専用消費電力(W)11.7口金E26色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)85.4光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨光束(Lm)1000適合ランプ東芝製LDR12N(L)-W演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源ビーム球150W相当エコロジー商品省エネ
  • シーリングライト・バスルームライト 山田照明

    シーリングライト・バスルームライト

    山田照明
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    5日以内出荷
    軒下も含めた屋内の共用部に良くなじむシンプルなLED照明。雨風の吹き込みや24時間点灯など過酷な条件の多い共用スペース向け器具。LED光源の長寿命・省エネ性能に加えて耐久性、堅牢性にも優れた基本照明シリーズ。
    材質/仕上本体:樹脂(白色)/カバー:樹脂(乳白)質量(kg)0.4直径(Φmm)195高さ(mm)168取付方式工事電圧(V)AC100消費電力(W)7口金E26色温度(K)2700光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)86.7LEDLED電球光束(Lm)607LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA7L-H/60W調光方式非調光演色指数(Ra)83従来光源白熱50W相当エコロジー商品省エネ・長寿命
  • シーリングライト 山田照明

    シーリングライト

    山田照明
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    5日以内出荷
    ボール球形LEDランプ交換型のシーリングライトです。ボール球60W相当で2700K,Ra80です。
    質量(kg)0.5直径(Φmm)95高さ(mm)178取付方式工事電圧(V)AC100消費電力(W)7口金E26色温度(K)2700光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)104.2LEDLED電球光束(Lm)730LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDG7L-G/60W調光方式非調光演色指数(Ra)83従来光源ボール球60W相当エコロジー商品省エネ
  • スタンド(本体のみ) 山田照明

    スタンド(本体のみ)

    山田照明
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    オフホワイトの布セードを使用した高さ480mmのLEDランプ交換型スタンドです。
    仕様電球形蛍光灯(A15形)使用可能、対応セード(KT-4086/KT-4087)材質/仕上鋼(シルバー塗装)質量(kg)2.2直径(Φmm)240、セード:240高さ(mm)480タイプLED電球電圧(V)100専用消費電力(W)7.8光源E26 LED電球 7.8W×1+E12 LED電球 0.5W×1色温度(K)2700取付け方法置き型光源色電球色パターン点灯:プルスイッチ仕様7.8W→0.5W→0LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W演色指数(Ra)80調光の可否否従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
  • ウォールライト・屋外スポットライト 山田照明

    ウォールライト・屋外スポットライト

    山田照明
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    5日以内出荷
    白熱ビームランプ150W相当のLED電球を用いたリーズナブルで光源交換可能なスポットライト。センサ付タイプは防犯用途に適しています。
    適合【使用可能ランプ】E26白熱ビームランプ:東芝製・パナソニック製専用BF(S)110V150Wまで質量(kg)1.2取付方式工事電圧(V)100専用消費電力(W)11.7×1口金E26機能照度センサ・人感センサ色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)85.4光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨光束(Lm)1000適合ランプNo.230G、No.230H(ODELIC)演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源ビーム球150W相当エコロジー商品省エネ
  • スポットライト 山田照明

    スポットライト

    山田照明
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    5日以内出荷
    ダクトプラグ専用のLEDランプ交換型スポットライトです。本体は白色塗装のアルミを使用しています。
    仕様天井壁付兼用型長さ(mm)170材質/仕上アルミ(白色塗装)質量(kg)0.5直径(Φmm)100高さ(mm)188タイプLED電球電圧(V)AC100消費電力(W)10.6色温度(K)2700取付け方法ダクトタイプ光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:44.4LEDE26 LED電球 10.6W光束(Lm)(LED)471LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA11-G/80W可動範囲上下90°/水平350°演色指数(Ra)80調光の可否否近接限度距離(m)被照射物:0.1従来光源東芝製LDA11-G/80Wエコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト・和風対応商品 山田照明

    ペンダントライト・和風対応商品

    山田照明
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    5日以内出荷
    長方形の布製セードが印象的なLEDランプ交換型のペンダントです。 布は白色スラブシャンタンを使用しています。
    長さ(mm)600~1500幅(mm)180×700材質/仕上鋼(シルバー塗装)、布(白色スラブシャンタン)質量(kg)3.1高さ(mm)340タイプLED電球電圧(V)AC100消費電力(W)(LED)28.6光源E26 LED電球 14.3W×2色温度(K)2700対応商品和風:ペンダントライト取付け方法工事光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:79.9光束(Lm)2287使用ランプ可能:電球形蛍光灯(E26A25形・D25形)LED寿命(時間)40000高さ調整範囲(mm)600~1500適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W演色指数(Ra)80調光の可否否従来光源白熱200W相当エコロジー商品省エネ
  • スタンド(本体のみ) 山田照明

    スタンド(本体のみ)

    山田照明
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷
    スラブシャンタンの布セードと可動式の灯具を持つ高さ580mmのLEDランプ交換型スタンドです。
    仕様遮光板付、対応セード(KT-4077)材質/仕上鋼(金色メッキ・ヘアライン)、天然木(ナラ材)遮光板付質量(kg)2.9直径(Φmm)ベース:220、セード:360×220高さ(mm)580タイプLED電球電圧(V)100専用消費電力(W)15.6光源E26 LED電球 7.8W×2色温度(K)2700取付け方法置き型光源色電球色パターン点灯:左右プルスイッチ仕様(左)7.8W→0、(右)7.8W→0LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W演色指数(Ra)80調光の可否否従来光源白熱120W相当エコロジー商品省エネ
  • シーリングライト 山田照明

    シーリングライト

    山田照明
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    5日以内出荷
    LEDランプ交換型の円形布地のシーリングライトです。 布は白色ブロード地です。非調光で適合ランプ使用時は2700K,Ra80です。
    材質/仕上鋼(白色塗装)/布(ブロード・白色)質量(kg)3直径(Φmm)700高さ(mm)195取付方式取付簡易型電圧(V)AC100消費電力(W)31.2口金E26色温度(K)2700光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)84.1LEDLED電球光束(Lm)2624LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W調光方式非調光演色指数(Ra)80適用畳数~4.5畳エコロジー商品省エネ
  • ガーデンライト 山田照明

    ガーデンライト

    山田照明
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    白熱60W相当 60℃未満 防雨型 。※LED素子にはバラツキがあるため同一形名の器具においても光色、明るさが異なる場合があります。
    材質/仕上アルミダイキャスト(黒色塗装) / 乳白ガラス質量(kg)2.2高さ(mm)312径(Φmm)256取付方式工事電圧(V)100専用消費電力(W)7.8口金E26色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)93光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨光束(Lm)726適合ランプ東芝製LDA8L-G/60W演色指数(Ra)80調光の可否否従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
  • ガーデンライト 山田照明

    ガーデンライト

    山田照明
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    5日以内出荷
    アルミダイキャスト・アルミキャストをふんだんに使用したガーデンライト。光の効果や表情を左右するルーバーの形状やガラスグローブの素材研究を通して求められた「光」は、環境との調和を目的として開発されています。公園や造園、都市建築まわりへ幅広く使用されています。入手しやすく汎用性の高い電球型を使用。長時間の点灯を行う環境に適したLEDランプを手軽に交換できます。
    電圧(V)100専用色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨調光の可否否エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト 山田照明

    ペンダントライト

    山田照明
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    ダークな色使いとシンプルなディテール。モダンでフォーマルな印象。お部屋を一段と引き立てます。電球形蛍光灯仕様。東芝LED電球対応。ダイニングテーブルやオープンキッチンに並べて下げる。ライティングダクトタイプ。取付後のコード調節が可能。小さな輝きが食卓のアクセントとなって親密な雰囲気を生みます。光が広く美しく拡散するタイプの電球(NEC製)を同梱。シャンデリアの洗練された雰囲気をそのままに、長くお使いいただけます。
    仕様コード調整ダクトプラグ付。コードをフランジに巻き付けて70cmの範囲内で調節が可能です。長さ(mm)500~1200材質/仕上鋼(ニッケルメッキ・ヘアライン)、天然木(ダークオーク色仕上)、乳白ガラス(消し)質量(kg)1直径(Φmm)110高さ(mm)276タイプLED電球電圧(V)AC100消費電力(W)(LED)7.8光源E26 LED電球 7.8W×1色温度(K)2700取付け方法ダクトタイプ光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:87光束(Lm)678LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W演色指数(Ra)80調光の可否否従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
  • 屋外スポットライト 山田照明

    屋外スポットライト

    山田照明
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    5日以内出荷
    ”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。
    取付方式工事電圧(V)AC100光源色電球色耐水性防雨LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83
  • ペンダントライト 山田照明

    ペンダントライト

    山田照明
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    5日以内出荷
    ダイニング用小形ペンダント。小さめのセードでまとめたモダンなフォルムはアレンジしやすく、リズミカルな印象をあたえます。乳白ガラスとセード上に配されたクリアアクリルプレートのアクセントが軽快なイメージで調和しているセードデザインです。
    タイプLED電球電圧(V)AC100色温度(K)2700光源色(LED)電球色LED寿命(時間)40000調光の可否否エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト・和風対応商品 山田照明

    ペンダントライト・和風対応商品

    山田照明
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    5日以内出荷
    繊細なプリーツからこぼれる穏やかな光が、インテリアにゆとりを演出。
    仕様本体のみ長さ(mm)500~1200材質/仕上鋼(白色塗装)質量(kg)1.2直径(Φmm)100タイプLED電球電圧(V)AC100消費電力(W)(LED)7.8光源E26 LED電球 7.8W×1色温度(K)2700対応商品和風:ペンダントライト取付け方法工事光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:113.7光束(Lm)887LED寿命(時間)40000高さ調整範囲(mm)500~1200適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W演色指数(Ra)80調光の可否否従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト 山田照明

    ペンダントライト

    山田照明
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    5日以内出荷
    ゆるやかなカーブにしぼりこまれた木製のリングがセードごしの漏れあかりを柔らかく下方へ折りかえすセードデザイン。
    材質/仕上乳白ガラス(消し)、天然木(ナチュラルホワイト色仕上)質量(kg)1.8直径(Φmm)290高さ(mm)240タイプLED電球電圧(V)AC100消費電力(W)(LED)14.3光源E26 LED電球 14.3W×1色温度(K)2700取付け方法引掛シーリング(コード2.0m)付光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:86.3光束(Lm)1235LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W演色指数(Ra)80調光の可否否従来光源白熱100W相当エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト 山田照明

    ペンダントライト

    山田照明
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    ひとりひとりのライフスタイルを鮮やかに表現するアーバンスタイル。透明部分を残して消し加工されたガラスグローブが柔らかな光を放ちながら直線的なフォルムと硬質な輝きで都会的な印象を強くもたらします。コード調整ダクトプラグ付。コートをフランジに巻き付けて70cmの範囲内で調節が可能です。光が広く美しく拡散するタイプの電球(NEC製)を同梱。シャンデリアの洗練された雰囲気をそのままに、長くお使いいただけます。
    仕様コード調整ダクトプラグ付。コードをフランジに巻き付けて70cmの範囲内で調節が可能です。長さ(mm)500~1200材質/仕上鋼(クロームメッキ)、ガラス(一部消し)質量(kg)0.9直径(Φmm)110高さ(mm)216タイプLED電球電圧(V)AC100消費電力(W)(LED)7.8光源E26 LED電球 7.8W×1色温度(K)2700取付け方法ダクトタイプ光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:94.5光束(Lm)737LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W演色指数(Ra)80調光の可否否従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト 山田照明

    ペンダントライト

    山田照明
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    流線フォルムの輝き。マットな消しガラスのセードにクロームをポイントとして全体をなだらかな曲線で描き、洗練された意匠としました。コード調整ダクトプラグ付。コートをフランジに巻き付けて70cmの範囲内で調節が可能です。光が広く美しく拡散するタイプの電球(NEC製)を同梱。シャンデリアの洗練された雰囲気をそのままに、長くお使いいただけます。
    仕様コード調整ダクトプラグ付。コードをフランジに巻き付けて70cmの範囲内で調節が可能です。長さ(mm)500~1200材質/仕上鋼(クロームメッキ)、乳白ガラス(消し)質量(kg)1直径(Φmm)140高さ(mm)265タイプLED電球電圧(V)AC100消費電力(W)(LED)7.8光源E26 LED電球 7.8W×1色温度(K)2700取付け方法ダクトタイプ光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:94.9光束(Lm)740LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W演色指数(Ra)80調光の可否否従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
  • スタンド(本体のみ) 山田照明

    スタンド(本体のみ)

    山田照明
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    セードの色が選べるテーブルライトスタンド。またカスタムメードでお好きな生地からもセードが作成できます。照明と空間インタリアのトータルコーディネートが可能です。支柱は天然木。ダークオークはセードによってクラシックにもモダンにもマッチングします。
    仕様対応セード(KT-4086/KT-4087)材質/仕上鋼(シルバー塗装)、天然木(ダークオーク色)質量(kg)1.6直径(Φmm)240、セード:240高さ(mm)480タイプLED電球電圧(V)100専用消費電力(W)7.8光源E26 LED電球 7.8W×1+E12 LED電球 0.5W×1色温度(K)2700取付け方法置き型光源色電球色パターン点灯:プルスイッチ仕様7.8W→0.5W→0LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W演色指数(Ra)80調光の可否否従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
  • スタンド(本体のみ) 山田照明

    スタンド(本体のみ)

    山田照明
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷
    セードの色が選べるテーブルライトスタンド。またカスタムメードでお好きな生地からもセードが作成できます。照明と空間インタリアのトータルコーディネートが可能です。シルバー色の細身の支柱は上品。支柱のトップにクロームメッキのアクセントを付けさらに上品に仕上げました。
    仕様対応セード(KT-4086/KT-4087)材質/仕上鋼(シルバー塗装)、天然木(ライトオーク色)質量(kg)1.6直径(Φmm)240、セード:240高さ(mm)480タイプLED電球電圧(V)100専用消費電力(W)7.8光源E26 LED電球 7.8W×1+E12 LED電球 0.5W×1色温度(K)2700取付け方法置き型光源色電球色パターン点灯:プルスイッチ仕様7.8W→0.5W→0LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W演色指数(Ra)80調光の可否否従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
  • スタンド(本体のみ) 山田照明

    スタンド(本体のみ)

    山田照明
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    5日以内出荷
    セードの色が選べるスタンドライト。またカスタムメードでお好きな生地からもセードが作成できます。照明と空間インタリアのトータルコーディネートが可能です。シルバー色の細身の支柱は上品。支柱のトップにクロームメッキのアクセントを付けさらに上品に仕上げました。
    直径(Φmm)340取付方式置き型電圧(V)100専用消費電力(W)14.3口金E26色温度(K)2700点灯方式プルスイッチ仕様15.7W→0.5W→0光源色電球色光源寿命40000LEDLED電球適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W演色指数(Ra)80調光の可否否従来光源白熱100W相当エコロジー商品省エネ
  • スタンド(本体のみ) 山田照明

    スタンド(本体のみ)

    山田照明
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    5日以内出荷
    天井照明だけで部屋の隅々まで十分なあかるさを得ようとするとどうしても強い光を降りそそぐこととなり、陰影も厳しいものになります。しかし部屋のコーナーでスタンド照明を併用すれば容易に暗がりを回避できるだけでなく、低く広がる光が陰影を和らげゆったりくつろいだ雰囲気が創られます。夕べの時を豊かに過ごすかけがえのない時を豊かに演出するあかりとして。シンプルで落ち着きのある布セードのスタンド。リビングとダイニングの境に置くことによってどちらの空間も奥行き感が広がります。
    材質/仕上鋼(ニッケルメッキ・ヘアライン)質量(kg)9.3直径(Φmm)430高さ(mm)1610取付方式置き型電圧(V)100専用消費電力(W)23.4口金E26色温度(K)2700点灯方式プルスイッチ仕様23.4W(上・下)→15.6W(下)→7.8W(上)→0光源色電球色光源寿命40000LEDLED電球適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W演色指数(Ra)80調光の可否否従来光源白熱180W相当エコロジー商品省エネ
  • スタンド(本体のみ) 山田照明

    スタンド(本体のみ)

    山田照明
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    5日以内出荷
    ポールの半分から下が太くなり安定感があり可動タイプの灯体を持つフロアスタンド。 高さ1570mm、白熱灯100W相当。非調光、2700K、Ra80です。
    幅(mm)760・ベース:347・セード:450材質/仕上鋼(金色メッキ・ヘアライン) / 天然木(ナラ材)質量(kg)8.7高さ(mm)1570取付方式置き型電圧(V)100専用消費電力(W)14.3口金E26色温度(K)2700点灯方式プルスイッチ仕様14.3W→0.5W→0光源色電球色光源寿命40000LEDLED電球適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W演色指数(Ra)80調光の可否否従来光源白熱100W相当エコロジー商品省エネ
  • スタンド・和風対応商品 山田照明

    スタンド・和風対応商品

    山田照明
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    5日以内出荷
    端正な趣に現代感覚をプラス。『和』空間にひとつの新しい方向性を示すあかり。和紙独特の風合いでフォルムが生まれるように、細い金属の梁に和紙を”外貼り”するという手法が採用され、繊細でシンプルな和紙の持ち味を活かすよう配慮されています。トライアングルをモチーフに組み上げたデザイン。中央から各エッジに伸びる溝が印象的。
    適合和風対応商品:スタンド材質/仕上鋼(茶色塗装) / 和紙取付方式置き型電圧(V)100専用口金E26色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000LEDLED電球演色指数(Ra)80調光の可否否エコロジー商品省エネ
  • 屋外ウォールライト 山田照明

    屋外ウォールライト

    山田照明
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    上向・下向取付可能 2700K Ra80 白熱60W相当 防雨・防湿型
    幅(mm)180材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/セード:乳白ガラス質量(kg)0.9高さ(mm)211取付方式工事奥行(mm)215電圧(V)100専用消費電力(W)7.8口金E26色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)82.2光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨・防湿光束(Lm)641適合ランプ東芝製LDA8L-G/60W演色指数(Ra)80調光の可否否従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
  • ガーデンライト 山田照明

    ガーデンライト

    山田照明
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    5日以内出荷
    造園空間や植栽に馴染むやわらかなデザイン。あらゆる設備環境とマッチする、ベーシックなデザイン。同一デザインのガーデンライトタイプ・スパイクタイプとの併用で景観のコーディネイトができます。
    取付方式工事電圧(V)100専用色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
  • ガーデンライト 山田照明

    ガーデンライト

    山田照明
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    5日以内出荷
    造園空間や植栽に馴染むやわらかなデザイン。光による動線計画を容易にするとともに、縁石やスツール、フェンスなど、環境造形部材と照明とを一体にとらえ、デザインツールとして自在な展開を図ることの出来る器具。
    電圧(V)100専用口金E26色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨調光の可否否
  • スタンド(本体のみ) 山田照明

    スタンド(本体のみ)

    山田照明
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    5日以内出荷
    ポールの半分から下が太くなり安定感のあるフロアスタンド。 高さ1570mm、白熱灯100W相当。非調光、2700K、Ra80です。
    材質/仕上鋼(金色メッキ・ヘアライン) / 天然木(ナラ材)質量(kg)6.5直径(Φmm)ベース347・セード:450高さ(mm)1570取付方式置き型電圧(V)100専用消費電力(W)14.3口金E26色温度(K)2700点灯方式プルスイッチ仕様14.3W→0.5W→0光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)111.4光源寿命40000LEDLED電球光束(Lm)1594適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W演色指数(Ra)80調光の可否否従来光源白熱100W相当エコロジー商品省エネ
  • スタンド 山田照明

    スタンド

    山田照明
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    5日以内出荷
    夕べの時を豊かにすごすために、天井照明だけで部屋の隅々まで十分なあかるさを得ようとすると、どうしても強い光を降りそそぐこととなり陰影も厳しいものになります。しかし、部屋のコーナーでスタンド照明を併用すれば容易に暗がりを回避できるだけでなく、低く広がる光が陰影を和らげゆったりくつろいだ雰囲気が創られます。独りで、あるいは親しい人と過ごすかけがえのない時を豊かに演出するあかりです。
    幅(mm)290×530材質/仕上鋼(ニッケルメッキ・ヘアライン、木目調ダークオーク色) / 布(シャンタン・ホワイト)質量(kg)7高さ(mm)1600取付方式置き型電圧(V)100専用消費電力(W)14.3口金E26色温度(K)2700点灯方式フットスイッチ仕様15.7W→0光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102.3光源寿命40000LEDLED電球光束(Lm)1464適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W演色指数(Ra)80調光の可否否従来光源白熱100W相当エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 山田照明

    ダウンライト

    山田照明
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    もっともベーシックかつシンプルなダウンライト。多様な光源を、設置状況やコストにあわせて選択できます。電球型蛍光灯にも対応するなど、ユーザーフレンドリーな設計を盛り込みました。
    電圧(V)100専用定格寿命(時間)40000LEDLED電球従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト・バスルームライト 山田照明

    ダウンライト・バスルームライト

    山田照明
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    5日以内出荷
    軒下のほか、浴室内での使用も可能な防湿仕様。水に強いので安心して取り付けられ、浴室環境の光を快適に演出します。
    適合【使用可能ランプ】電球形蛍光灯(EFA15形・EFD15形)材質/仕上トリム:ステンレス(白色塗装)/バッフル:アルミ(白色塗装)/カバー:アクリル(クリア)質量(kg)0.4電圧(V)100専用消費電力(W)7.8口金E26定格寿命(時間)40000色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)148幅(Φmm)114光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.6LEDLED電球耐水性防湿光束(Lm)332配光角度(°)65適合ランプLDA7N-G/60W(東芝)・LDA8L-G/60W(東芝)・EFA15形・EFD15形出しろ(mm)5演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)100調光の可否否従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ