カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • 山田照明
  • AKALOOK(1)
  • EARTH MAN(3)
  • ELPA(9)
  • ENDO(遠藤照明)(1)
  • ODELIC(オーデリック)(1)
  • OSRAM(オスラム)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • イノベックス(旧:ダイオ化成)(2)
  • オーム電機(9)
  • ダルトン(1)
  • 光商事(1)
  • 岩崎電気(4)
  • 日動工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e26 15w led」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダウンライト・バスルームライト 山田照明

    ダウンライト・バスルームライト

    山田照明
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    5日以内出荷
    軒下のほか、浴室内での使用も可能な防湿仕様。水に強いので安心して取り付けられ、浴室環境の光を快適に演出します。
    適合【使用可能ランプ】電球形蛍光灯(EFA15形・EFD15形)材質/仕上トリム:ステンレス(白色塗装)/バッフル:アルミ(白色塗装)/カバー:アクリル(クリア)質量(kg)0.4電圧(V)100専用消費電力(W)7.8口金E26定格寿命(時間)40000色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)148幅(Φmm)114光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.6LEDLED電球耐水性防湿光束(Lm)332配光角度(°)65適合ランプLDA7N-G/60W(東芝)・LDA8L-G/60W(東芝)・EFA15形・EFD15形出しろ(mm)5演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)100調光の可否否従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ