カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(21)
絞り込み
ブランド
  • 山田照明
  • モノタロウ(2)
  • ODELIC(オーデリック)(168)
  • コイズミ照明(105)
  • オーム電機(97)
  • Panasonic(パナソニック)(56)
  • 東京メタル(36)
  • ELPA(29)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(29)
  • アイリスオーヤマ(19)
  • DAIKO(大光電機)(17)
  • 旭光電機工業(14)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(14)
  • オンリーワン(OnlyOne)(14)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(14)
  • 東芝(13)
  • 東芝ライテック(10)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(10)
  • エスコ(8)
  • VISHAY(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e26 5w」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDデスクライト Z-Light 山田照明

    LEDデスクライト Z-Light

    山田照明(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷
    初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けてきた「108」。変わらない”使いやすさ”です。
    仕様従来光源相当:白熱60W相当材質/仕上鋼/アルミ/樹脂質量(kg)1.4明るさ(W)E26 LED電球(昼白色)7.2×1クランプ専用クランプ付属(取付可能厚55mmまで)アーム長さ(mm)450+450色温度(K)5000LED色昼白色寿命LEDモジュール:40000h取付け方法クランプエネルギー消費効率(Lm/W)86.6セード寸法(mm)幅:Φ190・高:193クランプ取付幅(mm)~55適合ランプLDA7N-G/2、使用可能ランプ:LDA7N-G/2調光方式非調光直下照度(Lx)中心:1414演色指数(Ra)80定格光束(Lm)624エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 山田照明

    ダウンライト

    山田照明
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ランプ別売タイプのベース形ダウンライトです。対応ランプはボール電球型です。 白熱灯60W相当です。
    適合【使用可能】LDG7N-G/60W(東芝)・LDG7L-G/60W(東芝)・LDA7N-G-K/60W(東芝)・LDA8L-G-K/60W(東芝)材質/仕上トリム:鋼(白色塗装)/コーン:鋼(白色塗装)質量(kg)0.5電圧(V)100専用消費電力(W)7口金E26定格寿命(時間)40000埋め込み深さ(mm)138幅(Φmm)165光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100.7LEDLED電球光束(Lm)705適合ランプ東芝製LDG7N-G/60W・東芝製LDG7L-G/60W出しろ(mm)3演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150調光の可否従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
  • 屋外スポットライト 山田照明

    屋外スポットライト

    山田照明
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    ”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。
    電圧(V)AC100耐水性防雨取付方式工事演色指数(Ra)83光源色電球色LED寿命(時間)40000
  • ダウンライト・バスルームライト 山田照明

    ダウンライト・バスルームライト

    山田照明
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    軒下のほか、浴室内での使用も可能な防湿仕様。水に強いので安心して取り付けられ、浴室環境の光を快適に演出します。
    適合【使用可能ランプ】電球形蛍光灯(EFA15形・EFD15形)材質/仕上トリム:ステンレス(白色塗装)/バッフル:アルミ(白色塗装)/カバー:アクリル(クリア)質量(kg)0.4電圧(V)100専用消費電力(W)7.8口金E26定格寿命(時間)40000色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)148幅(Φmm)114光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.6LEDLED電球耐水性防湿光束(Lm)332配光角度(°)65適合ランプLDA7N-G/60W(東芝)・LDA8L-G/60W(東芝)・EFA15形・EFD15形出しろ(mm)5演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)100調光の可否従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
  • シーリングライト 山田照明

    シーリングライト

    山田照明
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
    ボール球形LEDランプ交換型のシーリングライトです。ボール球60W相当で2700K,Ra80です。
    取付方式工事色温度(K)2700演色指数(Ra)83LEDLED電球従来光源ボール球60W相当調光方式非調光口金E26適合ランプ東芝製LDG7L-G/60W質量(kg)0.5電圧(V)AC100消費電力(W)7エネルギー消費効率(Lm/W)104.2高さ(mm)178直径(Φmm)95光源色(LED)電球色光束(Lm)730LED寿命(時間)40000エコロジー商品省エネ
  • スタンド・和風対応商品 山田照明

    スタンド・和風対応商品

    山田照明
    40,980税込45,078
    1個
    5日以内出荷
    端正な趣に現代感覚をプラス。『和』空間にひとつの新しい方向性を示すあかり。和紙独特の風合いでフォルムが生まれるように、細い金属の梁に和紙を”外貼り”するという手法が採用され、繊細でシンプルな和紙の持ち味を活かすよう配慮されています。トライアングルをモチーフに組み上げたデザイン。中央から各エッジに伸びる溝が印象的。
    取付方式置き型適合和風対応商品:スタンド色温度(K)2700演色指数(Ra)80LEDLED電球口金E26材質/仕上鋼(茶色塗装) / 和紙電圧(V)100専用光源寿命40000光源色電球色調光の可否エコロジー商品省エネ
  • ガーデンライト 山田照明

    ガーデンライト

    山田照明
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    白熱60W相当 60℃未満 防雨型 。※LED素子にはバラツキがあるため同一形名の器具においても光色、明るさが異なる場合があります。
    材質/仕上アルミダイキャスト(黒色塗装) / 乳白ガラス質量(kg)2.2高さ(mm)312径(Φmm)256取付方式工事電圧(V)100専用消費電力(W)7.8口金E26色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)93光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨光束(Lm)726適合ランプ東芝製LDA8L-G/60W演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
  • シーリングライト・バスルームライト 山田照明

    シーリングライト・バスルームライト

    山田照明
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
    軒下も含めた屋内の共用部に良くなじむシンプルなLED照明。雨風の吹き込みや24時間点灯など過酷な条件の多い共用スペース向け器具。LED光源の長寿命・省エネ性能に加えて耐久性、堅牢性にも優れた基本照明シリーズ。
    材質/仕上本体:樹脂(白色)/カバー:樹脂(乳白)質量(kg)0.4直径(Φmm)195高さ(mm)168取付方式工事電圧(V)AC100消費電力(W)7口金E26色温度(K)2700光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)86.7LEDLED電球光束(Lm)607LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA7L-H/60W調光方式非調光演色指数(Ra)83従来光源白熱50W相当エコロジー商品省エネ・長寿命
  • スタンド(本体のみ) 山田照明

    スタンド(本体のみ)

    山田照明
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    セードの色が選べるテーブルライトスタンド。またカスタムメードでお好きな生地からもセードが作成できます。照明と空間インタリアのトータルコーディネートが可能です。支柱は天然木。ダークオークはセードによってクラシックにもモダンにもマッチングします。
    仕様対応セード(KT-4086/KT-4087)材質/仕上鋼(シルバー塗装)、天然木(ダークオーク色)質量(kg)1.6直径(Φmm)240、セード:240高さ(mm)480タイプLED電球電圧(V)100専用消費電力(W)7.8光源E26 LED電球 7.8W×1+E12 LED電球 0.5W×1色温度(K)2700取付け方法置き型光源色電球色パターン点灯:プルスイッチ仕様7.8W→0.5W→0LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
  • ガーデンライト 山田照明

    ガーデンライト

    山田照明
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    造園空間や植栽に馴染むやわらかなデザイン。あらゆる設備環境とマッチする、ベーシックなデザイン。同一デザインのガーデンライトタイプ・スパイクタイプとの併用で景観のコーディネイトができます。
    取付方式工事電圧(V)100専用色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨演色指数(Ra)83調光の可否エコロジー商品省エネ
  • スタンド(本体のみ) 山田照明

    スタンド(本体のみ)

    山田照明
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    セードの色が選べるテーブルライトスタンド。またカスタムメードでお好きな生地からもセードが作成できます。照明と空間インタリアのトータルコーディネートが可能です。シルバー色の細身の支柱は上品。支柱のトップにクロームメッキのアクセントを付けさらに上品に仕上げました。
    仕様対応セード(KT-4086/KT-4087)材質/仕上鋼(シルバー塗装)、天然木(ライトオーク色)質量(kg)1.6直径(Φmm)240、セード:240高さ(mm)480タイプLED電球電圧(V)100専用消費電力(W)7.8光源E26 LED電球 7.8W×1+E12 LED電球 0.5W×1色温度(K)2700取付け方法置き型光源色電球色パターン点灯:プルスイッチ仕様7.8W→0.5W→0LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
  • ガーデンライト 山田照明

    ガーデンライト

    山田照明
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    造園空間や植栽に馴染むやわらかなデザイン。光による動線計画を容易にするとともに、縁石やスツール、フェンスなど、環境造形部材と照明とを一体にとらえ、デザインツールとして自在な展開を図ることの出来る器具。
    電圧(V)100専用耐水性防雨口金E26色温度(K)2700LEDLED電球光源寿命40000光源色電球色調光の可否
  • 屋外ウォールライト 山田照明

    屋外ウォールライト

    山田照明
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    上向・下向取付可能 2700K Ra80 白熱60W相当 防雨・防湿型
    幅(mm)180材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/セード:乳白ガラス質量(kg)0.9高さ(mm)211取付方式工事奥行(mm)215電圧(V)100専用消費電力(W)7.8口金E26色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)82.2光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨・防湿光束(Lm)641適合ランプ東芝製LDA8L-G/60W演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
  • ガーデンライト 山田照明

    ガーデンライト

    山田照明
    56,980税込62,678
    1個
    5日以内出荷
    アルミダイキャスト・アルミキャストをふんだんに使用したガーデンライト。光の効果や表情を左右するルーバーの形状やガラスグローブの素材研究を通して求められた「光」は、環境との調和を目的として開発されています。公園や造園、都市建築まわりへ幅広く使用されています。入手しやすく汎用性の高い電球型を使用。長時間の点灯を行う環境に適したLEDランプを手軽に交換できます。
    電圧(V)100専用色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨調光の可否エコロジー商品省エネ
  • スタンド(本体のみ) 山田照明

    スタンド(本体のみ)

    山田照明
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    オフホワイトの布セードを使用した高さ480mmのLEDランプ交換型スタンドです。
    仕様電球形蛍光灯(A15形)使用可能、対応セード(KT-4086/KT-4087)材質/仕上鋼(シルバー塗装)質量(kg)2.2直径(Φmm)240、セード:240高さ(mm)480タイプLED電球電圧(V)100専用消費電力(W)7.8光源E26 LED電球 7.8W×1+E12 LED電球 0.5W×1色温度(K)2700取付け方法置き型光源色電球色パターン点灯:プルスイッチ仕様7.8W→0.5W→0LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト・和風対応商品 山田照明

    ペンダントライト・和風対応商品

    山田照明
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    繊細なプリーツからこぼれる穏やかな光が、インテリアにゆとりを演出。
    仕様本体のみ長さ(mm)500~1200材質/仕上鋼(白色塗装)質量(kg)1.2直径(Φmm)100タイプLED電球電圧(V)AC100消費電力(W)(LED)7.8光源E26 LED電球 7.8W×1色温度(K)2700対応商品和風:ペンダントライト取付け方法工事光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:113.7光束(Lm)887LED寿命(時間)40000高さ調整範囲(mm)500~1200適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト 山田照明

    ペンダントライト

    山田照明
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    流線フォルムの輝き。マットな消しガラスのセードにクロームをポイントとして全体をなだらかな曲線で描き、洗練された意匠としました。コード調整ダクトプラグ付。コートをフランジに巻き付けて70cmの範囲内で調節が可能です。光が広く美しく拡散するタイプの電球(NEC製)を同梱。シャンデリアの洗練された雰囲気をそのままに、長くお使いいただけます。
    仕様コード調整ダクトプラグ付。コードをフランジに巻き付けて70cmの範囲内で調節が可能です。長さ(mm)500~1200材質/仕上鋼(クロームメッキ)、乳白ガラス(消し)質量(kg)1直径(Φmm)140高さ(mm)265タイプLED電球電圧(V)AC100消費電力(W)(LED)7.8光源E26 LED電球 7.8W×1色温度(K)2700取付け方法ダクトタイプ光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:94.9光束(Lm)740LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 山田照明

    ダウンライト

    山田照明
    7,598税込8,358
    1個
    5日以内出荷
    屋内の共用部に良くなじむシンプルなLED照明。24時間点灯など過酷な条件の多い共用スペース向け器具。LED光源の長寿命・省エネ性能に加えて耐久性、堅牢性にも優れた基本照明シリーズ。
    材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/バッフル:アルミ(白色塗装)/反射板:アルミ(白色塗装)質量(kg)0.4電圧(V)100専用消費電力(W)7口金E26定格寿命(時間)40000色温度(K)2700光源色電球色LEDLED電球出しろ(mm)3.5演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱60W相当
  • ペンダントライト 山田照明

    ペンダントライト

    山田照明
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    ひとりひとりのライフスタイルを鮮やかに表現するアーバンスタイル。透明部分を残して消し加工されたガラスグローブが柔らかな光を放ちながら直線的なフォルムと硬質な輝きで都会的な印象を強くもたらします。コード調整ダクトプラグ付。コートをフランジに巻き付けて70cmの範囲内で調節が可能です。光が広く美しく拡散するタイプの電球(NEC製)を同梱。シャンデリアの洗練された雰囲気をそのままに、長くお使いいただけます。
    仕様コード調整ダクトプラグ付。コードをフランジに巻き付けて70cmの範囲内で調節が可能です。長さ(mm)500~1200材質/仕上鋼(クロームメッキ)、ガラス(一部消し)質量(kg)0.9直径(Φmm)110高さ(mm)216タイプLED電球電圧(V)AC100消費電力(W)(LED)7.8光源E26 LED電球 7.8W×1色温度(K)2700取付け方法ダクトタイプ光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:94.5光束(Lm)737LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト 山田照明

    ペンダントライト

    山田照明
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    ダークな色使いとシンプルなディテール。モダンでフォーマルな印象。お部屋を一段と引き立てます。電球形蛍光灯仕様。東芝LED電球対応。ダイニングテーブルやオープンキッチンに並べて下げる。ライティングダクトタイプ。取付後のコード調節が可能。小さな輝きが食卓のアクセントとなって親密な雰囲気を生みます。光が広く美しく拡散するタイプの電球(NEC製)を同梱。シャンデリアの洗練された雰囲気をそのままに、長くお使いいただけます。
    仕様コード調整ダクトプラグ付。コードをフランジに巻き付けて70cmの範囲内で調節が可能です。長さ(mm)500~1200材質/仕上鋼(ニッケルメッキ・ヘアライン)、天然木(ダークオーク色仕上)、乳白ガラス(消し)質量(kg)1直径(Φmm)110高さ(mm)276タイプLED電球電圧(V)AC100消費電力(W)(LED)7.8光源E26 LED電球 7.8W×1色温度(K)2700取付け方法ダクトタイプ光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:87光束(Lm)678LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 山田照明

    ダウンライト

    山田照明
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    もっともベーシックかつシンプルなダウンライト。多様な光源を、設置状況やコストにあわせて選択できます。電球型蛍光灯にも対応するなど、ユーザーフレンドリーな設計を盛り込みました。
    電圧(V)100専用定格寿命(時間)40000LEDLED電球従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ